絞り込み
ねじの呼び
内径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
- アルミ(19)
- ステンレスすべて(116)
- SUS303(36)
- SUS304(65)
- 樹脂すべて(223)
- ABS(19)
- PBT(11)
- PEEK(7)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(12)
- エラストマー(10)
- ジュラコン(R)(58)
- セラミック(5)
- テフロン(PTFE)(13)
- ナイロン(30)
- ポリアセタール(14)
- 鉄すべて(130)
- S45C(5)
- SS400(7)
- 炭素鋼(11)
- 黄銅(真鍮)(159)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(22)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(11)
- 3価ユニクロ(28)
- BSメッキ(2)
- その他(19)
- カラー(2)
- クロメート(19)
- クローム(1)
- ジオメット(1)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(111)
- ノンクローム(1)
- ラスパート(1)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(2)
- 無電解ニッケル(4)
- 生地/未処理(25)
- 銅メッキ(1)
- 黒染め(5)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・BSメッキ・その他・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・ラスパート・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・銅メッキ・黒染め
ブランド
- 廣杉計器(212)
- 大阪魂(198)
- MAC8(マックエイト)(99)
- T.SIN(テイシン電機)(33)
- ホシモト(32)
- TRUSCO(14)
- MYG(13)
- ノーブランド(11)
- カメダデンキ(9)
- タカチ電機工業(7)
- ニックス(5)
- ユーボン(5)
- サトーパーツ(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- ナベヤ(4)
- 大陽ステンレススプリング(4)
- ハーフェレ(4)
- イマオコーポレーション(3)
- 篠原電機(3)
- ブランドをもっと見る
廣杉計器・大阪魂・MAC8(マックエイト)・T.SIN(テイシン電機)・ホシモト・TRUSCO・MYG・ノーブランド・カメダデンキ・タカチ電機工業・ニックス・ユーボン・サトーパーツ・NBK(鍋屋バイテック会社)・ナベヤ・大陽ステンレススプリング・ハーフェレ・イマオコーポレーション・篠原電機・ブランドをもっと見る
12ページ目: スペーサー

SUS クリンチスペーサー(ブラ
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷材質ステンレスピッチ(mm)0.5寸法L(mm)14寸法D(mm)6.18寸法B(mm)7.2最小距離(mm)7取付穴径(Φmm)6.2ねじの呼びM3最小板厚(mm)1
ボーセイ SUS ボブスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷材質ステンレス長さ(mm)27ピッチ(mm)0.5寸法L(mm)27寸法H(mm)1.45寸法D(mm)4.45寸法B(mm)6最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端:4.5取付穴径(Φmm)4.5ねじの呼びM3最小板厚(mm)1.5
304ヨウ SUSクリンチスペーサ- TBD
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷材質ステンレスピッチ(mm)0.7寸法L(mm)6寸法S(mm)3寸法D(mm)7.18寸法B(mm)8.2最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端まで:8.0取付穴径(Φmm)7.2ねじの呼びM4最小板厚(mm)1
304ヨウ SUSクリンチスペーサー TBD
大阪魂¥678税込¥7461個翌々日出荷材質ステンレスピッチ(mm)0.5寸法L(mm)12寸法S(mm)8寸法D(mm)6.18寸法B(mm)7.2最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端まで:7.0取付穴径(Φmm)6.2ねじの呼びM3最小板厚(mm)1
ニッケル ファブスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(11個)翌々日出荷空圧・油圧プレスによる圧入方式で簡単に取り付けられ、カシメと同時に高さの表示ができるスペーサー。 簡単な基盤支柱として最適。 この商品はニッケル鍍金です。材質鉄長さ(mm)5ピッチ(mm)0.5寸法L(mm)5寸法H(mm)0.95寸法D(mm)4.45表面処理ニッケル寸法B(mm)6最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端:4.5取付穴径(Φmm)4.5ねじの呼びM3最小板厚(mm)1
3カーユニ クリンチングスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)翌々日出荷材質鉄長さ(mm)10ピッチ(mm)0.5寸法L(mm)10寸法D(mm)4.18表面処理3価ユニクロ寸法B(mm)5.2最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端:6.0取付穴径(Φmm)4.2ねじの呼びM3最小板厚(mm)1
3カーユニラウンドスペーサRSB
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 材質:炭素鋼 表面処理:三価ユニクロ 適用板材硬度HRB80以下材質炭素鋼寸法L(mm)11寸法D(mm)4.18表面処理3価ユニクロ寸法B(mm)5.2最小距離(mm)穴中心と板端:6.0取付穴径(Φmm)4.2ねじの呼びM2.5最小板厚(mm)1ねじ部長さ(mm)5
3カ-ユニ ブローチングスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)翌々日出荷材質炭素鋼長さ(mm)5ピッチ(mm)0.5寸法L(mm)5寸法D(mm)4.55表面処理3価ユニクロ寸法B(mm)5.56最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端:4.4取付穴径(Φmm)4.2ねじの呼びM3最小板厚(mm)1.5
3カ-ユニ セルスペーサーホソケイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷材質快削鋼長さ(mm)12ピッチ(mm)0.45寸法L(mm)12寸法S(mm)6寸法D(mm)4.19表面処理3価ユニクロ寸法B(mm)5最小距離(mm)取付穴中心と板端:5.0寸法h(mm)1取付穴径(Φmm)4.2ねじの呼びM2.6最小板厚(mm)1
3カ-B セルスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。材質快削鋼ピッチ(mm)0.5寸法L(mm)6.5寸法D(mm)6.15表面処理3価ブラック寸法B(mm)7最小距離(mm)取付穴中心と板端:7.0寸法h(mm)1取付穴径(Φmm)6.2ねじの呼びM3最小板厚(mm)1
クローズ ラウンドスペーサー RS
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)ほか翌々日出荷アルミニウム板材への取り付けに最適なアルミニウム製のクリンチングスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジは取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 製品の軽量化対策などの用途に最適です。 材質:高力アルミ 適用板材硬度:HRB50以下材質高力アルミねじの呼びM3
SUS ラウンドスペーサ(ブラRS
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)ほか翌々日出荷アルミニウム製ラウンドスペーサー 型番:RSBA 製品概要 アルミニウム板材への取り付けに最適なアルミニウム製のクリンチングスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジは取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 製品の軽量化対策などの用途に最適です。 仕様 材質:高力アルミ 適用板材硬度:HRB50以下 クリンチングラウンドスペーサー 型番:RST/RSB 製品概要 国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 仕様 材質:炭素鋼 表面処理:三価ユニクロ 適用板材硬度HRB80以下ねじの呼びM4
304ヨウ SUSクリンチンスペーサ TBD
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(2個)ほか翌々日出荷材質ステンレスピッチ(mm)0.5寸法D(mm)6.18寸法B(mm)7.2最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端まで:7.0取付穴径(Φmm)6.2ねじの呼びM3最小板厚(mm)1
304ヨウ SUSクリンチスペーサー TD
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷材質ステンレスピッチ(mm)0.5寸法D(mm)6.18寸法B(mm)7.2最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端:7.0取付穴径(Φmm)6.2ねじの呼びM3最小板厚(mm)1
SUS クリンチングスペーサTDFS
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)ほか翌々日出荷材質ステンレスピッチ(mm)0.5寸法D(mm)4.18寸法B(mm)5.2取付穴径(Φmm)4.2(取付穴位置:6.0)ねじの呼びM3最小板厚(mm)1
3カ-ユニ FABクリンチングスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)ほか翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
3カ-ユニ クリンチスペーサーTBDF
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)ほか翌々日出荷材質炭素鋼ピッチ(mm)0.5寸法D(mm)4.18表面処理3価ユニクロ寸法B(mm)5.2最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端:6.0取付穴径(Φmm)4.2ねじの呼びM3最小板厚(mm)1
304ヨウ SUSクリンチスペーサ- TD
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)ほか翌々日出荷材質ステンレスピッチ(mm)0.7寸法D(mm)7.18寸法B(mm)8.2最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端:8.0取付穴径(Φmm)7.2ねじの呼びM4最小板厚(mm)1
3カ-ユニ クリンチングスペーサTBDF
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)ほか翌々日出荷材質炭素鋼寸法D(mm)4.18表面処理3価ユニクロ寸法B(mm)5.2最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端:6.0取付穴径(Φmm)4.2最小板厚(mm)1
ステン FSスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)ほか当日出荷から翌々日出荷FSスペーサーはセルファスナーの高さを伸ばし、スペーサーの機能を持たせた製品です。 プレスのパンチによる相手板金へのストレスが無い、きれいな仕上がりとなります。材質ステンレス鋼
3カ-ユニ ダンツキセルスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)ほか翌々日出荷材質快削鋼ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.7寸法A(mm)3.8寸法D(mm)6.15表面処理3価ユニクロ寸法B(mm)7最小距離(mm)取付穴中心と板端:7.0寸法h(mm)1取付穴径(Φmm)6.2ねじの呼びM3最小板厚(mm)1
3カ-ユニ FSスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)ほか翌々日出荷FSスペーサーはセルファスナーの高さを伸ばし、スペーサーの機能を持たせた製品です。 プレスのパンチによる相手板金へのストレスが無い、きれいな仕上がりとなります。材質快削鋼表面処理3価ユニクロ
SUS ダンツキセルスペーサー DF
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)ほか翌々日出荷材質ステンレス鋼ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.7寸法A(mm)3.8寸法D(mm)6.15寸法B(mm)7最小距離(mm)取付穴中心と板端:7.0寸法h(mm)1取付穴径(Φmm)6.2ねじの呼びM3最小板厚(mm)1
FABACE SUS ファブスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)ほか翌々日出荷空圧・油圧プレスによる圧入方式で簡単に取り付けられ、カシメと同時に高さの表示ができるスペーサー。 簡単な基盤支柱として最適。 この商品はニッケル鍍金です。材質鉄表面処理ニッケルメッキねじの呼びM3