絞り込み
ねじの呼び
内径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
- アルミ(19)
- ステンレスすべて(116)
- SUS303(36)
- SUS304(65)
- 樹脂すべて(222)
- ABS(19)
- PBT(11)
- PEEK(7)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(12)
- エラストマー(10)
- ジュラコン(R)(58)
- セラミック(5)
- テフロン(PTFE)(13)
- ナイロン(30)
- ポリアセタール(14)
- 鉄すべて(130)
- S45C(5)
- SS400(7)
- 炭素鋼(11)
- 黄銅(真鍮)(159)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(22)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(11)
- 3価ユニクロ(28)
- BSメッキ(2)
- その他(19)
- カラー(2)
- クロメート(19)
- クローム(1)
- ジオメット(1)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(111)
- ノンクローム(1)
- ラスパート(1)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(2)
- 無電解ニッケル(4)
- 生地/未処理(25)
- 銅メッキ(1)
- 黒染め(5)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・BSメッキ・その他・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・ラスパート・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・銅メッキ・黒染め
ブランド
- 廣杉計器(212)
- 大阪魂(198)
- MAC8(マックエイト)(99)
- T.SIN(テイシン電機)(33)
- ホシモト(32)
- TRUSCO(14)
- MYG(13)
- ノーブランド(11)
- カメダデンキ(9)
- タカチ電機工業(7)
- ニックス(5)
- ユーボン(5)
- サトーパーツ(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- ナベヤ(4)
- 大陽ステンレススプリング(4)
- ハーフェレ(4)
- イマオコーポレーション(3)
- 篠原電機(3)
- ブランドをもっと見る
廣杉計器・大阪魂・MAC8(マックエイト)・T.SIN(テイシン電機)・ホシモト・TRUSCO・MYG・ノーブランド・カメダデンキ・タカチ電機工業・ニックス・ユーボン・サトーパーツ・NBK(鍋屋バイテック会社)・ナベヤ・大陽ステンレススプリング・ハーフェレ・イマオコーポレーション・篠原電機・ブランドをもっと見る

中空樹脂スペーサー HOSシリーズ
タカチ電機工業¥199~税込¥219~1袋(20個)翌々日出荷中空樹脂スペーサーです。推奨締付トルク値は0.3N・m以下になります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA66色乳白色外径(mm)6.3穴径(mm)4.2ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー SBA-M3・SBB-M3 シリーズ メス-メスタイプ
T.SIN(テイシン電機)¥4,298~税込¥4,728~1袋(100個)当日出荷から翌々日出荷広範囲の業界で使用されています。用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅 C3604BD、ニッケルメッキタイプメス-メス対辺(mm)5.5ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
スチール スペーサー(六角)オネジロング / LSF-ERoHS2対応品
廣杉計器¥2,498~税込¥2,748~1袋(50個)ほか当日出荷から7日以内出荷材質快削鋼(SUM)表面処理三価クロムクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサースペーサー
MAC8(マックエイト)¥799~税込¥879~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷コンデンサー等をプリント基板より浮かせる時に御利用下さい。材質ナイロン(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-20~+125RoHS指令(10物質対応)対応
LED用スペーサー (連結タイプ)
MAC8(マックエイト)¥769~税込¥846~1袋(10個)当日出荷から10日以内出荷LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 2.54mmピッチで20P連結していますので、連続してLEDを並べたい時に御利用下さい。 御希望の極数でカットして使用して下さい。 モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)にてカットして下さい。 縦でも横でも使用出来、3本足のLEDも取付可能です。材質PCT樹脂(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
LED用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥1,598~税込¥1,758~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷LED頭径3Φに使用出来るLED用スペーサーです。材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
角型LED用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥1,398~税込¥1,538~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷角型LEDに使用出来るスペーサーです。材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ)
MAC8(マックエイト)¥5,998~税込¥6,598~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー金属樹脂型
MAC8(マックエイト)¥6,998~税込¥7,698~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)
MAC8(マックエイト)¥2,998~税込¥3,298~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
超耐熱スペーサー 樹脂タイプ
MAC8(マックエイト)¥3,998~税込¥4,398~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷高温で御使用になる場合に御利用下さい。材質フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-55~+240仕上乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(レニースペーサー) BSRY-400シリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥3,298税込¥3,6281袋(50個)当日出荷種別オネジ/メネジ材質レニーねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ベークスペーサー) CX-300シリーズ(M=3用)
廣杉計器¥709~税込¥780~1袋(50個)ほか当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ベークねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-500BEシリーズ(M=5用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501袋(50個)欠品中種別中空(パイプ)材質アルミねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
スチール スペーサー(六角) / ASF-E
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(50個)ほか当日出荷から7日以内出荷種別両メネジ材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-2000PHシリーズ(M=2用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ステンレスねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレススペーサー) CU-600シリーズ(M=6用)
廣杉計器¥899~税込¥989~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ステンレスねじ径M6用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレススペーサー) CU-500シリーズ(M=5用)
廣杉計器¥2,198~税込¥2,418~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質ステンレスねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-500シリーズ(M=5用外径Φ8)
廣杉計器(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(50個)ほか当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)ねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8)
廣杉計器(1件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷種別両メネジ材質黄銅ねじ径M5RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300CEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥529~税込¥582~1パック(5個)ほか当日出荷から7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじ径M3表面処理脱脂
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300CEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥1,498~税込¥1,648~1袋(50個)7日以内出荷種別両メネジ材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー SJB-M4 オスーメス 100個入
T.SIN(テイシン電機)¥4,798~税込¥5,278~1袋(100個)5日以内出荷から13日以内出荷材質ジュラコン(R)ねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー SJB-M2.6 オスーメス 100個入
T.SIN(テイシン電機)¥4,598~税込¥5,058~1袋(100個)5日以内出荷から13日以内出荷材質ジュラコン(R)ねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
六角絶縁スペーサー
ホシモト¥119~税込¥131~1個当日出荷から13日以内出荷仕様絶縁チューブ付き材質鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン表面処理三価クロメートメッキ寸法L2(mm)10寸法L3(mm)12寸法M(mm)4寸法K(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
LED用スペーサー連結タイプ(LRシリーズ)
MAC8(マックエイト)¥893~税込¥982~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 2.54mmピッチで20P連結していますので、連続してLEDを並べたい時に御利用下さい。 ご希望の極数でカットして使用して下さい。 モールドカット用ニッパーにてカットして下さい。 縦でも横でも使用出来、3本足のLEDも取付可能です。材質PCT樹脂(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 40mm
廣杉計器¥169税込¥1861個3日以内出荷種別スペーサー(六角)材質(スペーサー)ジュラコン(POM)(ネジ)快削黄銅・ニッケルメッキ形状オネジメネジ(両端)色乳白色外形寸法(mm)対辺5.5×40ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3熱変形温度(℃)1.82Mpa…110入数1個UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 35mm
廣杉計器¥149税込¥1641個3日以内出荷種別スペーサー(六角)材質ジュラコン(R)形状オネジ・メネジ(両端)外形寸法(mm)Φ5.5×35ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 10mm
廣杉計器¥96税込¥1061個3日以内出荷種別スペーサー(六角)材質(スペーサー)ジュラコン(POM)(ネジ)快削黄銅・ニッケルメッキ形状オネジメネジ(両端)色乳白色外形寸法(mm)対辺5.5×10ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3熱変形温度(℃)1.82Mpa…110入数1個UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー M4用 5mm
廣杉計器¥56税込¥621個当日出荷種別M4用スペーサー材質ジュラコン(R)形状中空(両端)外形寸法(mm)Φ8×5ねじ径M4用外径(Φmm)8対応ねじM4入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー M4用 30mm
廣杉計器¥97税込¥1071個3日以内出荷種別M4用スペーサー材質ジュラコン(R)形状中空(両端)外形寸法(mm)Φ8×30ねじ径M4用外径(Φmm)8対応ねじM4入数1個RoHS指令(10物質対応)対応