絞り込み
ねじの呼び
内径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
- アルミ(19)
- ステンレスすべて(116)
- SUS303(36)
- SUS304(65)
- 樹脂すべて(222)
- ABS(19)
- PBT(11)
- PEEK(7)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(12)
- エラストマー(10)
- ジュラコン(R)(58)
- セラミック(5)
- テフロン(PTFE)(13)
- ナイロン(30)
- ポリアセタール(14)
- 鉄すべて(130)
- S45C(5)
- SS400(7)
- 炭素鋼(11)
- 黄銅(真鍮)(159)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(22)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(11)
- 3価ユニクロ(28)
- BSメッキ(2)
- その他(19)
- カラー(2)
- クロメート(19)
- クローム(1)
- ジオメット(1)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(111)
- ノンクローム(1)
- ラスパート(1)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(2)
- 無電解ニッケル(4)
- 生地/未処理(25)
- 銅メッキ(1)
- 黒染め(5)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・BSメッキ・その他・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・ラスパート・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・銅メッキ・黒染め
ブランド
- 廣杉計器(212)
- 大阪魂(198)
- MAC8(マックエイト)(99)
- T.SIN(テイシン電機)(33)
- ホシモト(32)
- TRUSCO(14)
- MYG(13)
- ノーブランド(11)
- カメダデンキ(9)
- タカチ電機工業(7)
- ニックス(5)
- ユーボン(5)
- サトーパーツ(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- ナベヤ(4)
- 大陽ステンレススプリング(4)
- ハーフェレ(4)
- イマオコーポレーション(3)
- 篠原電機(3)
- ブランドをもっと見る
廣杉計器・大阪魂・MAC8(マックエイト)・T.SIN(テイシン電機)・ホシモト・TRUSCO・MYG・ノーブランド・カメダデンキ・タカチ電機工業・ニックス・ユーボン・サトーパーツ・NBK(鍋屋バイテック会社)・ナベヤ・大陽ステンレススプリング・ハーフェレ・イマオコーポレーション・篠原電機・ブランドをもっと見る

スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300-5シリーズ(M=3用 外径Φ5)
廣杉計器¥1,298税込¥1,4281袋(50個)7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)ねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2500CEシリーズ(M=2.5 ピッチ0.45)
廣杉計器¥1,898税込¥2,0881袋(50個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじ径M2.5表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(LED取付スペーサー) LDN-500シリーズ(Φ3・Φ5 2本足用黒色)
廣杉計器(1件のレビュー)¥799税込¥8791袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別LED取付カバー材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(LED取付スペーサー) LDZ-300シリーズ(Φ3 2本・3本足用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111袋(50個)7日以内出荷種別LED取付カバー材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(レニースペーサー) BSRY-400シリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥3,298税込¥3,6281袋(50個)当日出荷種別オネジ/メネジ材質レニーねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(PSSスペーサー) BSP-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥2,498税込¥2,7481袋(50個)当日出荷種別オネジ/メネジ材質PSSねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(スチールスペーサー) CF-400Eシリーズ(M=4用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(50個)当日出荷種別中空(パイプ)材質スチールねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-500Hシリーズ(M=5用)
廣杉計器¥2,790~税込¥3,069~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ステンレスねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレススペーサー) ASU-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥3,798税込¥4,1781袋(50個)当日出荷材質快削ステンレス鋼(SUS303)ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BS-300BAEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥2,098税込¥2,3081袋(50個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400Eシリーズ(M=4用)
廣杉計器¥1,298~税込¥1,428~1袋(50個)当日出荷から12日以内出荷種別中空(パイプ)材質黄銅ねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-2600-04Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器¥2,598税込¥2,8581袋(50個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質黄銅ねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-4300Eシリーズ違径オネジ(M=4 ピッチ0.7)メネジ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥2,798税込¥3,0781袋(50個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-600Eシリーズ(M=6 ピッチ1.0)
廣杉計器¥1,690税込¥1,8591袋(10個)7日以内出荷種別両メネジ材質黄銅ねじ径M6RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300-6Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径6)
廣杉計器¥1,798税込¥1,9781袋(50個)7日以内出荷種別両メネジ材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー SBA-M3 メスーメス 100個入
T.SIN(テイシン電機)¥3,798~税込¥4,178~1個(100個)当日出荷から13日以内出荷材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー SJB-M2 オスーメス 100個入
T.SIN(テイシン電機)¥5,498~税込¥6,048~1袋(100個)5日以内出荷から13日以内出荷材質ジュラコン(R)ねじ径M2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸ボス
ジョー・プリンス竹下¥269~税込¥296~1個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
六角スペーサー ASB-CE(黄銅(低カドミ材)/生地)(パック品)
廣杉計器¥529税込¥5821パック(4個)翌々日出荷材質黄銅長さ(mm)14ねじピッチ0.5ねじ径M3ねじ長さ(mm)全ねじ表面処理生地二面幅(mm)5.5
ステンレス304 スペーサー(中空)/CU-H
廣杉計器¥2,990税込¥3,2891袋(10個)当日出荷ステンレス304スペーサーはハイグレードなステンレス鋼を使用しています。 スペーサー本体にHの記号を刻印しています。形状丸型材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)内径(Φmm)6.3(-0.15~+0.15)ねじ径M6用外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)脱脂
ピーク スペーサー(六角)ネジ込み接着固定/BSPE-PEW
廣杉計器¥3,690税込¥4,0591袋(10個)当日出荷形状六角型材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)熱変形温度(℃)(1.82Mpa)152色(本体)うす茶UL規格UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応材質(オネジ)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
スチール スペーサー(中空・巻パイプ)/CF-ZE
廣杉計器¥919~税込¥1,011~1袋(50個)当日出荷形状丸型材質(本体)鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)三価クロムクロメート
ジュラコン(R) スペーサー(丸型)/AR
廣杉計器¥1,598税込¥1,7581袋(50個)当日出荷形状丸型材質(本体)ジュラコン(R)(POM)ねじ径M2(0.4)外径(Φmm)4熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110色(本体)乳白色UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
30°LED用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥4,298税込¥4,7281袋(100個)当日出荷から9日以内出荷LEDを30°に取付けることが出来るスペーサーです。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。 LT-6-30-1.5はLEDの足にストッパーがついているタイプに使用出来るようになっています。仕様リフロー可材質LCP樹脂(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー中空型(EMシリーズ)
MAC8(マックエイト)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)当日出荷から5日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 LEDスペーサーとしても利用できます。(LED頭径5Φ)材質ベークライト色茶(樹脂の性質上、色ムラがあります)使用温度範囲(℃)-40~+120