絞り込み
ねじの呼び
内径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
- アルミ(19)
- ステンレスすべて(116)
- SUS303(36)
- SUS304(65)
- 樹脂すべて(222)
- ABS(19)
- PBT(11)
- PEEK(7)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(12)
- エラストマー(10)
- ジュラコン(R)(58)
- セラミック(5)
- テフロン(PTFE)(13)
- ナイロン(30)
- ポリアセタール(14)
- 鉄すべて(130)
- S45C(5)
- SS400(7)
- 炭素鋼(11)
- 黄銅(真鍮)(159)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(22)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(11)
- 3価ユニクロ(28)
- BSメッキ(2)
- その他(19)
- カラー(2)
- クロメート(19)
- クローム(1)
- ジオメット(1)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(111)
- ノンクローム(1)
- ラスパート(1)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(2)
- 無電解ニッケル(4)
- 生地/未処理(25)
- 銅メッキ(1)
- 黒染め(5)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・BSメッキ・その他・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・ラスパート・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・銅メッキ・黒染め
ブランド
- 廣杉計器(212)
- 大阪魂(198)
- MAC8(マックエイト)(99)
- T.SIN(テイシン電機)(33)
- ホシモト(32)
- TRUSCO(14)
- MYG(13)
- ノーブランド(11)
- カメダデンキ(9)
- タカチ電機工業(7)
- ニックス(5)
- ユーボン(5)
- サトーパーツ(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- ナベヤ(4)
- 大陽ステンレススプリング(4)
- ハーフェレ(4)
- イマオコーポレーション(3)
- 篠原電機(3)
- ブランドをもっと見る
廣杉計器・大阪魂・MAC8(マックエイト)・T.SIN(テイシン電機)・ホシモト・TRUSCO・MYG・ノーブランド・カメダデンキ・タカチ電機工業・ニックス・ユーボン・サトーパーツ・NBK(鍋屋バイテック会社)・ナベヤ・大陽ステンレススプリング・ハーフェレ・イマオコーポレーション・篠原電機・ブランドをもっと見る

BS 丸型スペーサー ARB-E(黄銅/ニッケルメッキ)(パック品)
廣杉計器¥529税込¥5821パック(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質黄銅ねじピッチ0.5ねじ径M3外径(Φmm)6表面処理ニッケルメッキ
マイカ絶縁ワッシャー(耐熱)
昭和コーポレーション¥270~税込¥297~1枚当日出荷から4日以内出荷電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質は積層マイカーで、耐熱温度は450℃となります。用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質積層マイカ厚さ(mm)3耐熱温度(℃)450
六角サポーター(ステンレス)
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1袋(10個)当日出荷プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利なステンレスサポーターです。RoHS対応品です。用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質ステンレス(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー LS 低圧用 ボルト・ナットタイプ
カメダデンキ¥9,398~税込¥10,338~1袋(50個)当日出荷から6日以内出荷低圧用(AC600V以下)の絶縁支持物です。 高さ、ネジ径の各種サイズが揃っておりブスバー等絶縁を必要とする物の支持に大変便利です。 耐衝撃性、絶縁性に優れたポリプロピレン製です。材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
自動挿入機用表面実装用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥4,898~税込¥5,388~1袋(100個)ほか当日出荷から47日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 吸着用フィルムはありません。直接吸着して下さい。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ締付トルク(N・cm)2.94以下RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(セラミックススペーサー) CR-400シリーズ(M=4用)
廣杉計器¥1,490~税込¥1,639~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質セラミックスねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ナイロンスペーサー) MSN-2000-04シリーズ(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器¥1,098~税込¥1,208~1袋(50個)7日以内出荷から8日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ナイロンねじ径M2RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(スチールスペーサー) CF-2000ZEシリーズ(M=2用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥799税込¥8791袋(50個)当日出荷種別中空(パイプ)材質スチールねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(スチールスペーサー) BSF-600Eシリーズ(M=6 ピッチ1.0)
廣杉計器¥1,290~税込¥1,419~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質スチールねじ径M6RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-600PHシリーズ(M=6用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(10個)ほか当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質ステンレスねじ径M6用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-500PHシリーズ(M=5用)
廣杉計器¥1,490~税込¥1,639~1袋(10個)ほか当日出荷種別中空(パイプ)材質ステンレスねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-4-000Eシリーズ(4-40UNC ピッチ0.635)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別両メネジ材質黄銅ねじ径#4-40RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー中空型(ERシリーズ)
MAC8(マックエイト)¥2,798~税込¥3,078~1袋(100個)当日出荷から5日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。中は中空になっています。材質黄銅表面処理ニッケルメッキねじの呼びM3
中空樹脂スペーサー HOSシリーズ
タカチ電機工業¥169~税込¥186~1袋(20個)3日以内出荷中空樹脂スペーサーです。推奨締付トルク値は0.3N・m以下になります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA66色乳白色外径(mm)6.3穴径(mm)3.5ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
六角支柱 SS400/黒染め オスメス
TRUSCO¥439~税込¥483~1個当日出荷SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプオス・メス
プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ)
MAC8(マックエイト)¥5,998~税込¥6,598~1袋(100個)当日出荷から10日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合等に御利用下さい材質黄銅仕上ニッケルメッキ
LED用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥1,598~税込¥1,758~1袋(100個)当日出荷から13日以内出荷2色発光用LEDに使用出来るLEDスペーサーです。材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
LED用スペーサー (横型)
MAC8(マックエイト)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 LEDをスペーサーに差し込み、直角に足を曲げて下さい。材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー金属樹脂型
MAC8(マックエイト)¥7,998~税込¥8,798~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ
MAC8(マックエイト)¥1,098~税込¥1,208~1袋(100個)当日出荷から47日以内出荷基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい 中は中空になっています材質アセタール・コポリマー(UL94HB)色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)
MAC8(マックエイト)¥4,298~税込¥4,728~1袋(100個)当日出荷から11日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)六角サポート(UBBJ)
ユーボン¥699~税込¥769~1袋(10本)ほか当日出荷から3日以内出荷ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。材質本体:ジュラコン(R)(UL94HB)ネジ部:黄銅+NiメッキピッチISO規格耐熱温度(℃)-30~110
スペーサー(ワンタッチスペーサー) WN-00Jシリーズ(シャーシ・PC板用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400-6Eシリーズ(M=4用)
廣杉計器¥1,398税込¥1,5381袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質黄銅ねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレススペーサー) CU-400シリーズ(M=4用)
廣杉計器¥2,698税込¥2,9681袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ステンレスねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス304スペーサー(六角) / BSU-H
廣杉計器¥1,990~税込¥2,189~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅垂直取付スペーサー / VAB-E
廣杉計器¥5,790~税込¥6,369~1袋(50個)当日出荷材質快削黄銅(C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-300-03Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥1,798~税込¥1,978~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷種別オネジ/メネジ材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2500Eシリーズ(M=2.5 ピッチ0.45)
廣杉計器¥1,898~税込¥2,088~1袋(50個)当日出荷種別両メネジ材質黄銅ねじ径M2.5RoHS指令(10物質対応)対応