絞り込み
全長(mm)
太さ(mm)
頭部径(Φmm)
ブランド
- KN村田産業(2)
- OHSATO(大里)(11)
- TRUSCO(2)
- WAKI(和気産業)(3)
- アマテイ(7)
- エスコ(8)
- カナイ(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(50)
- ノーブランド(2)
- ハイロジック(3)
- ヤヨイ化学(1)
- 共立電機(1)
- 大阪魂(5)
- 若井産業(26)
KN村田産業・OHSATO(大里)・TRUSCO・WAKI(和気産業)・アマテイ・エスコ・カナイ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ノーブランド・ハイロジック・ヤヨイ化学・共立電機・大阪魂・若井産業
「全長(mm)」から絞り込む

鉄丸くぎ
アマテイ(34件のレビュー)¥619~税込¥681~1箱(1kg)当日出荷釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質鉄JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
パネル釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189税込¥2081パック(30本)ほか当日出荷頭部の形が深い皿状で使用する際には頭を材料の表面に埋め込むように打ちます。釘の頭をあまり見せたくない箇所に使用します。購入しやすい少量パックです。材質スチール(ユニクロ)
真鍮釘 平頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥329税込¥3621パック(65本)ほか当日出荷錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮頭部平頭胴部形状ストレート
ホームくぎBセット
WAKI(和気産業)¥349税込¥3841箱当日出荷胴体が円形でスムーズ、頭部が丸く布目が付いております。用途木と木をつなげるのにご使用ください。セット内容#16×25:約45本、#14×38:約18本、#12×50:約12本材質鉄・ユニクロ
小鋲大頭(ユニクロ)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥229~税込¥252~1パック(100本)当日出荷丸釘よりも細いので薄板等の打ち込みに最適です。購入しやすい少量パックです。材質スチール(ユニクロ)寸法d(mm)1.7
又釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥199~税込¥219~1パック(16本)ほか当日出荷有刺鉄線、金網、メタルラス、ワイヤラスの取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。用途金網、有刺鉄線、ラス網などの固定に。材質スチールタイプハンドパック
ケーシング釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥169~税込¥186~1パック(100本)当日出荷化粧合板をとめる場合に使用します。パネル頭なので頭部が表面に出ないです。購入しやすい少量パックです。材質スチール、表面処理:着色全長(mm)25寸法d(mm)1.5表面処理着色頭部径(Φmm)2.4番手(#)17胴部形状スムース入数(本)パック:100
真鍮釘 丸頭 約250G(パック品)
OHSATO(大里)¥2,198~税込¥2,418~1袋(135本)ほか当日出荷から3日以内出荷真鍮製の丸頭釘です。用途装飾用に。材質真鍮頭部丸頭胴部ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
仮止釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥339税込¥3731パック(10本)ほか当日出荷接着施工の仮止めに使用します。仮釘は細く、樹脂の部分が表面にでている状態まで打ち込むので、軽量物の仮止めとしてご使用下さい。購入しやすい少量パックです。用途木下地に。材質スチール、表面処理:三価ユニクロタイプ少量パック表面処理三価ユニクロ胴部形状スムース
『バラ釘』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら


























































![高圧釘打機”スーパーネイラ”ネイル MAX(マックス)[事務用品・工具] 高圧釘打機”スーパーネイラ”ネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05846832-261020-02.jpg)