絞り込み
全長(mm)
- 50(9)
太さ(mm)
- 2.75
- 1.5(6)
- 1.7(10)
- 1.8(4)
- 1.9(5)
- 2.1(5)
- 2.15(5)
- 2.4(4)
- 2.45(7)
- 2.7(3)
- 2.87(5)
- 3.05(10)
- 3.33(5)
- 3.4(12)
- 3.75(11)
- 3.76(4)
- 4.11(3)
- 4.2(5)
- 4.6(4)
- 5.2(5)
- 太さ(mm)をもっと見る
頭部

布目(2)
胴部
ストレート(5)
頭部径(Φmm)
- 6.6(8)
ブランド
- アマテイ(4)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- ノーブランド(1)
- 若井産業(1)
アマテイ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ノーブランド・若井産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「全長(mm)」から絞り込む
50(9)

鉄丸くぎ
アマテイ(34件のレビュー)¥619税込¥6811箱(1kg)当日出荷釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質鉄JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
カラーN釘 頭部刻印 N50 黒 4K
アマテイ¥1,998税込¥2,1981箱(4kg)当日出荷在来建築用のカラーN釘です。トラスコ品番396-4407材質スチール、表面処理:セメントコート全長(mm)50色黒規格N50寸法d(mm)2.75線径(Φmm)2.75箱入数約1668本頭部径(Φmm)6.6番手(#)12RoHS指令(10物質対応)対応