絞り込み
全長(mm)
- 25
- 10(11)
- 13(12)
- 16(20)
- 19(25)
- 22(20)
- 30(3)
- 32(45)
- 38(39)
- 45(27)
- 50(36)
- 50.8(3)
- 63.5(3)
- 65(28)
- 75(23)
- 90(20)
- 100(13)
- 115(10)
- 125(9)
- 150(9)
- 全長(mm)をもっと見る
太さ(mm)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 1.7(9)
頭部

パネル頭(ケーシング頭)(4)

丸頭(5)

大平頭(4)

布目(3)

平頭(6)
胴部
ストレート(19)
スパイラルリング(1)
頭部径(Φmm)
- 2.4(3)
- 2.8(1)
- 2.9(1)
- 3.4(1)
- 3.5(4)
- 3.6(1)
- 3.7(1)
- 3.9(3)
- 4(10)
- 4.5(2)
- 4.9(2)
- 5(5)
- 10(1)
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(25)
- 若井産業(14)
- OHSATO(大里)(5)
- TRUSCO(2)
- アマテイ(2)
- ノーブランド(1)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・OHSATO(大里)・TRUSCO・アマテイ・ノーブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「全長(mm)」から絞り込む
19(25)
22(20)
25
32(45)
38(39)
45(27)
50(36)
65(28)
75(23)
90(20)
全長(mm)をもっと見る

鉄丸くぎ
アマテイ(34件のレビュー)¥659税込¥7251箱(1kg)当日出荷釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質鉄JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
パネル釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189税込¥2081パック(100本)当日出荷頭部の形が深い皿状で使用する際には頭を材料の表面に埋め込むように打ちます。釘の頭をあまり見せたくない箇所に使用します。購入しやすい少量パックです。材質スチール(ユニクロ)
真鍮釘 平頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥289税込¥3181パック(40本)当日出荷錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮頭部平頭胴部形状ストレート
ケーシング釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥169~税込¥186~1パック(100本)当日出荷化粧合板をとめる場合に使用します。パネル頭なので頭部が表面に出ないです。購入しやすい少量パックです。材質スチール、表面処理:着色全長(mm)25寸法d(mm)1.5表面処理着色頭部径(Φmm)2.4番手(#)17胴部形状スムース入数(本)パック:100
又釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥229税込¥2521パック(40本)当日出荷有刺鉄線、金網、メタルラス、ワイヤラスの取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。用途金網、有刺鉄線、ラス網などの固定に。材質スチールタイプハンドパック
真鍮釘 丸頭 約250G(パック品)
OHSATO(大里)¥1,830税込¥2,0131袋(540本)当日出荷から3日以内出荷真鍮製の丸頭釘です。用途装飾用に。材質真鍮頭部丸頭胴部ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
面木釘
若井産業¥529税込¥5821袋(520本)当日出荷型枠にコンクリートを流し込む際に使用する面木を型枠に固定するのに相応しいする釘です。コンクリート用型枠への面木の取付に。スタンド袋採用。型枠大工さんに用途面木、木材材質鉄番手18(#)
カラー トタン釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189~税込¥208~1パック(80本)当日出荷トタン板を留める場合に使用します。釘の頭部が大きいため、合板やベニヤを打つのに最適です。購入しやすい少量パックです。材質スチール、表面処理:着色表面処理着色頭部径(Φmm)5胴部形状スムース
プリントネイル ケーシング
若井産業¥1,298~税込¥1,428~1箱(200g×5袋)5日以内出荷用途木下地へのプリントボード止めに材質鉄長さ(mm)25呼び径(mm)1.4頭径(Φmm)2.8番手#17入数約2900本
ステンレス釘 平頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥689税込¥7581パック(200本)3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途ツライチに仕上げる平頭形状です。材質SUS304頭部平頭胴部形状ストレート
真鍮釘 丸頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398税込¥1,5381パック(200本)3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途加工後の仕上げが綺麗な丸頭形状です材質真鍮頭部丸頭胴部形状ストレート
ユニクロボード釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥319税込¥3511パック(180本)3日以内出荷トタン板と色合わせをして使用します。用途環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。材質スチール寸法d(mm)1.7線径(Φmm)1.7表面処理ユニクロ頭部径(Φmm)5頭部大頭胴部形状ストレート
ステンレス プリントネイル ケーシング
若井産業¥2,998税込¥3,2981箱(200g×5袋)5日以内出荷用途木下地へのプリントボード止めに材質SUS304長さ(mm)25呼び径(mm)1.4頭径(Φmm)2.4番手#17入数約2850本
カラートタン釘 袋入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥399税込¥4391パック(160本)3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途トタン板と色合わせをして使用します。材質スチール表面処理着色塗装頭部大平頭