絞り込み
全長(mm)
- 38
- 10(11)
- 13(12)
- 16(20)
- 19(25)
- 22(20)
- 25(50)
- 30(3)
- 32(45)
- 45(27)
- 50(36)
- 50.8(3)
- 63.5(3)
- 65(28)
- 75(23)
- 90(20)
- 100(13)
- 115(10)
- 125(9)
- 150(9)
- 全長(mm)をもっと見る
太さ(mm)
- 2.1(5)
- 2.15(5)
頭部

カップ頭(1)

丸頭(5)

布目(4)

平頭(7)
胴部
スクリュー(3)
ストレート(13)
スパイラルリング(2)
リング(1)
頭部径(Φmm)
- 3(2)
- 3.5(3)
- 3.9(1)
- 4.4(2)
- 4.5(1)
- 4.6(1)
- 4.9(3)
- 5(4)
- 5.1(9)
- 5.2(1)
- 5.5(1)
- 6(1)
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(17)
- 若井産業(13)
- OHSATO(大里)(4)
- TRUSCO(2)
- アマテイ(2)
- ノーブランド(1)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・OHSATO(大里)・TRUSCO・アマテイ・ノーブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「全長(mm)」から絞り込む
19(25)
22(20)
25(50)
32(45)
38
45(27)
50(36)
65(28)
75(23)
90(20)
全長(mm)をもっと見る

鉄丸くぎ
アマテイ(34件のレビュー)¥629税込¥6921箱(1kg)当日出荷釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質鉄JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
真鍮釘 平頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥289税込¥3181パック(17本)当日出荷錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮頭部平頭胴部形状ストレート
パネル釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189税込¥2081パック(50本)当日出荷から9日以内出荷頭部の形が深い皿状で使用する際には頭を材料の表面に埋め込むように打ちます。釘の頭をあまり見せたくない箇所に使用します。購入しやすい少量パックです。材質スチール(ユニクロ)
真鍮釘 丸頭 約250G(パック品)
OHSATO(大里)¥1,890税込¥2,0791袋(240本)翌々日出荷から3日以内出荷真鍮製の丸頭釘です。用途装飾用に。材質真鍮頭部丸頭胴部ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
又釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥269税込¥2961パック(14本)当日出荷有刺鉄線、金網、メタルラス、ワイヤラスの取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。用途金網、有刺鉄線、ラス網などの固定に。材質スチールタイプハンドパック
フロアー釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥129~税込¥142~1パック(24本)ほか当日出荷胴部をスクリュー加工しているため、抜けにくく、錆びないようにメッキを施しています。頭部にポンチ穴としてカップ形状を施しています。購入しやすい少量パックです。用途強大な保持力を要求される用途に。フロアー材の留めつけに。適合木釘:フロアー材材質スチール、表面処理:クロメート色ゴールド表面処理クロメートメッキ胴部形状スクリュー
ステンレス釘 平頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥689税込¥7581パック(90本)3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途ツライチに仕上げる平頭形状です。材質SUS304頭部平頭胴部形状ストレート
焼杉釘スクリュー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥369税込¥4061パック(90本)3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質スチール寸法d(mm)2.1線径(Φmm)#14(2.1)表面処理着色塗装胴部形状スクリュー
真鍮釘 丸頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398税込¥1,5381パック(90本)3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途加工後の仕上げが綺麗な丸頭形状です材質真鍮頭部丸頭胴部形状ストレート
フロアー釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥359税込¥3951パック(80本)ほか3日以内出荷打ち込みやすいように、頭部にポンチ穴を施しています。用途保持力アップのため胴部をスクリュー加工しています。材質スチール表面処理クロメートメッキ頭部カップ頭胴部形状スクリュー
ステンリング釘(屋根役物用)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥759税込¥8351パック(70本)3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途胴部をリング加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質SUS304全長(mm)38寸法d(mm)2.3頭部径(Φmm)5頭部布目平頭胴部形状リング
真鍮釘 平頭 約250G(パック品)
OHSATO(大里)¥1,980税込¥2,1781袋(240本)翌々日出荷から3日以内出荷真鍮製の平頭釘です。用途装飾用に。材質真鍮頭部平頭胴部ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
丸釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,498税込¥1,6481セット(90本×5袋)翌々日出荷から3日以内出荷表面処理なしの素地となります。最もなじみのある木材をとめつける布目頭の釘です。材質スチール