絞り込み
使用荷重(kg)
- 1kg
- 1kg未満(18)
- 2kg(3)
- 4kg(1)
- 7kg(1)
- 10kg以上(1)
ブランド
- タジマツール(TJMデザイン)(4)
キーリールとは、自動巻き取り式のワイヤーが付いたキーホルダー。鍵や工具、小物などを取り付けることで、高所での作業時の落下や紛失を防止します。腰周りに付けたまま引き出して使用できるので便利です。リールによってワイヤーを自由に出し入れできるため、ワイヤーがたるむことなく作業の邪魔になりません。ワイヤーはステンレスなど丈夫なものを使用。落下時の衝撃を吸収してくれるタイプのものなら、跳ね返りを抑えられて安全です。
商品豆知識
「使用荷重(kg)」から絞り込む
1kg
1kg未満(18)
2kg(3)
4kg(1)
7kg(1)
10kg以上(1)

セーフティリール セフリル
タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。最大伸長(mm)1200
メタルスマートリール
タジマツール(TJMデザイン)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷耐久に優れたアルミボディ!取り回しがよく衝撃に強い!用途-材質(ロープ)ワイヤー、(巻取器)アルミダイキャストタイプストレート機能アシストロープ、ロープ連結より戻し取付け方法ナスカンワイヤーロープ長さ(mm)1200(アシストロープ部含む)ロックフリー式
安全キャッチシングル
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ワイヤーが、ケースに完全に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険がなく移動性に優れています。 ワイヤーは、1.2mまでゆるく引き出せます。 ワイヤー繰り出し口がスライドするため、ワイヤーと繰り出し口の摩擦によるワイヤーへの負担及び作業者が感じる煩わしさを軽減させます。 工具落下の際、衝撃を吸収、分散させる引き込みバネ構造により工具の上下反復運動を抑え安全です。 使用対象工具は、ラチェットレンチ、モンキーレンチ、バンセンカッター、コンベックス、カギ等の接続する孔のある製品。トラスコ品番308-6321許容荷重(kg)1質量(g)100製品質量(g)100
安全キャッチ ダブル
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷高所作業用工具落下防止ワイヤー ワイヤー自動巻取式で腰まわりすっきり 許容荷重:1kg以下(1ワイヤーにつき) ワイヤーは1.2mまで自在 ワイヤーを伸ばしても引込み荷重が増えない特殊バネ構造 万一、工具を落下させてもガクンというショックを吸収、工具がバウンドしません 使用対象工具はラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、カギ等接続する孔のある製品 安全キャッチダブルは2つの工具が下げられます 工具接続ワイヤー付 ロープを完全に巻き戻すだけで、ビーズがケースに引っ掛かり、簡易工具ホルダーとして使用できますトラスコ品番308-6330許容荷重(kg)1(1ワイヤーにつき)質量(g)175製品質量(g)175