絞り込み
ねじの呼び
外径(Φmm)
長さ(mm)
埋め込み深さ(mm)
0・30・35・40・45・50・70・90・400
ドリル径(Φmm)
5・5.5・6・7.5・8・8.2・9.2・9.5・10・10.2・10.5・11・11.1・11.5~12.5・12・12.5・12.7・13.5・14・16・ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
12・14・15・20・23・25・27・30・38・39・40・41・47・49・50・52・53・54・63・107・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・クロメート・サテン仕上・ドブメッキ・ユニクロ・ラスパート・溶融亜鉛メッキ・焼付塗装・生地/未処理・銅メッキ・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
サンコーテクノ・大阪魂・フィッシャージャパン・日本パワーファスニング・積水・若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・八幡ねじ・日本デコラックス・スターエム・TRUSCO・高島・サカタ製作所・Fischer Fixings・SK11・撥水道場・コニシ・ノーブランド・BOSCH(ボッシュ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

220件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
  • ダストポンプ(P(鉄/生地) 大阪魂

    ダストポンプ(P(鉄/生地)

    大阪魂
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)ねじの呼びMP-3
  • アンカーハンマー(AHタイプ(鉄/生地) 大阪魂

    アンカーハンマー(AHタイプ(鉄/生地)

    大阪魂
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • SKホリコミアンカー(SKH(鉄/生地) 大阪魂

    SKホリコミアンカー(SKH(鉄/生地)

    大阪魂
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(1個)
    9日以内出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)ねじの呼びMSKH-48
  • カバーゴム(トンボアンカー用) ノーブランド

    カバーゴム(トンボアンカー用)

    ノーブランド
    ¥349税込¥384
    1箱(1個)
    翌々日出荷
  • パットハンガー(ミリねじ用(鉄/クロメート) 大阪魂

    パットハンガー(ミリねじ用(鉄/クロメート)

    大阪魂
    ¥8,298税込¥9,128
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理クロメート
  • スネイク専用ドリルビット(SDS(鉄/生地) 大阪魂

    スネイク専用ドリルビット(SDS(鉄/生地)

    大阪魂
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1箱(1本)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄(または標準)長さ(mm)166表面処理生地(または標準)
  • スネイクセッティングツール(鉄/生地) 大阪魂

    スネイクセッティングツール(鉄/生地)

    大阪魂
    ¥3,098税込¥3,408
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • キャビティスタッド(T型MSCA(鉄/生地) 大阪魂

    キャビティスタッド(T型MSCA(鉄/生地)

    大阪魂
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(200個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)ねじ径M5表面処理生地(または標準)
  • 雨樋金具用 金具固定ビス(SUS410/ブラック) 大阪魂

    雨樋金具用 金具固定ビス(SUS410/ブラック)

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1箱(180本)ほか
    翌々日出荷
    材質SUS410表面処理BK(SUS黒染め)ねじの呼びM3.8
  • 雨樋金具用 金具固定ビス(SUS410/生地) 大阪魂

    雨樋金具用 金具固定ビス(SUS410/生地)

    大阪魂
    ¥2,198税込¥2,418
    1箱(180本)ほか
    翌々日出荷
    材質SUS410表面処理生地(または標準)ねじの呼びM3.8
  • ウルトラタイト(UTBー(ステンレス/生地) 大阪魂

    ウルトラタイト(UTBー(ステンレス/生地)

    大阪魂
    ¥2,498税込¥2,748
    1パック(1個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
  • ジンクハット(オールアンカー用(鉄/生地) 大阪魂

    ジンクハット(オールアンカー用(鉄/生地)

    大阪魂
    ¥669~税込¥736~
    1パック(3個)ほか
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • ジンクハット(ダブルナット用 大阪魂

    ジンクハット(ダブルナット用

    大阪魂
    ¥599~税込¥659~
    1パック(1個)
    翌々日出荷
    材質陽極亜鉛合金表面処理アクリル樹脂焼付塗装
  • ジンクハット(シングルN+SW付(鉄/生地) 大阪魂

    ジンクハット(シングルN+SW付(鉄/生地)

    大阪魂
    ¥449~税込¥494~
    1パック(1個)ほか
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • ジンクハット(シングルナット用(鉄/生地) 大阪魂

    ジンクハット(シングルナット用(鉄/生地)

    大阪魂
    ¥449~税込¥494~
    1パック(1個)ほか
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • 工具ケース(大) フィッシャージャパン

    工具ケース(大)

    フィッシャージャパン
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    ケミカルアンカー、注入式用ガンFis DMS、孔内ブラシなどを収納できるプラスチックケースです。
    仕様工具ボックストラスコ品番827-8507材質プラスチック質量(kg)3
  • FABSセッティングツール フィッシャージャパン

    FABSセッティングツール

    フィッシャージャパン
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    9日以内出荷
    適合(アンカー)FAZ-□、FBN-□(M6、M8、M10、M12用)トラスコ品番779-5491材質スチール質量(g)150使用工具SDS-plusコネクションエンド
  • SXRロングシャフトプラグ フィッシャージャパン

    SXRロングシャフトプラグ

    フィッシャージャパン
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1セット(100本)
    当日出荷
    ロングシャフトタイプで初の欧州技術認定を取得しております。 アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。 ユニークな形状が打ち込み時の腰折れを低減します。
    用途コンクリート、ALC用材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)下穴径(Φmm)8適合ねじ木ねじ・タッピングねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)3.7呼径d(mm)8
  • Nハンマーフィックス N6×60/30F (100本入り) フィッシャージャパン

    Nハンマーフィックス N6×60/30F (100本入り)

    フィッシャージャパン
    ¥3,098税込¥3,408
    1セット(100本)
    当日出荷
    プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
    用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1934材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)60質量(g)615下穴径(Φmm)6外径(Φmm)6適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4穿孔深さ(mm)75取付厚(mm)30
  • Nハンマーフィックス N6×40/7P (50本入り) フィッシャージャパン

    Nハンマーフィックス N6×40/7P (50本入り)

    フィッシャージャパン
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(50本)
    当日出荷
    プラグ頭部は鍋形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。 ステンレスタイプです。
    用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1772材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)40質量(g)238下穴径(Φmm)6外径(Φmm)6適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)7
  • Nハンマーフィックス N6×40/10S A2 (50本入り) フィッシャージャパン

    Nハンマーフィックス N6×40/10S A2 (50本入り)

    フィッシャージャパン
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(100本)
    翌々日出荷
    プラグ頭部はラッパ形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
    用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1799材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)40質量(g)227下穴径(Φmm)6外径(Φmm)6適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)10
  • Nハンマーフィックス N5×30/5S A2 (100本入り) フィッシャージャパン

    Nハンマーフィックス N5×30/5S A2 (100本入り)

    フィッシャージャパン
    ¥6,198税込¥6,818
    1セット(100本)
    当日出荷
    プラグ頭部はラッパ形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
    用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1781材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)30質量(g)320下穴径(Φmm)5外径(Φmm)5適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.1穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)5
  • Nハンマーフィックス N5×30/5P (100本入り) フィッシャージャパン

    Nハンマーフィックス N5×30/5P (100本入り)

    フィッシャージャパン
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(100本)
    当日出荷
    プラグ頭部は鍋形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。 ステンレスタイプです。
    用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1764材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)30質量(g)331下穴径(Φmm)5外径(Φmm)5適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.1穿孔深さ(mm)45取付厚(mm)5
  • M-Sプラグ M8S (50本入り) フィッシャージャパン

    M-Sプラグ M8S (50本入り)

    フィッシャージャパン
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(50本)
    当日出荷
    全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
    用途コンクリート、ALC用トラスコ品番494-1721材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)50質量(g)113.1下穴径(Φmm)10適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)3.8穿孔深さ(mm)70呼径d(mm)8
  • M-Sプラグ M6S (100本入り) フィッシャージャパン

    M-Sプラグ M6S (100本入り)

    フィッシャージャパン
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(100本)
    当日出荷
    全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
    用途コンクリート、ALC用トラスコ品番494-1713材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)40質量(g)115.1下穴径(Φmm)8適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)2.1穿孔深さ(mm)55呼径d(mm)6
  • M-Sプラグ M12S (10本入り) フィッシャージャパン

    M-Sプラグ M12S (10本入り)

    フィッシャージャパン
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(10本)
    当日出荷
    全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
    用途コンクリート、ALC用トラスコ品番494-1748材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)80質量(g)91下穴径(Φmm)16適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)7.7穿孔深さ(mm)100呼径d(mm)12
  • M-Sプラグ M10S (20本入り) フィッシャージャパン

    M-Sプラグ M10S (20本入り)

    フィッシャージャパン
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット(20本)
    当日出荷
    全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
    用途コンクリート、ALC用トラスコ品番494-1730材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)70質量(g)145.9下穴径(Φmm)14適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)4.6穿孔深さ(mm)90呼径d(mm)10
  • FTP K6専用工具 FTP EK4/6 (1本入り) フィッシャージャパン

    FTP K6専用工具 FTP EK4/6 (1本入り)

    フィッシャージャパン
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷
    用途フィッシャーFTP Kターボアンカーの施工用ビットトラスコ品番494-2094適合機種78412質量(g)12.5ねじの呼びM6
  • らくらく天端ビスS NSP

    らくらく天端ビスS

    NSP
    ¥839税込¥923
    1パック(20本)
    当日出荷
    住宅基礎関連素材 専用消耗品 定番ブランド
    仕様バイピッチ材質樹脂・コーススレッド
  • 石引アンカーWAタイプ ステンレス製 サンコーテクノ

    石引アンカーWAタイプ ステンレス製

    サンコーテクノ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス埋め込み深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロントヘッド FHーGTタイプ サンコーテクノ

    フロントヘッド FHーGTタイプ

    サンコーテクノ
    ¥2,098税込¥2,308
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番558-1397
  • フロントヘッド FHーGAタイプ サンコーテクノ

    フロントヘッド FHーGAタイプ

    サンコーテクノ
    ¥2,098税込¥2,308
    1本ほか
    4日以内出荷
  • フロントヘッド FHーCTタイプ サンコーテクノ

    フロントヘッド FHーCTタイプ

    サンコーテクノ
    ¥2,098税込¥2,308
    1本
    4日以内出荷
  • ハンドホルダーAZ-Hタイプ サンコーテクノ

    ハンドホルダーAZ-Hタイプ

    サンコーテクノ
    ¥299税込¥329
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番557-8272ねじの呼びW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストラタイトSHタイプ サンコーテクノ

    ストラタイトSHタイプ

    サンコーテクノ
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1箱(100本)
    4日以内出荷
  • ジンクハット サンコーテクノ

    ジンクハット

    サンコーテクノ
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(30個)
    4日以内出荷
    ジンクハットは高純度亜鉛の優れた保護機能を応用して考案された防食保護キャップです。 鉄に対して陽極的にはたらき、電気防食効果を発揮します。 また亜鉛が腐食してできる腐食生成物によるインヒビター効果により長期にわたり鉄の腐食を防止します。 衝撃にも強く、ねじ部をしっかりと保護します。
    材質陽極亜鉛合金表面処理アクリル樹脂焼き付け塗装
  • 亜鉛ダイカストターンナット(高トルク品)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂

    亜鉛ダイカストターンナット(高トルク品)(鉄/生地)(小箱)

    大阪魂
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    材質鉄寸法H(mm)15ねじの種類ナット表面処理生地寸法L2(mm)21ねじ径MM6全長L1(mm)27.5ねじ長さS(mm)(最小)20+器材厚A引抜強度(N)80(最大)破断強度(N)19.61下穴径d(Φmm)プレス:12.5、ドリル:12.7
  • あと施工アンカー非破壊試験機 テクノテスター(200kN) サンコーテクノ

    あと施工アンカー非破壊試験機 テクノテスター(200kN)

    サンコーテクノ
    ¥1,998,000税込¥2,197,800
    1セット
    15日以内出荷
    簡単な操作で200kNまでの試験が可能です。軽量アルミシリンダ採用により質量11kgと軽量化を実現しました。異形鉄筋D25まで貫通できる大口径センターホール(直径34.5mm)採用しています。両端ワンタッチカプラー付き軽量高圧ホース(3m)の採用により簡単に接続可能です。
    用途あと施工アンカー非破壊試験機。(引張荷重確認試験機)仕様バックライト付適合アンカー:M16(W5/8)~M24(W1)D16~D25トラスコ品番360-1293セット内容カップリング(M16~M24、W5/8~W1の8種類)、油圧ポンプ、油圧ホース、変位計、テクノテスターReport、テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)材質(シリンダ部)アルミ(その他)スチール質量(kg)16表示(測定部)ドットマトリックス128×64ドット最大変位量(mm)15負荷方式(機構部)油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ)最大荷重(kN)200
  • あと施工アンカー非破壊試験器 テクノテスター(100kN) サンコーテクノ

    あと施工アンカー非破壊試験器 テクノテスター(100kN)

    サンコーテクノ
    ¥969,800税込¥1,066,780
    1組
    5日以内出荷
    簡単な操作で100kNまでの試験が可能です。デジタルで荷重、変位を測定・保存できます。
    用途あと施工アンカー非破壊試験機(引張荷重確認試験機)。仕様バックライト付適合アンカー:M6~M24(W1/4~W1)トラスコ品番365-8724セット内容締め付け工具一式、センターシャフト、調整ナット、カップリング(M6~M24、W1/4~W1の16種類)、専用ボルト付き、収納箱(寸法 420×255×325mm)、テクノテスターReport、テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)材質スチール質量(kg)6.1表示(測定部)ドットマトリクス 128×64ドット最大変位量(mm)15負荷方式(機構部)リニア・スライド・ロード機能内蔵ねじ締め式最大荷重(kN)100
  • ルーフボルトソケット サンコーテクノ

    ルーフボルトソケット

    サンコーテクノ
    ¥46,980税込¥51,678
    1個(1個)
    4日以内出荷
    ルーフボルトM8専用施工工具
    用途ストローク管理で適切量の締付けが可能RoHS指令(10物質対応)対応

『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

アンカー関連商品