絞り込み
芯数(C)
- 1
- 2(2)
- 3(3)
- 4(5)
導体公称断面積(mm2)
- 60(1)
長さ(m)
- 10(1)
シース色
黒(1)
ブランド
- 富士電線工業(1)
「芯数(C)」から絞り込む
1
2(2)
3(3)
4(5)

耐熱天然ゴムキャブタイヤケーブルSS-WCT
富士電線工業¥49,980税込¥54,9781巻(10m)3日以内出荷バツグンの柔らかさです。耐熱性・耐久性に優れた高柔軟な耐燃性架橋ポリエチレンを使用しています。耐油性・耐候性・摩耗性・難燃性・耐スパッタ性にも優れています。材質【シース部】耐燃性架橋ポリエチレンゴム色【シース部】黒長さ(m)10定格電圧溶接機二次側回路用芯数(C)1包装タバ巻・ドラム巻または定尺テープ厚さ(mm)約0.1電線仕様JIS C 3327(溶接用ケーブル)素線径(mm)0.160 ±0.008仕上外径(mm)17.2 ±0.6シース厚(mm)【平均】2.52~【標準】2.8【最小】2.24~導体構成(本/mm)7/7/60 / 0.16導体公称断面積(mm2)60定格温度(℃)105より合わせ外径(Φmm)【導体】11.4導体抵抗(Ω/km)0.311