絞り込み
ねじの呼び
- 1/4(2)
- 5/16(1)
- 3/8(1)
- M1(1)
- M1.4(1)
- M1.6(2)
- M2(7)
- M2.5(7)
- M3(50)
- M4(51)
- M5(51)
- M6(50)
- M8(46)
- M10(27)
- M12(5)
- No.4(2)
- No.5(2)
- No.6(2)
- No.8(2)
- No.10(2)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 2(1)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(7)
- 6(10)
- 8(11)
- 10(10)
- 12(11)
- 15(3)
- 16(6)
- 20(10)
- 25(10)
- 30(11)
- 35(8)
- 40(8)
- 45(4)
- 50(4)
- 100(1)
- 110(1)
- 120(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(16)
- SUS304(2)
- SUS310S(1)
- SUS316(3)
- SUS316L(2)
- SUSXM7(1)
- チタン(4)
- ニッケル合金(1)
- 樹脂すべて(13)
- PEEK(6)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
- セラミック(1)
- レニー(RENY)(2)
- 燐青銅(1)
- 鉄すべて(15)
- SCM435(5)
- SUM22L(1)
- SWCH(1)
- ハステロイ(2)
- 材質をもっと見る
頭部形状

ボタン(1)

低頭(10)

六角穴付き(39)

六角穴付き皿(1)

六角穴付き組込(1)

極低頭(8)
種別
その他(1)
全ねじ(45)
半ねじ(7)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25(1)
- 0.31(80山)(1)
- 0.35(72山)(2)
- 0.4(7)
- 0.45(56山)(6)
- 0.5(18)
- 0.63(40山)(2)
- 0.7(36山)(19)
- 0.75(1)
- 0.79(32山)(2)
- 0.8(20)
- 0.9(28山)(1)
- 1(20)
- 1.05(24山)(2)
- 1.25(14)
- 1.27(20山)(2)
- 1.41(18山)(1)
- 1.5(8)
- 1.58(16山)(1)
- 1.75(3)
0.25・0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.75・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(2)
- 無電解ニッケル(3)
- 生地/未処理(1)
3価クロメート・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理
ねじ山種類
- メートル並目(5)
- メートル細目(2)
メートル並目・メートル細目
取付穴形状

六角穴(57)
六角穴
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- 大阪魂(638)
- エスコ(157)
- 八幡ねじ(58)
- TRUSCO(57)
- コノエ(14)
- 由良産商(14)
- YFS(14)
- ボサード(9)
- ケミカルスクリュー(7)
- 廣杉計器(6)
- ケミス(6)
- 池田金属工業(6)
- OHSATO(大里)(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
- 日産ネジ(5)
- アンブラコ(5)
- BUMAX(3)
- ノーブランド(1)
- ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(7)
M2.5(7)
M3(50)
M4(51)
M5(51)
M6(50)
M8(46)
M10(27)
M12(5)
No.10(2)
ねじの呼びをもっと見る

SSH 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(35件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷ANSI B18.3に準処しています。用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50
SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥389~税込¥428~1パック(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷精密機器用の微細ねじです。用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(10個)ほか当日出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)色黒頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
SNSS 六角穴付きボルト(細目ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
SLH 六角穴付き低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
SNS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥359~税込¥395~1パック(10個)当日出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付きショルダーボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から7日以内出荷位置決め、治具固定用の精密ボルト。材質(本体)SUM22L、浸炭窒化(硬度550-650HV)・研削/四三酸化鉄皮膜(黒)ねじ規格並目
SPE-C 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198~税込¥1,318~1パック(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷材質PEEK頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SNS-EL 六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥349~税込¥384~1パック(10個)ほか当日出荷から12日以内出荷種別全ねじ材質SCM435頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SNBS 六角穴付きボタンボルト(インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥779~税込¥857~1パック(10個)当日出荷から9日以内出荷種別-材質SUS304相当頭部形状ボタン穴の形状六角穴
SPE-T 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,398~税込¥2,638~1パック(5個)ほか当日出荷から5日以内出荷材質PEEK頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SSHS-SD 六角穴付き極低頭小頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1パック(10個)3日以内出荷から5日以内出荷種別全ねじ頭部形状極低頭小頭穴の形状六角穴
SSCLS 六角穴付き低頭脱落防止ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷から5日以内出荷ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 低頭ボルトタイプ。機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状低頭穴の形状六角穴
SNS-SD 六角穴付き小頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(10個)3日以内出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SCM435頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
樹脂ねじ(PPS / 六角穴付き低頭ボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥559~税込¥615~1袋(10個)3日以内出荷から5日以内出荷頭部高さの低い六角穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。 UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質(本体)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)ねじ規格並目
六角穴付き小頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。用途機器・装置の省スペース化材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-70ねじ規格並目
六角穴付き極低頭ボルト(純チタン製)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷純チタン製の六角穴付き極低頭ボルト。 頭部高さはすべて1.5mm以下。 比重はステンレス鋼の約60%。 機器・装置の省スペース化および軽量化が可能。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。 チタンの特性について用途自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化 機器・装置の省スペース化・軽量化 FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備材質(本体)TW340(チタン2種)1袋入数(個)1ねじ規格並目
SNSI インコネル六角穴付きボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質インコネル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
モリブデン六角穴付き皿ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷純モリブデン製。 融点:2623℃。すぐれた耐熱性。 締めつけ後に頭部が飛び出さない皿ねじタイプ。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。用途スパッタリング装置/高温炉材質(本体)純モリブデン1袋入数(個)1ねじ規格並目
樹脂ねじ(RENY / 六角穴付きボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥519~税込¥571~1袋(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)ねじ規格並目