絞り込み
ねじの呼び
- 1/4(2)
- M1.6(2)
- M2(13)
- M2.5(13)
- M3(61)
- M4(65)
- M5(63)
- M6(60)
- M8(53)
- M10(27)
- M12(5)
- M24(2)
- No.4(2)
- No.5(2)
- No.10(2)
- UNC 1/4(4)
- UNC No.4(3)
- UNC No.6(3)
- UNC No.8(3)
- UNC No.10(3)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 3(2)
- 4(7)
- 5(13)
- 6(21)
- 8(22)
- 10(21)
- 12(21)
- 15(5)
- 16(12)
- 20(20)
- 25(19)
- 30(18)
- 35(9)
- 40(9)
- 45(4)
- 50(4)
- 100(1)
- 110(1)
- 120(1)
- 【スリーブ】50(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(30)
- SUS303(1)
- SUS304(2)
- SUS310S(1)
- SUS316(3)
- SUS316L(6)
- SUSXM7(1)
- チタン(4)
- ニッケル合金(1)
- 樹脂すべて(20)
- PEEK(10)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(3)
- セラミック(1)
- ナイロン(1)
- レニー(RENY)(2)
- 鉄すべて(20)
- SCM435(7)
- SUM22L(2)
- ハステロイ(3)
- 材質をもっと見る
頭部形状

ボタン(1)

低頭(12)

六角穴付き(56)

六角穴付き皿(1)

六角穴付き組込(1)

極低頭(13)
種別
その他(1)
全ねじ(62)
半ねじ(12)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.1(1)
- 0.25(1)
- 0.31(80山)(1)
- 0.35(72山)(2)
- 0.4(13)
- 0.45(56山)(11)
- 0.5(29)
- 0.63(40山)(2)
- 0.7(36山)(32)
- 0.75(1)
- 0.79(32山)(2)
- 0.8(31)
- 0.9(28山)(1)
- 1(30)
- 1.05(24山)(2)
- 1.25(20)
- 1.27(20山)(2)
- 1.41(18山)(1)
- 1.5(9)
- 1.75(3)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.1・0.25・0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.75・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.75・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(2)
- その他(1)
- ニッケル(1)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(3)
- 無電解ニッケル(3)
- 生地/未処理(1)
3価クロメート・その他・ニッケル・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理
ねじ山種類
- その他(1)
- メートル並目(19)
- メートル細目(2)
- ユニファイ並目(UNC)(3)
- ユニファイ細目(UNF)(2)
その他・メートル並目・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
取付穴形状

六角穴(76)
六角穴
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- 大阪魂(642)
- エスコ(417)
- 八幡ねじ(58)
- TRUSCO(57)
- KITO(キトー)(18)
- コノエ(17)
- 由良産商(14)
- YFS(14)
- ボサード(9)
- 廣杉計器(7)
- ケミカルスクリュー(7)
- ケミス(6)
- 池田金属工業(6)
- OHSATO(大里)(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
- 日産ネジ(5)
- アンブラコ(5)
- BEAVER(ビーバー)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(13)
M2.5(13)
M3(61)
M4(65)
M5(63)
M6(60)
M8(53)
M10(27)
M12(5)
UNC 1/4(4)
ねじの呼びをもっと見る

SSH 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(35件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷ANSI B18.3に準処しています。用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50
SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥389~税込¥428~1パック(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷精密機器用の微細ねじです。用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(10個)ほか当日出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)色黒頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
SNSS 六角穴付きボルト(細目ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
SLH 六角穴付き低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
六角穴付きショルダーボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から7日以内出荷位置決め、治具固定用の精密ボルト。ねじ規格並目材質(本体)SUM22L、浸炭窒化(硬度550-650HV)・研削/四三酸化鉄皮膜(黒)
SPE-C 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198~税込¥1,318~1パック(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷材質PEEK頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SNS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥299~税込¥329~1パック(10個)当日出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SNS-EL 六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥349~税込¥384~1パック(10個)ほか当日出荷から12日以内出荷種別全ねじ材質SCM435頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SPE-T 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,398~税込¥2,638~1パック(5個)ほか当日出荷から5日以内出荷材質PEEK穴の形状六角穴頭部形状六角穴付き
SNBS 六角穴付きボタンボルト(インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥779~税込¥857~1パック(10個)当日出荷から9日以内出荷種別-材質SUS304相当頭部形状ボタン穴の形状六角穴
六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,659~税込¥1,825~1袋(10個)3日以内出荷から6日以内出荷・頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。・インチねじタイプ。・取りつけ・取りはずしには専用レンチ「SKH(INCH)」をご使用ください。用途<用途>。・インチねじを使用する機器・装置のスペース化材質(本体)SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角入数10
高強度ステンレス六角穴付きボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥759~税込¥835~1袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質(本体)SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,369~税込¥1,506~1袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷種別全ねじ頭部形状六角穴付き極低頭穴の形状六角ねじ山種類メートル(並目)
SSHS-SD 六角穴付き極低頭小頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1パック(10個)3日以内出荷から5日以内出荷種別全ねじ頭部形状極低頭小頭穴の形状六角穴
SNS-SD 六角穴付き小頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(10個)3日以内出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SCM435頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
樹脂ねじ(PPS / 六角穴付き低頭ボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥559~税込¥615~1袋(10個)3日以内出荷から5日以内出荷頭部高さの低い六角穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。 UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプねじ規格並目材質(本体)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)
SSCLS 六角穴付き低頭脱落防止ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷から5日以内出荷ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 低頭ボルトタイプ。機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状低頭穴の形状六角穴
六角穴付き小頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。用途機器・装置の省スペース化ねじ規格並目材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-70
SNSI インコネル六角穴付きボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質インコネル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ネジコム(樹脂ねじ)|樹脂ねじ(PEEK GF30/六角穴付きボルト) SPEG‐C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥849~税込¥934~1袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷・ガラス繊維含有により、強度を高めたPEEK製の六角穴付きボルト。通常のPEEKに比べ素材の引張強さが約1.7倍です。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途<用途>。FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ種別全ねじ材質PEEK GF30(ガラス繊維含有ピーク)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴入数10ねじ山種類メートル並目
モリブデン六角穴付き皿ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷純モリブデン製。 融点:2623℃。すぐれた耐熱性。 締めつけ後に頭部が飛び出さない皿ねじタイプ。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。用途スパッタリング装置/高温炉1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)純モリブデン