絞り込み
ねじの呼び
材質
ねじピッチ(mm)/山数
厚さ(mm)
表面処理
ねじ山種類
ウィット・メートル並目・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
規格
1種・2種・3種・4種・その他
二面幅(mm)
5・5.5・6・7・8・10・13・14・17・19・22・24・27・30・32・36・41・46・50・55・二面幅(mm)をもっと見る
ブランド
大阪魂・エスコ・TRUSCO・八幡ねじ・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・NBK(鍋屋バイテック会社)・コノエ・由良産商・廣杉計器・JAPPY・ケミカルスクリュー・ラクテム・RMSレアメタルスクリュー・KFC(ケー・エフ・シー)・池田金属工業・冨士精密・若井産業・南電機・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: 六角ナット

1,637件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ナット 2種(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ

    六角ナット 2種(鉄/ユニクロ) ケース販売

    八幡ねじ
    18,670税込20,537
    1ケース(30000本)ほか
    5日以内出荷
    2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質
  • 六角ナット 2種(鉄/三価黒) ケース販売 八幡ねじ

    六角ナット 2種(鉄/三価黒) ケース販売

    八幡ねじ
    104,930税込115,423
    1ケース(15000本)ほか
    5日以内出荷
    2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。耐食性向上のため、三価ブラックめっきがしてあります。
    用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ナット 2種(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ

    六角ナット 2種(鉄/三価クロメート) ケース販売

    八幡ねじ
    21,310税込23,441
    1ケース(500本)ほか
    5日以内出荷
    2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ナット 1種(鉄/三価黒) ケース販売 八幡ねじ

    六角ナット 1種(鉄/三価黒) ケース販売

    八幡ねじ
    25,490税込28,039
    1ケース(1000本)ほか
    5日以内出荷
    1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。冷間圧造製品です。耐食性向上のため三価ブラックめっきがしてあります。
    用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価黒色クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ナット 1種(ステンレス) ケース販売 八幡ねじ

    六角ナット 1種(ステンレス) ケース販売

    八幡ねじ
    57,530税込63,283
    1ケース(1000本)ほか
    5日以内出荷
    1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
    用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。材質SUS304系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ナット 1種(鉄/ドブ) ケース販売 八幡ねじ

    六角ナット 1種(鉄/ドブ) ケース販売

    八幡ねじ
    19,060税込20,966
    1ケース(400本)ほか
    5日以内出荷
    1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。冷間圧造製品です。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
    用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質表面処理ドブ
  • 六角ナット 1種(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ

    六角ナット 1種(鉄/生地) ケース販売

    八幡ねじ
    13,100税込14,410
    1ケース(250本)ほか
    5日以内出荷
    1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。めっきはしてありません。
    用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ナット 1種(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ

    六角ナット 1種(鉄/ユニクロ) ケース販売

    八幡ねじ
    14,730税込16,203
    1ケース(250本)ほか
    5日以内出荷
    1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。冷間圧造製品です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
  • 六角ナット 1種(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ

    六角ナット 1種(鉄/三価クロメート) ケース販売

    八幡ねじ
    15,460税込17,006
    1ケース(250本)ほか
    5日以内出荷
    1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。冷間圧造製品です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • FASNY【ファスニー】六角ナット 小袋(レニー) 丸エム製作所

    FASNY【ファスニー】六角ナット 小袋(レニー)

    丸エム製作所
    6,960税込7,656
    1袋(500本)ほか
    翌々日出荷
    電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)の六角ナットです。磁性を帯びない六角ナットです。
    用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラー六角ナット W3/8 (300個入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    カラー六角ナット W3/8 (300個入)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    50,943税込56,037
    1箱(300個)
    翌々日出荷
    片面取りの六角ナットです。(1種/3分/16山)。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
    トラスコ品番698-1048材質スチール高さ(mm)8山数16山二面幅(mm)16.5ねじの呼びW3/8
  • カラー六角ナット W3/8 (300個入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    カラー六角ナット W3/8 (300個入)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    50,943税込56,037
    1箱(300個)
    翌々日出荷
    片面取りの六角ナットです。(1種/3分/16山)。白色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
    トラスコ品番698-1044材質スチール高さ(mm)8呼び径2025/03/08二面幅(mm)16.5
  • ピ-クGF30 6カクナット 大阪魂

    ピ-クGF30 6カクナット

    大阪魂
    7,934税込8,727
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    PEEK GF30とは? ポリエーテルエーテルケトン+ガラス繊維30% 色:ベージュ色 特長 ガラス繊維30%配合のPEEK素材 靭性の向上 難燃性 非常に高い耐クリープ性 良好な耐薬品性 耐加水分解性・加熱蒸気耐性 非常に高い剛直性 寸法安定性に優れる 耐高エネルギー線(ガンマ、X線)性 仕様分野 エレクトロニクス 自動車産業 真空テクノロジー 化学産業 石油・ガス業界 メカニカル・エンジニアリング 航空・宇宙技術
  • KYOUJIN 6カクナット 大阪魂

    KYOUJIN 6カクナット

    大阪魂
    758税込834
    1個
    翌々日出荷
    呼び径M12寸法H(mm)16寸法B(mm)19
  • PPS 6カクナット 大阪魂

    PPS 6カクナット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)
    翌々日出荷
    呼び径M2寸法H(mm)1.6寸法B(mm)4
  • シロ ポリカ6カクナット 大阪魂

    シロ ポリカ6カクナット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(12個)
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)1.25寸法H(mm)6.5寸法S(mm)13呼び径dM8
  • オーラム6カクナット 大阪魂

    オーラム6カクナット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • ピ-ク6カクナット 大阪魂

    ピ-ク6カクナット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)0.4寸法H(mm)1.6寸法S(mm)4呼び径dM2
  • PTFE 6カクナット 大阪魂

    PTFE 6カクナット

    大阪魂
    1,265税込1,392
    1個
    翌々日出荷
  • イエロー ポリカ 6カクナット 大阪魂

    イエロー ポリカ 6カクナット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)ほか
    翌々日出荷
  • ポリカ6カクナット 大阪魂

    ポリカ6カクナット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)0.4寸法H(mm)1.6寸法S(mm)4呼び径dM2
  • FRP(GEナット<T>8ワリ 大阪魂

    FRP(GEナット<T>8ワリ

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • FRP(GE6カクナット<T> 大阪魂

    FRP(GE6カクナット<T>

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • テンションナット 日本プララド

    テンションナット

    日本プララド
    27,980税込30,778
    1個
    46日以内出荷から51日以内出荷
    大型ボルトを「1/100の小さなトルク」で締め付けができるナットです。動力源は不要です、電気もエアーも使わずトルクレンチだけで締め付けができます。ボルト径M56の場合、標準締付トルク約8600Nm必要のところテンションナットなら必要トルクがたった80Nmで締め付けが可能です。特許構造の斜面ディスクによって緩まろうとする逆回転方向へ力が働くほど、より高い軸力で締まる構造の緩まないナットです。激しい振動のある機械でボルト緩みにお困りの場合にも解決できるナットです。
    用途大型ボルトの締め付け、緩め作業用。激しい振動のあるボルトの緩み防止に。大型プレス機、押し出し成形機、鍛造プレス機の支柱ナットの大型ボルト締め付けに。圧延機のスラストカラー、タイロッド、サイドトリマーナット、鋳造機の大型ボルト締め付けに。ガスタービン、蒸気タービン、発電機のタービンカップリングボルト、ロッドに。ロール軸受け、スリッターナイフ、クレーンに。油圧シリンダー、フランジカップリングのボルト締め付けに。材質クロムモリブデン鋼
  • チタン 六角ナット1種 (少量パック) 八幡ねじ

    チタン 六角ナット1種 (少量パック)

    八幡ねじ
    420税込462
    1パック(3個)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    1種(片面取り)の六角ナットで、高さは呼び径の8割です。チタンのため軽く、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
    用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。材質チタン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • S45C六角ナット(鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)

    S45C六角ナット(鉄/生地)(パック品)

    OHSATO(大里)
    149税込164
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    S45C材に熱処理を施した六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。
    用途各種締結に。材質/仕上S45C/生地
  • 六角ナット 1種 ウイットねじ(鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ナット 1種 ウイットねじ(鉄/ドブめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    159税込175
    1パック(4個)
    翌々日出荷
    鉄にドブめっきを施したウイット(インチ)規格の六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。
    用途各種締結に。材質/仕上鉄/ドブめっき規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウイット
  • ステンパイロットツキ6カクナット(Y 大阪魂

    ステンパイロットツキ6カクナット(Y

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)2寸法H(mm)15.7寸法S(mm)24寸法k(mm)3寸法m(mm)12.7寸法dk(mm)19.5ねじの呼びdM16
  • ステンEロックN(6カク2シュ(B19 大阪魂

    ステンEロックN(6カク2シュ(B19

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    寸法L(mm)9寸法H(mm)10.5寸法B(mm)19呼び径dM12ピッチP(mm)1.75
  • ステンEロックN(6カク2シュ(B17 大阪魂

    ステンEロックN(6カク2シュ(B17

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    寸法L(mm)7.1寸法H(mm)8.3寸法B(mm)17呼び径dM10ピッチP(mm)1.5
  • ステンEロックN(6カク2シュ(B10 大阪魂

    ステンEロックN(6カク2シュ(B10

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法L(mm)4.2寸法H(mm)5.1寸法B(mm)10呼び径dM6ピッチP(mm)1
  • ステンEロックN(6カク2シュ(B8 大阪魂

    ステンEロックN(6カク2シュ(B8

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法L(mm)3.9寸法H(mm)4.6寸法B(mm)8呼び径dM5ピッチP(mm)0.8
  • ステンEロックN(6カク2シュ(B7 大阪魂

    ステンEロックN(6カク2シュ(B7

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)
    翌々日出荷
    寸法L(mm)3寸法H(mm)3.8寸法B(mm)7呼び径dM4ピッチP(mm)0.7
  • ステンEロックN(6カク2シュB5.5 大阪魂

    ステンEロックN(6カク2シュB5.5

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    寸法L(mm)2.7寸法H(mm)3.2寸法B(mm)5.5呼び径dM3ピッチP(mm)0.5
  • パイロットツキ6カクナット(Y 大阪魂

    パイロットツキ6カクナット(Y

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)
    翌々日出荷
    寸法H(mm)11.5寸法S(mm)21寸法k(mm)1.5寸法m(mm)10寸法dk(mm)15.7ねじの呼びdW1/2
  • ステンJCN(6カクアナ(5ヒラ 大阪魂

    ステンJCN(6カクアナ(5ヒラ

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • SUS304 LOCK ONE(ロックワン 大阪魂

    SUS304 LOCK ONE(ロックワン

    大阪魂
    1,007税込1,108
    1個
    翌々日出荷
    市販のソケットレンチを使って簡単に装着できるナット用ゆるみ・脱落防止スプリングです。 NAS3350(米国連邦航空宇宙局)の規格に準拠した衝撃型振動試験機による試験もクリアしている。 ダブルナットでの緩み止め対策よりも飛躍的に効果があり、保守点検工程を低減できます。 サイズはミリねじ用はM4~M24まで、ウイットねじ用は3/8と1/2のラインアップがございます。
  • Pツキ6カクナット(ツメツキ 大阪魂

    Pツキ6カクナット(ツメツキ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(70個)ほか
    翌々日出荷
    寸法k(mm)0.8
  • 3カ-W EロックN(CAPツキ6カク 大阪魂

    3カ-W EロックN(CAPツキ6カク

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷
    ゆるみ止め機能付きのCAP付き六角ナットです。 ボルトのねじ部を隠す事により、見た目をきれいにしたり安全性を高めることができます。
  • ステンEロックN(CAPツキ6カク 大阪魂

    ステンEロックN(CAPツキ6カク

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷
    ゆるみ止め機能付きのCAP付き六角ナットです。 ボルトのねじ部を隠す事により、見た目をきれいにしたり安全性を高めることができます。
六角ナット