絞り込み
ねじの呼び
材質
ねじピッチ(mm)/山数
厚さ(mm)
表面処理
ねじ山種類
ウィット・メートル並目・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
規格
1種・2種・3種・4種・その他
二面幅(mm)
5・5.5・6・7・8・10・13・14・17・19・22・24・27・30・32・36・41・46・50・55・二面幅(mm)をもっと見る
ブランド
大阪魂・エスコ・TRUSCO・八幡ねじ・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・NBK(鍋屋バイテック会社)・コノエ・由良産商・廣杉計器・JAPPY・ケミカルスクリュー・ラクテム・RMSレアメタルスクリュー・KFC(ケー・エフ・シー)・池田金属工業・冨士精密・若井産業・南電機・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: 六角ナット

1,637件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ナット UNC(小箱) ボサード

    六角ナット UNC(小箱)

    ボサード
    9,798税込10,778
    1箱(50個)ほか
    4日以内出荷
    材質ステンレス表面処理生地ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
  • 六角ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ) ケミカルスクリュー

    六角ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)

    ケミカルスクリュー
    14,980税込16,478
    1袋(250本)ほか
    3日以内出荷
    RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
    用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
  • 六角ナット 黒色 ケミカルスクリュー

    六角ナット 黒色

    ケミカルスクリュー
    21,980税込24,178
    1袋(1000個)ほか
    3日以内出荷
    RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
    用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)規格1種
  • 六角ナット 白色 ケミカルスクリュー

    六角ナット 白色

    ケミカルスクリュー
    17,980税込19,778
    1袋(500個)ほか
    3日以内出荷
    RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
    用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)規格1種
  • 二相ステンレス六角ナット NBK(鍋屋バイテック会社)

    二相ステンレス六角ナット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    519税込571
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    オーステナイト系とフェライト系、それぞれの長所をあわせ持つ二相ステンレス製。 SUS316Lと比べて強度・耐蝕性にすぐれています。 磁性があります。 海水など、塩化物環境下での用途に。
    用途海水淡水化装置/海水取水ポンプ/海洋機器/食品機械/食品製造ライン材質(本体)UNS S318031袋入数(個)1ねじ規格並目
  • MIC 六角ナット1種 (鉄/三価クロメート) コノエ

    MIC 六角ナット1種 (鉄/三価クロメート)

    コノエ
    649税込714
    1パック(28個)ほか
    3日以内出荷
    六角頭のボルトです。機械や建築物等の締結に。
    材質スチール規格1種表面処理三価クロメートメッキ
  • 六角ナット (1種・ポリフェニレンサルファイド PPS) TRUSCO

    六角ナット (1種・ポリフェニレンサルファイド PPS)

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1袋(50個)
    当日出荷
    PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
    用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)ナット1種
  • 六角ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ) TRUSCO

    六角ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1袋(50本)
    当日出荷
    RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
    用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。トラスコ品番208-1793材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)質量(g)25.8ねじピッチ(mm)0.8寸法L(mm)8.0六角高さ(mm)3.5寸法d(mm)5アズワン品番64-8430-74
  • 六角ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ) TRUSCO

    六角ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1袋(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 ポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
    用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
  • 六角ナット (1種・ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY) TRUSCO

    六角ナット (1種・ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY)

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
    用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 (RENY)ナット1種
  • 高強度ステンレス鋼 SUS304N2 六角ナット 由良産商

    高強度ステンレス鋼 SUS304N2 六角ナット

    由良産商
    1,598税込1,758
    1個ほか
    4日以内出荷
    ステンレス鋼に窒素を添加することで引張強度(A2-70相当)と併せて降伏点が高くなるので「構造用強度部材」に最適。 窒素の添加により耐孔食性・耐すきま腐食性が改善。
    材質SUS304N2表面処理無しJIS規格JIS B1181ねじ精度(JIS)6H引張強度(N/mm2)690以上
  • 六角ナット 1種 細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    六角ナット 1種 細目(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(200個)
    当日出荷
    厚さ(mm)10材質/仕上鉄/ユニクロームねじピッチ(mm)1.25寸法H(mm)10規格1種ねじの種類ナット二面幅(mm)19二面幅S(mm)19ねじの呼びM12
  • 六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    619税込681
    1個
    11日以内出荷から18日以内出荷
    仕様この材料はDINにはありません材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)形状BRoHS指令(10物質対応)対応
  • PEEK(R)ネジ、ナット(樹脂タイプ) MAC8(マックエイト)

    PEEK(R)ネジ、ナット(樹脂タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    9日以内出荷から47日以内出荷
    樹脂タイプのネジです。耐熱性にすぐれた材質です。 絶縁が必要な場合に御利用下さい。
    材質PPS樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応トルク(N・cm)ねじり切断:18.6
  • PEEK(R)ネジ、ナット MAC8(マックエイト)

    PEEK(R)ネジ、ナット

    MAC8(マックエイト)
    1,298税込1,428
    1袋(20個)
    9日以内出荷から11日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性にすぐれたネジです。
    材質PEEK(R)(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6カクナット M8/E2-06155 日東工器

    6カクナット M8/E2-06155

    日東工器
    35税込39
    1個
    4日以内出荷
  • (S45C/三価ホワイト) 大阪魂

    (S45C/三価ホワイト)

    大阪魂
    8,298税込9,128
    1箱(300個)ほか
    翌々日出荷
    材質S45C表面処理三価ホワイト
  • 六角ナット(1種(切削(SNB(SNB7等)/生地) 大阪魂

    六角ナット(1種(切削(SNB(SNB7等)/生地)

    大阪魂
    2,898税込3,188
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    材質SNB(SNB7等)厚さ(mm)24ねじピッチ3.5規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)46表面処理生地(または標準)寸法m(mm)24二面幅S(mm)46ねじの呼びM30
  • 六角ナット(1種(切削(SUS403/生地) 大阪魂

    六角ナット(1種(切削(SUS403/生地)

    大阪魂
    6,298税込6,928
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    材質SUS403厚さ(mm)36ねじピッチ4.5規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)70表面処理生地(または標準)寸法m(mm)36二面幅S(mm)70ねじの呼びM45
  • 六角ナット(1種(切削(SUS316L/生地) 大阪魂

    六角ナット(1種(切削(SUS316L/生地)

    大阪魂
    29,980税込32,978
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    材質SUS316L表面処理生地(または標準)
  • 六角ナット(切削(左ねじ(SCM/生地) 大阪魂

    六角ナット(切削(左ねじ(SCM/生地)

    大阪魂
    9,998税込10,998
    1箱(1個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質SCM規格1種山数-ねじの種類ナット表面処理生地(または標準)
  • 10割六角ナット(1種UNC8山(S45C/生地) 大阪魂

    10割六角ナット(1種UNC8山(S45C/生地)

    大阪魂
    879税込967
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    材質S45C表面処理生地(または標準)
  • 10割六角ナット(1種(細目(S45C/生地) 大阪魂

    10割六角ナット(1種(細目(S45C/生地)

    大阪魂
    789税込868
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    材質S45C表面処理生地(または標準)
  • 10割六角ナット(1種(S45C/生地) 大阪魂

    10割六角ナット(1種(S45C/生地)

    大阪魂
    609税込670
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    材質S45C表面処理生地(または標準)
  • 六角ナット(3種(細目(S45C/生地) 大阪魂

    六角ナット(3種(細目(S45C/生地)

    大阪魂
    6,598税込7,258
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    材質S45Cねじピッチ2表面処理生地(または標準)
  • 六角ナット(3種(S45C/生地) 大阪魂

    六角ナット(3種(S45C/生地)

    大阪魂
    5,298税込5,828
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    材質S45C厚さ(mm)36ねじピッチ5.5規格3種ねじの種類ナット寸法S(mm)90表面処理生地(または標準)寸法e(mm)約104二面幅S(mm)90ねじの呼びM60寸法m1(mm)36寸法dw(Φmm)約87
  • 六角ナット(3種(S45C/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂

    六角ナット(3種(S45C/ドブ(溶融亜鉛めっき))

    大阪魂
    1,098税込1,208
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    材質S45C規格3種表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)
  • 六角ナット(2種(その他細目(S45C/生地) 大阪魂

    六角ナット(2種(その他細目(S45C/生地)

    大阪魂
    2,898税込3,188
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    材質S45Cねじピッチ2表面処理生地(または標準)ねじの呼びM36 ホソメ2.0
  • 六角ナット(2種(細目(S45C/生地) 大阪魂

    六角ナット(2種(細目(S45C/生地)

    大阪魂
    4,298税込4,728
    1箱(1個)
    9日以内出荷
    材質S45Cねじピッチ2表面処理生地(または標準)ねじの呼びM45 ホソメ2.0
  • 六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(S45C/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂

    六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(S45C/ドブ(溶融亜鉛めっき))

    大阪魂
    2,898税込3,188
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)
  • 六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(S45C/三価ホワイト) 大阪魂

    六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(S45C/三価ホワイト)

    大阪魂
    1,998税込2,198
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    材質S45C厚さ(mm)34ねじピッチ4.5規格1種六角対辺(mm)65ねじの種類ナット表面処理三価ホワイト寸法e(mm)約75ねじの呼びM42寸法dk(Φmm)約62ねじ山種類メートル並目
  • 六角ナット(3種(切削(左ねじ(ステンレス/生地) 大阪魂

    六角ナット(3種(切削(左ねじ(ステンレス/生地)

    大阪魂
    13,980税込15,378
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)ねじの呼びM48
  • 六角ナット(3種(切削(ステンレス/生地) 大阪魂

    六角ナット(3種(切削(ステンレス/生地)

    大阪魂
    13,980税込15,378
    1箱(1個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)規格3種表面処理生地(または標準)
  • 六角ナット(3種(極細(ステンレス/生地) 大阪魂

    六角ナット(3種(極細(ステンレス/生地)

    大阪魂
    17,980税込19,778
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)ねじピッチ1.5表面処理生地(または標準)ねじの呼びM48
  • 六角ナット(3種(細目(ステンレス/生地) 大阪魂

    六角ナット(3種(細目(ステンレス/生地)

    大阪魂
    16,980税込18,678
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)規格3種ねじの種類ナット表面処理生地(または標準)ねじ山種類メートル細目
  • 六角ナット(2種(ステンレス/生地) 大阪魂

    六角ナット(2種(ステンレス/生地)

    大阪魂
    18,980税込20,878
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)ねじの呼びM56
  • 六角ナット(1種(切削(ステンレス/生地) 大阪魂

    六角ナット(1種(切削(ステンレス/生地)

    大阪魂
    19,980税込21,978
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)規格1種ねじの種類ナット表面処理生地(または標準)
  • 六角ナット(1種(その他・特細(ステンレス/生地) 大阪魂

    六角ナット(1種(その他・特細(ステンレス/生地)

    大阪魂
    13,980税込15,378
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)ねじピッチ4表面処理生地(または標準)ねじの呼びM45 ホソメ4.0
  • 六角ナット(1種(細目(ステンレス/生地) 大阪魂

    六角ナット(1種(細目(ステンレス/生地)

    大阪魂
    49,980税込54,978
    1箱(1個)
    9日以内出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)規格1種ねじの種類ナット表面処理生地(または標準)ねじ山種類メートル細目
  • 六角ナット(1種(ウィット(ステンレス/生地) 大阪魂

    六角ナット(1種(ウィット(ステンレス/生地)

    大阪魂
    8,598税込9,458
    1箱(1個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)規格1種山数5ねじの種類ナット表面処理生地(または標準)ねじ山種類ウィット
六角ナット