絞り込み
ねじの呼び
材質
- アルミ(8)
- ステンレスすべて(278)
- SUS304(149)
- SUS310S(12)
- SUS316(21)
- SUS316L(24)
- SUS403(9)
- チタン(16)
- 樹脂すべて(33)
- PEEK(5)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(6)
- ナイロン(5)
- ポリカーボネート(PC)(5)
- レニー(RENY)(6)
- 鉄すべて(1,058)
- S45C(280)
- SCM435(10)
- SWRM(6)
- インコネル(6)
- 黄銅(真鍮)(95)
- 材質をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(86)
- 0.45(56山)(90)
- 0.5(229)
- 0.6(68)
- 0.7(36山)(225)
- 0.8(237)
- 1(416)
- 1.25(581)
- 1.27(20山)(57)
- 1.5(660)
- 1.58(16山)(89)
- 1.75(351)
- 2(454)
- 2.11(12山)(74)
- 2.3(11山)(66)
- 2.5(309)
- 3(244)
- 3.5(151)
- 4(92)
- 4.5(60)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
厚さ(mm)
表面処理
- 3価クロメート(17)
- 3価ステンコート(5)
- 3価ブラック(69)
- 3価ホワイト(115)
- 6価クロメート(3)
- その他(6)
- クロメート(170)
- クローム(76)
- ステンコート(9)
- ダクロタイズド(6)
- ドブメッキ(27)
- ニッケル(97)
- パーカー(71)
- ユニクロ(147)
- 溶融亜鉛メッキ(4)
- 無電解ニッケル(4)
- 生地/未処理(247)
- 茶ブロンズ(5)
- 黒亜鉛(56)
- 黒染め(7)
- 表面処理をもっと見る
ねじ山種類
ウィット・メートル並目・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
二面幅(mm)
5・5.5・6・7・8・10・13・14・17・19・22・24・27・30・32・36・41・46・50・55・二面幅(mm)をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(1,230)
- エスコ(150)
- TRUSCO(47)
- 八幡ねじ(40)
- OHSATO(大里)(22)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- コノエ(14)
- 由良産商(9)
- 廣杉計器(8)
- JAPPY(7)
- ケミカルスクリュー(6)
- ラクテム(6)
- RMSレアメタルスクリュー(5)
- KFC(ケー・エフ・シー)(4)
- 池田金属工業(4)
- 冨士精密(3)
- 若井産業(3)
- 南電機(3)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・TRUSCO・八幡ねじ・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・NBK(鍋屋バイテック会社)・コノエ・由良産商・廣杉計器・JAPPY・ケミカルスクリュー・ラクテム・RMSレアメタルスクリュー・KFC(ケー・エフ・シー)・池田金属工業・冨士精密・若井産業・南電機・ブランドをもっと見る
16ページ目: 六角ナット

小形 六角ナット 1種 細目(S45C(H)/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥10,980税込¥12,0781箱(400個)翌々日出荷材質S45Cねじピッチ1.25規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
六角ナット1種(S45C-H)
大阪魂(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(100個)ほか3日以内出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。並目材質/仕上S45C-H規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
パネル取付用LEDブラケット オプションナット
MAC8(マックエイト)¥169税込¥1861袋(10個)9日以内出荷5Φ用LEDをパネルに固定する事ができます。 本製品にLEDを取付け、パネルにナイロンワッシャ、ナットにて締付けて固定して下さい。 LEDの固定がゆるい場合、もう1個ナット(別売り)を取付けていただければ、固くなります。 LED取付可能サイズ材質本体:PPO樹脂(UL94V-1)、ナット:PPO樹脂黒色(UL94V-1)、ワッシャ:ナイロン半透明色(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+125取付穴径(Φmm)1.0~4.0RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)8
プラケースラックコンテナ入り六角ナット1種(鉄/ユニクロめっき)
OHSATO(大里)¥749~税込¥824~1箱(200個)ほか翌々日出荷コンテナボックス形状のパーツケースに六角ナット1種(鉄/ユニクロめっき)を同封した商品です。パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。用途ねじの仕分けや整理に。
プラケースラックコンテナ入り六角ナット1種(ステンレス/SUS304)
OHSATO(大里)¥489~税込¥538~1箱(50個)ほか翌々日出荷コンテナボックス形状のパーツケースに六角ナット1種(ステンレス)を同封した商品です。パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。用途ねじの仕分けや整理に。
ステンレスナット 1種 NFコート付
由良産商¥459~税込¥505~1パック(10個)ほか4日以内出荷ステンレスは締め付け時に発生する摩擦熱がネジ部を膨張させ動かなくなる「カジリ/焼付き」の現象を起こすことがあります。「NFコート付」はこの問題を解決するためにフッ素系樹脂をしっかり塗布することで締め付け時の摩擦係数をコントロールし通常勘合時のボルトナットの焼付きの発生を抑えた商品です。材質SUS304規格1種表面処理NFコートRoHS指令(10物質対応)対応
4分 六角長ナット 40mm
JAPPY¥1,798税込¥1,9781箱(10個)3日以内出荷ユニクロめっき仕上げのW1/2用40mm長ナットです材質鋼材厚さ(mm)40山数12表面処理ユニクロめっき二面幅(mm)19ねじの呼びW1/2ねじ山種類ウィット
4分 六角長ナット 30mm
JAPPY¥1,498税込¥1,6481箱(10個)3日以内出荷ユニクロめっき仕上げのW1/2用30mm長ナットです材質鋼材厚さ(mm)30山数12表面処理ユニクロめっき二面幅(mm)19ねじの呼びW1/2ねじ山種類ウィット
4分 六角ナット ステンレス製
JAPPY¥1,898税込¥2,0881箱(50個)3日以内出荷ステンレス製のW1/2用六角ナットです材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)10山数12二面幅(mm)21ねじの呼びW1/2ねじ山種類ウィット
4分 六角ナット
JAPPY¥539税込¥5931箱(50個)3日以内出荷ユニクロめっき仕上げのW1/2用六角ナットです材質鋼材厚さ(mm)10山数12表面処理ユニクロめっき二面幅(mm)21ねじの呼びW1/2ねじ山種類ウィット
溝付ナット高形2種 キャッスルナット SS
富士製作所¥15,980~税込¥17,578~1箱(7個)ほか4日以内出荷JISB1170 溝付高形2種(キャッスルナット)切削ナットです。用途ボルトの端にピン穴をあけ、締め付け後に割ピンなどを通して固定。材質SS400又は相当品規格2種表面処理生地(メッキ無し)ナット溝付高形2種(切削)RoHS指令(10物質対応)対応
溝付ナット高形2種 キャッスルナット S45C
富士製作所¥29,980~税込¥32,978~1箱(7個)ほか4日以内出荷JISB1170 溝付高形2種(キャッスルナット)切削ナットです。用途ボルトの端にピン穴をあけ、締め付け後に割ピンなどを通して固定。材質材質:S45C(焼き入れ)/メッキ無し規格2種ナット溝付高形2種(切削)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(超高強度・超高張力)
エスコ¥285税込¥3141袋欠品中SCM435焼入の超強度仕様。材質鉄厚さ(mm)18±0.9ピッチ2.5規格1種六角対辺(mm)32硬度HRC28~32ねじの呼びM22強度区分10T相当ねじ山種類並目
六角ナット 3種 (ユニクロメッキ)
エスコ¥330税込¥3631袋(10個)翌々日出荷入数:10個。並目ねじ。材質鉄厚さ(mm)5ピッチ1.25規格3種六角対辺(mm)13表面処理ユニクロメッキねじの呼びM8ねじ山種類並目
六角ナット 1種 (ステンレス製)
エスコ¥1,650~税込¥1,815~1パック(50個)翌々日出荷入数:50個。並目ねじ。六角ナットの形状分類は「1種」です。材質ステンレス(SUS304)規格1種ねじ山種類並目
六角ナット 1種 (ステンレス製)
エスコ¥3,170税込¥3,4871パック(30個)翌々日出荷入数:30個。並目ねじ。六角ナットの形状分類は「1種」です。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)10質量(g)16.7ピッチ1.75規格1種六角対辺(mm)19ねじの呼びM12ねじ山種類並目
六角ナット (ユニクロメッキ)
エスコ¥2,490税込¥2,7391袋(5個)翌々日出荷入数:5個。並目ねじ。六角ナットの形状分類は「1種」です。材質鉄厚さ(mm)24ピッチ3.5規格1種六角対辺(mm)46表面処理ユニクロメッキねじの呼びM30ねじ山種類並目
3カ-W POPナット(ヘキサSF SFH
大阪魂¥667税込¥7341セット(7個)翌々日出荷材質:スチール ナットボディは六角(HEX)形状をしています。 六角形状の母材 下穴にカシメることにより、安定した高い取付強度が得られます。材質スチール表面処理3価ホワイト寸法P(mm)0.5推奨締結板厚(mm)2.5-3.5
POPナット(ヘキサ APH
大阪魂¥667税込¥7341セット(4個)ほか翌々日出荷材質:アルミニウム合金 ナットボディは六角(HEX)形状をしています。 六角形状の母材 下穴にカシメることにより、安定した高い取付強度が得られます。材質アルミニウム合金
3カ-W POPナット(ヘキサ SPH
大阪魂¥667税込¥7341セット(6個)ほか翌々日出荷材質:スチール ナットボディは六角(HEX)形状をしています。 六角形状の母材 下穴にカシメることにより、安定した高い取付強度が得られます。材質スチール表面処理3価ホワイト
POPナット(ヘキサSF AFH
大阪魂¥667税込¥7341セット(7個)ほか翌々日出荷材質:アルミニウム合金 ナットボディは六角(HEX)形状をしています。 六角形状の母材 下穴にカシメることにより、安定した高い取付強度が得られます。材質アルミニウム合金寸法P(mm)0.5
六角ナット 3種(鉄/ドブ) ケース販売
八幡ねじ¥29,330~税込¥32,263~1ケース(1250本)ほか5日以内出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質鉄表面処理ドブ
六角ナット 3種(鉄/ユニクロ) ケース販売
八幡ねじ¥31,600~税込¥34,760~1ケース(4000本)ほか5日以内出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理ユニクロ
六角ナット 3種(鉄/三価クロメート) ケース販売
八幡ねじ¥28,960~税込¥31,856~1ケース(1100本)ほか5日以内出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 3種(鉄/三価黒) ケース販売
八幡ねじ¥57,300~税込¥63,030~1ケース(20000本)ほか5日以内出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため三価ブラックめっきがしてあります。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価黒色クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 3種(鉄/生地) ケース販売
八幡ねじ¥26,460~税込¥29,106~1ケース(1100本)ほか5日以内出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。めっきはしてありません。用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 2種(鉄/生地) ケース販売
八幡ねじ¥18,830~税込¥20,713~1ケース(300本)ほか5日以内出荷2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。めっきはしてありません。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応