絞り込み
ねじの呼び
材質
- その他(1)
- アルミ(4)
- ステンレスすべて(35)
- A2(1)
- SUS303(3)
- SUS304(21)
- SUS310S(2)
- SUS316(1)
- SUS316L(1)
- 亜鉛合金ダイカスト(10)
- 樹脂すべて(15)
- ABS(1)
- ナイロン(2)
- プラスチック(10)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- 鉄すべて(149)
- S45C(20)
- SCM435(2)
- SNB7(2)
- 黄銅(真鍮)(18)
- 材質をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(23)
- 0.5(41)
- 0.7(36山)(37)
- 0.75(29)
- 0.8(43)
- 1(134)
- 1.25(98)
- 1.27(20山)(9)
- 1.41(18山)(5)
- 1.5(144)
- 1.58(16山)(26)
- 1.75(47)
- 2(97)
- 2.11(12山)(17)
- 2.3(11山)(9)
- 2.5(46)
- 2.54(10山)(12)
- 3(41)
- 3.5(18)
- 4(10)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(5)
- 3価ホワイト(28)
- 3価ユニクロ(3)
- ACP(燐酸塩被膜)(2)
- BSメッキ(1)
- その他(6)
- アルマイト(1)
- カラー(9)
- クロメート(16)
- クローム(5)
- スズコバルト(1)
- ニッケル(11)
- パーカー(3)
- ユニクロ(12)
- 亜鉛メッキ(9)
- 生地/未処理(17)
- 茶ブロンズ(5)
- 黒亜鉛(5)
- 黒染め(6)
- 表面処理をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(736)
- ハーフェレ(24)
- エスコ(14)
- ニューストロング販売(10)
- オチアイ(9)
- ポップリベット・ファスナー(8)
- ナベヤ(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
- ホリエ金物(6)
- THK(4)
- サイマコーポレーション(4)
- 池田金属工業(4)
- 由良産商(4)
- イマオコーポレーション(3)
- TRUSCO(3)
- ACE(エース)(3)
- 富士製作所(3)
- 南電機(3)
- スーパーツール(2)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・ハーフェレ・エスコ・ニューストロング販売・オチアイ・ポップリベット・ファスナー・ナベヤ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ホリエ金物・THK・サイマコーポレーション・池田金属工業・由良産商・イマオコーポレーション・TRUSCO・ACE(エース)・富士製作所・南電機・スーパーツール・ブランドをもっと見る
18ページ目: その他ナット
「ねじの呼び」から絞り込む

ユリヤナット(シロL-1
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷サイズM4寸法H(mm)8.5寸法D(mm)20寸法B(mm)2寸法C(mm)16寸法D1(mm)19頭部形状L1寸法H1(mm)1.5
タ-ンナットM5
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷呼び径M5寸法H(mm)11寸法L1(mm)19.5寸法S(mm)14+器材厚A寸法L2(mm)15.5寸法d(Φmm)プレス:9.0、ドリル:9.2材質(フランジ)SUS304材質(ナット)亜鉛ダイカスト(表面処理:三価クロムクロメート)
ドブ Vナット (2シュ
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。呼び径W3/8山数16寸法s(mm)17寸法h(mm)8.3
3-ステンコ Vナット (2シュ
大阪魂¥667税込¥7341袋(27個)翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。全高(mm)5.1二面幅(mm)10呼び径dM6ピッチP(mm)1ねじ高さ(mm)4.2
ユニクロ ツメツキTナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(21個)翌々日出荷呼びM6寸法A(mm)19寸法D(mm)6.7寸法B(mm)9寸法C(mm)7.3寸法T(mm)1.2寸法C1(mm)7.5爪数4
3カ-W Vナット(1シュ(ホソメ
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。長さ(mm)1.5呼び径dM20
3カ-W Vナット(2シュ(ホソメ
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。長さ(mm)1.5呼び径dM16
3カ-W Vナット(1シュ
大阪魂¥863税込¥9491個翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。全高(mm)21.5二面幅(mm)36呼び径dM24ピッチP(mm)3ねじ高さ(mm)18.8
ステンクリップKナット
大阪魂¥1,909~税込¥2,100~1個翌々日出荷ゆるみ止めクリップKナット メーカー:ケー・エフ・シー 特徴 穴あけ加工された鋼材にワンタッチで固定され、現場や工場でのナット溶接が不要となり、手が入りにくい部分の作業が可能になる商品です。 クリップとKナットは6点の電気スポット溶接で接合し、作業中のナット脱落を最大限に防止します。 また、クリップKナットのネジ部にはペースト処理により焼付防止対策も施しております。呼び径M8
BSナイロンケショウナット(クロL2
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)ほか翌々日出荷材質ナット部:BSBM(Cd75ppm以下)、ナイロン6(白もしくは黒)タイプL-2寸法H(mm)12寸法D(mm)25寸法C(mm)21
ナイロンケショウN(NO3(クロ
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷材質ナット部:BSBM(Cd75ppm以下)、樹脂部:ナイロン6型No.3寸法H(mm)9.5寸法D(mm)17寸法C(mm)12.5有効深さ(mm)5.5
ナイロンケショウN(NO2(クロ
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)ほか翌々日出荷材質ナット部:BSBM(Cd75ppm以下)、樹脂部:ナイロン6型No.2寸法H(mm)8寸法D(mm)14寸法C(mm)11有効深さ(mm)4
ナイロンケショウN(NO1(クロ
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷材質ナット部:BSBM(Cd75ppm以下)、樹脂部:ナイロン6型No.1寸法H(mm)6.5寸法D(mm)11寸法C(mm)8.5有効深さ(mm)3
ナイロンケショウN(NO2(シロ
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷材質ナット部:BSBM(Cd75ppm以下)、樹脂部:ナイロン6型No.2寸法H(mm)8寸法D(mm)14寸法C(mm)11有効深さ(mm)4
ナイロンケショウN(NO1(シロ
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷材質ナット部:BSBM(Cd75ppm以下)、樹脂部:ナイロン6型No.1寸法H(mm)6.5寸法D(mm)11寸法C(mm)8.5有効深さ(mm)3