ダイス 38径イシハシ精工(3件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
用途おねじ加工用。被削材低炭素鋼外径(Φmm)38
ハンドタップドリルセットイシハシ精工(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,978
1セット(21本)
当日出荷
仕様スチールケース入りトラスコ品番302-2919セット内容ハンドタップ中・上(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各サイズ1本(合計14本)下穴用ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ(220mm)1個材質ドリル/SKH(高速度工具鋼)タップ/SKS2(合金工具鋼)質量(kg)1.02ケース寸法(mm)約95×190×50
ダイス 25径イシハシ精工(5件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
調整ねじ付きです。
用途おねじ加工用。材質タングステン鋼(SKS2)被削材低炭素鋼外径(Φmm)25
SKSハンド中タップセット 並目・細目・旧JISセットイシハシ精工当日出荷
汎用のSKSハンドタップのセットで並目・細目・旧JIS入りです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5368セット内容並目 M3×0.5,M4×0.7,M5×0.8,M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M12×1.75 旧JIS M3×0.6,M4×0.75,M5×0.9 細目 M6×0.75,M8×1.0,M10×1.25,M12×1.25 SKSハンド中タップ各1本材質SKS2(合金工具鋼)精度JIS3級精度表記JIS級
パック入 (左)ダイスイシハシ精工当日出荷から6日以内出荷
左ねじ用です。切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。ブリスターパック1個入り
ハンドタップ中・上セット(SKH)イシハシ精工¥21,980税込¥24,178
1セット(14本)
当日出荷
一般鋼向けのスチールケース付きタップセットです。通り穴・止り穴共に使用できます。SKS2材のタップより耐久性が良いです。
用途現場作業に。通り穴・止まり穴用。被削材:一般鋼・低炭素鋼・合金鋼。トラスコ品番244-0898アズワン品番65-2016-67RoHS指令(10物質対応)対応
パック入 組タップ M8X1.25イシハシ精工(1件のレビュー)当日出荷
タングステンハンド組タップです。
通り穴、止まり穴共に使用可能です。
ハイスに比べ経済的です。
トラスコ品番218-4851セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS2)全長(mm)70質量(g)68ピッチ(mm)1.25呼び寸法M8等級JIS級被削材鉄・軽金属シャンク径(Φmm)6.2ねじ長さ(mm)30精度JIS3級タップの等級JIS級表面処理ノーコーティングシャンク四角部(mm)5加工ねじメートルねじ
電設工事用 中タップ・ドリルセットイシハシ精工¥18,980税込¥20,878
1セット(26本)
当日出荷
用途被削材:一般鋼。材質タップ:合金鋼(SKS2)、ドリル:合金鋼(SKH)トラスコ品番302-2617質量(kg)0.89
ハンドタップ中・上セット(SKS2)イシハシ精工¥14,980税込¥16,478
1セット(14本)
当日出荷
一般鋼向けのスチールケース付きタップセットです。通り穴・止り穴共に使用できます。
用途現場作業に。被削材:鉄・軽金属。トラスコ品番244-0897セット内容SKS2ハンドタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12中・上各1本)材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS3級RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
パック入 ハンド組タップイシハシ精工当日出荷
タングステンハンド組タップです。
通り穴、止まり穴共に使用可能です。
ハイスに比べ経済的です。
ガスダイス (PT)イシハシ精工当日出荷から5日以内出荷
切り屑を逃さず穴を持っためねじ形の工具です。
調整ねじ付きです。
用途おねじ加工用ねじの種類PT材質タングステン鋼(SKS2)被削材低炭素鋼
ガスダイス (PS)イシハシ精工当日出荷から9日以内出荷
切り屑を逃さず穴を持っためねじ形の工具です。調整ねじ付きです。
用途おねじ加工用ねじの種類PS材質タングステン鋼(SKS2)被削材低炭素鋼
ガスダイス (PF)イシハシ精工当日出荷から5日以内出荷
切り屑を逃さず穴を持っためねじ形の工具です。
調整ねじ付きです。
用途おねじ加工用ねじの種類PF材質タングステン鋼(SKS2)被削材低炭素鋼
中タップ ツインパックイシハシ精工(1件のレビュー)翌々日出荷から3日以内出荷
この1パックでねじ切りO.Kで、タップと下穴用ドリルがセットになっています。
(中)タップとストレートドリルがセットです。
一般的なタップで多方面に使用されています。
短ねじ形管用テーパータップ PTイシハシ精工翌々日出荷から6日以内出荷
材質がSKS2の短ねじ形管用テーパータップです。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級食付き部の山数2.5加工ねじ短ねじ管用テーパー
米式管用テーパータップ NPTイシハシ精工翌々日出荷から6日以内出荷
材質がSKS2のアメリカ管用テーパーねじのタップです。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度ANSI食付き部の山数2.5加工ねじアメリカ管用テーパーねじ
SKSハンド中タップセット ユニファイねじイシハシ精工翌々日出荷
ユニファイねじ規格のSKSハンドタップセットです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5491セット内容並目(UNC)No6-32、No10-24、1/4-20、5/16-18、3/8-16、1/2-13、5/8-11 細目(UNF)No6-40、No10-32、1/4-28、5/16-24、3/8-24、1/2-20、5/8-18 SKSハンド中タップ 各1本材質SKS2(合金工具鋼)精度JIS3級精度表記JIS級
左ねじハンドタップ メートルねじ・並目イシハシ精工翌日出荷から6日以内出荷
左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
ダイス 63径イシハシ精工翌日出荷から4日以内出荷
アジャスターねじ付きで寸法の微調整が出来ます。
用途合金工具鋼(SKS2)厚さ(mm)20外径(mm)63
左ねじハンドタップ メートルねじ・細目イシハシ精工翌日出荷から6日以内出荷
左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
左ねじハンドタップ ウィットねじイシハシ精工翌々日出荷から6日以内出荷
左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
自動車整備用ねじ切り工具セットイシハシ精工4日以内出荷
M6~M20までのタップ・ダイス・ハンドル付きのセットです。
用途メネジ・オネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5486セット内容SKSハンド中タップ・SKS50径ダイス M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M10×1.25,M12×1.5,M12×1.25,M14×1.5,M16×1.5,M18×1.5,M20×1.5 各1 管用タップ1/8PT,タップハンドル#5・#6,ダイスハンドル 各1材質SKS2(合金工具鋼)精度JIS3級精度表記JIS級
自動車整備用ねじ切り工具セットイシハシ精工4日以内出荷
M5~M14までのタップ・ダイス・ハンドル付きのセットです。
用途メネジ・オネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5483セット内容SKSハンド中タップ・SKS38径ダイス M5×0.8,M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M10×1.25,M12×1.5,M12×1.25,M14×1.5 各1 タップハンドル,ダイスハンドル各1材質SKS2(合金工具鋼)精度JIS3級精度表記JIS級
SKSハンドタップセット カーメンテナンス用 細目入りイシハシ精工4日以内出荷
汎用のSKSハンドタップのセットでM10、M12は細目入りです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5492セット内容M3×0.5,M4×0.7,M5×0.8,M6×1.0,M8×1.25,M10×1.25,M12×1.25 ハンドタップ 中・上 各1本材質SKS2(合金工具鋼)精度JIS3級精度表記JIS級
電設工事用ハンド中タップドリルセットイシハシ精工4日以内出荷
汎用のSKSハンドタップとエクストラ正宗ドリル(下穴用)のセットです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5488セット内容SKSハンド中タップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 各5本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 各5本 T型タップハンドル 1本材質タップ:SKS2(合金工具鋼) ドリル:HSS(高速度工具鋼)入数(本)セット:20
ハンド中タップ・スパイラルタップセット カーメンテナンス用 細目入りイシハシ精工4日以内出荷
手加工用のハンドタップと機械加工用のスパイラルタップのセットです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5367セット内容M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.25 M12×1.25 SKSハンド中タップ・スパイラルタップ 各1本材質ハンドタップ:SKS2(合金工具鋼) スパイラルタップ:HSS(高速度工具鋼)精度スパイラルタップ:JIS2級 ハンドタップ:JIS3級精度表記JIS級
ハンド中タップ・スパイラルタップセットイシハシ精工4日以内出荷
手加工用のハンドタップと機械加工用のスパイラルタップのセットです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5495セット内容M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 SKSハンド中タップ・スパイラルタップ 各1本材質ハンドタップ:SKS2(合金工具鋼) スパイラルタップ:HSS(高速度工具鋼)精度スパイラルタップ:JIS2級 ハンドタップ:JIS3級精度表記JIS級
左ねじSKSハンドタップセットイシハシ精工3日以内出荷
左ねじ用のスチールケース入タップセットです。
用途メネジの 作製・さらえ・メンテナンストラスコ品番695-7537セット内容M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS3級
SKSハンドタップ・ドリルセット 細目入りイシハシ精工3日以内出荷
M10、M12のサイズが細目ピッチ(P1.25)です。
用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5485セット内容SKSハンドタップ並目:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 細目:M10×1.25 M12×1.25 中・上 各1本 タップレンチ1本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.8 10.8 各1本材質タップ:SKS2(合金工具鋼) ドリル:HSS(高速度工具鋼)入数(本)セット:21
ねじ切り丸ダイス ユニファイねじ・並目 25径イシハシ精工3日以内出荷
切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。調整ねじ付きです。
用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ雄ねじ加工用。被削材:低炭素鋼付属品調整ねじ付きトラスコ品番125-0510材質合金工具鋼(SKS2)呼び寸法1/4山数20外径(mm)25加工ねじユニファイねじ
米式管用平行タップNPSイシハシ精工6日以内出荷
材質がSKS2のアメリカ管用平行ねじのタップです。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度ANSI食付き部の山数3.5加工ねじアメリカ管用平行ねじ
短ねじ形管用テーパータップ PTイシハシ精工6日以内出荷
材質がSKS2の短ねじ形管用テーパータップです。
用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。トラスコ品番350-1303材質合金工具鋼(SKS2)全長(mm)55呼び寸法1/8山数28ねじ長さ(mm)16.5精度JIS 3級食付き部の山数2.5シャンク径(mm)8シャンク四角部(mm)6加工ねじ短ねじ管用テーパー
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります