EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 2.4MOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)61直径(Φmm)2.4溝長(mm)30先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 2.8MOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)64直径(Φmm)2.8溝長(mm)33先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 2.1MOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)56直径(Φmm)2.1溝長(mm)24先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 2.6MOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)61直径(Φmm)2.6溝長(mm)30先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 2.7MOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)64直径(Φmm)2.7溝長(mm)33先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 2.3MOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)56直径(Φmm)2.3溝長(mm)25先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 2.2MOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)56直径(Φmm)2.2溝長(mm)25先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 20.0MOLDINO(旧:三菱日立ツール)3日以内出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)190直径(Φmm)20溝長(mm)125先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)20
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 2.9MOLDINO(旧:三菱日立ツール)3日以内出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)64直径(Φmm)2.9溝長(mm)33先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
ダイス 38径SK(新潟精機)税込¥10,668¥9,698