センターリーマ 90°FKD(フクダ精工)(8件のレビュー)当日出荷
センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。
用途被削材:普通鋼・合金鋼など。材質HSS(SKH51)角度(°)90公差(太径)+0.2~+0.6角度公差±15°
センターリーマ60°FKD(フクダ精工)(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。
材質HSS(SKH51)角度(°)60公差(太径)+0.2~+0.6角度公差±15°
ドリル付皿小ネジ用沈めフライス DCSFKD(フクダ精工)当日出荷
穴あけと沈め穴加工が同時加工出来ます。皿小ネジの沈め穴を加工するフライスです。
材質SKH51刃数2枚刃リード角右ネジレ25°ドリル径公差(mm)0~-0.05外径公差0~+0.2
沈めフライス 皿小ネジ用FKD(フクダ精工)(1件のレビュー)当日出荷
皿小ねじの沈め穴加工をするフライスです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金。仕様皿小ねじ用材質高速度鋼(SKH51)
ドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用) DCBFKD(フクダ精工)当日出荷から翌々日出荷
穴あけと沈め穴加工が同時加工出来ます。六角穴付ボルト用の沈め穴を加工するフライスです。
材質SKH51刃数2枚刃リード角右ネジレ25°ドリル径公差(mm)0~-0.05外径公差0~+0.2
ドリル付皿小ネジ下穴用沈めフライス DSSFKD(フクダ精工)当日出荷
穴あけと沈め穴加工が同時加工出来ます。皿小ネジの沈め穴を加工するフライスです。
材質SKH51刃数2枚刃リード角右ネジレ25°ドリル径公差(mm)0~-0.05外径公差0~+0.2
ダブルアングルカッター WACFKD(フクダ精工)翌々日出荷
両側に等しい角度の切れ刃を持つ角度フライスです。
材質SKH51穴径d(Φmm)25.4刃幅公差(mm)±0.2角度公差±15′外径公差0~+1.0
サイドカッター SCFKD(フクダ精工)翌々日出荷
外周と側面に切れ刃があり、溝削り・段削り・側面削り・幅決めなど、汎用に用います。
ドリル付六角穴付ボルト用沈めフライスFKD(フクダ精工)翌々日出荷
穴明けと沈め穴加工が同時加工できます。六角穴付きボルト用の沈め穴を加工するフライスです。※DCB後継品
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金・銅合金・樹脂材質SKH51刃数2表面処理ホモ処理ねじれ角(°)25
キーシートカッター KCFKD(フクダ精工)翌々日出荷
主に半月キー溝の加工に用いますが、精度を要する浅い溝加工にも用います。外周に切れ刃を持ち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。
柄付アングルカッター SACFKD(フクダ精工)翌々日出荷
アリ溝等に使用するフライスです。
材質SKH51角度公差±15′外径公差0~+0.5
皿小ネジ用沈めフライス MS-CBFKD(フクダ精工)翌々日出荷
皿子ネジ用の沈め穴を加工するフライスです。
材質SKH51刃数4枚刃リード角右ネジレ12°案内径公差(mm)0~-0.05外径公差0~+0.2
3SドリルR型(六角穴付ボルト用)FKD(フクダ精工)翌々日出荷
六角穴付ボルトのボルト穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)※SRM後継品
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金・銅合金・樹脂材質SKH51刃数2表面処理ホモ処理ねじれ角(°)34~38゜
コーナーラウンディングエンドミルFKD(フクダ精工)9日以内出荷
R面取り専用のカッターで剛性のある太い柄径と再研削のしやすい直刃を採用しています。R面取り用エンドミルです。
材質ハイス(SKH51)刃数4枚コーティングノンコーティング
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
ダイス 38径SK(新潟精機)税込¥10,668¥9,698