絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10.1(11)
  • 10.2(11)
  • 10.3(12)
  • 10.4(11)
  • 10.5(15)
  • 10.6(10)
  • 10.8(11)
  • 10.9(10)
  • 11(33)
  • 11.1(15)
  • 11.2(13)
  • 11.3(13)
  • 11.4(13)
  • 11.5(19)
  • 11.6(13)
  • 11.7(14)
  • 11.8(17)
  • 11.9(13)
  • 12(147)
  • 13(20)
シャンク径(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • 10(12)
  • 10.5(1)
  • 11(1)
  • 11.5(1)
  • 11.7(1)
  • 12(138)
  • 12.5(1)
  • 13(2)
  • 16(5)
  • 21(1)
  • MT1(8)
全長(mm)
  • 75(35)
  • 80(6)
  • 85(13)
  • 90(20)
  • 100(11)
  • 101(5)
  • 105(9)
  • 109(4)
  • 110(20)
  • 115(3)
  • 120(3)
  • 130(3)
  • 140(3)
  • 145(3)
  • 149(10)
  • 150(5)
  • 158(4)
  • 160(4)
  • 250(5)
  • 300(5)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • その他(2)
  • コバルトハイス(28)
  • ハイス(24)
  • 粉末ハイス(13)
  • 超硬合金(88)
溝長(mm)
  • 41(5)
  • 45(5)
  • 47(3)
  • 49(4)
  • 66(2)
  • 85(3)
  • 92(6)
  • 96(2)
  • 99(4)
  • 100(1)
  • 108(2)
  • 111(3)
  • 120(2)
  • 150(3)
  • 160(2)
  • 200(7)
  • 225(3)
  • 250(5)
  • 300(3)
  • 400(2)
表面処理
  • PVDコーティング(7)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(18)
  • ノンコーティング(2)
  • ホモ処理(4)
  • ミラクルコーティング(1)
PVDコーティング・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(38)
  • OSG(オーエスジー)(330)
  • グーリング(321)
  • 岡崎精工(269)
  • NACHI(不二越)(267)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(247)
  • EIKO(栄工舎)(223)
  • S&K(三興製作所)(211)
  • 京セラ(186)
  • ケナメタル(149)
  • イスカル(148)
  • タンガロイ(126)
  • 住友電工ハードメタル(125)
  • プロトティップ(116)
  • RYOCO(菱高精機)(112)
  • WIDIN(112)
  • カーメックス(104)
  • ワルター(96)
  • FKD(フクダ精工)(91)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(25)
  • 以上(27)
  • 以上(27)
  • 以上(28)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(60)
  • 10,000-50,000円(157)
  • 50,000-100,000円(11)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「12mm径」の検索結果

218件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃三菱マテリアル(11件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から8日以内出荷
新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途高精度加工・ステンレス材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル先端角度(°)135
G-ストレートドリル 三菱マテリアルG-ストレートドリル三菱マテリアル(11件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃三菱マテリアル(14件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から4日以内出荷
新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途ステンレスの高精度加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)135
KMC2ステンレス用ストレートドリル 三菱マテリアルKMC2ステンレス用ストレートドリル三菱マテリアル(9件のレビュー)
25,980税込28,578
1箱(5本)
当日出荷から3日以内出荷
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル六角軸鉄工ドリル三菱マテリアル
1,398税込1,538
1本
当日出荷から3日以内出荷
柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できる。
用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
ハイスロングストレートドリル 三菱マテリアルハイスロングストレートドリル三菱マテリアル(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
ストレートドリル 三菱マテリアルストレートドリル三菱マテリアル(15件のレビュー)
13,980税込15,378
1パック(5本)
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用です
ドリルのシンニング形状なし
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃三菱マテリアル(7件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル2枚刃G汎用エンドミル(S)三菱マテリアル(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から3日以内出荷
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
テーパドリル 三菱マテリアルテーパドリル三菱マテリアル(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
バイオレットストレートドリル 三菱マテリアルバイオレットストレートドリル三菱マテリアル(5件のレビュー)
6,198税込6,818特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用・一般加工用
バイオレット高精度ドリル 座ぐり用 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル 座ぐり用三菱マテリアル(4件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
TiNコバルトストレートシャンクドリル 三菱マテリアルTiNコバルトストレートシャンクドリル三菱マテリアル
3,490税込3,839
1本
当日出荷から3日以内出荷
コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。
用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
超硬エンドミル 三菱マテリアル超硬エンドミル三菱マテリアル
23,980税込26,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質極超微粒子超硬
VQエンドミル 三菱マテリアルVQエンドミル三菱マテリアル
34,980税込38,478
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数4材質極超微粒子超硬
インパクトミラクル高能率加工用制振ラジアスエンドミル 三菱マテリアルインパクトミラクル高能率加工用制振ラジアスエンドミル三菱マテリアル
29,980税込32,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質極超微粒子超硬
スマートミラクルエンドミル 三菱マテリアルスマートミラクルエンドミル三菱マテリアル
31,980税込35,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃数4材質極超微粒子超硬
ミラクルラッシュボールエンドミル 三菱マテリアルミラクルラッシュボールエンドミル三菱マテリアル
21,980税込24,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
2枚刃エムスターエンドミル 三菱マテリアル2枚刃エムスターエンドミル三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
CFRP加工用CVDダイヤモンドコーティングエンドミル 三菱マテリアルCFRP加工用CVDダイヤモンドコーティングエンドミル三菱マテリアル
64,980税込71,478
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質極超微粒子超硬
高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFRPSRB VFRPSRBDシリーズ 三菱マテリアル高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFRPSRB VFRPSRBDシリーズ三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。高硬度鋼加工用。
インパクトミラクルエンドミル(S) 三菱マテリアルインパクトミラクルエンドミル(S)三菱マテリアル
25,980税込28,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質極超微粒子超硬
小径ラジアスエンドミル 三菱マテリアル小径ラジアスエンドミル三菱マテリアル
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
2枚刃 汎用エンドミル ロング刃 三菱マテリアル2枚刃 汎用エンドミル ロング刃三菱マテリアル
5,998税込6,598
1本
当日出荷から9日以内出荷
2枚刃汎用シリーズで、ロング刃長を採用し深彫り加工に最適です。
用途汎用刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
スーパーバニッシュドリル 三菱マテリアルスーパーバニッシュドリル三菱マテリアル
14,980税込16,478
1本
当日出荷から7日以内出荷
アルミ、鋳鉄専用穴精度が高い転造タップ下穴に使用可能ですねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です
2枚刃 汎用エンドミル ショート刃 三菱マテリアル2枚刃 汎用エンドミル ショート刃三菱マテリアル
5,298税込5,828特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用したエンドミルです。
用途汎用刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
3枚刃MSTARスロッティングエンドミル(M) 三菱マテリアル3枚刃MSTARスロッティングエンドミル(M)三菱マテリアル
14,980税込16,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃数3材質極超微粒子超硬
キー溝2枚刃エンドミル (プラス公差) 三菱マテリアルキー溝2枚刃エンドミル (プラス公差)三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
アルミ加工用ラフィングエンドミル(M) 三菱マテリアルアルミ加工用ラフィングエンドミル(M)三菱マテリアル
17,980税込19,778
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃数3材質極超微粒子超硬
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
21,980税込24,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質VP15TF
2枚刃G汎用エンドミル(L) 三菱マテリアル2枚刃G汎用エンドミル(L)三菱マテリアル
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
薄板用プレートパルドリル 三菱マテリアル薄板用プレートパルドリル三菱マテリアル(7件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(5本)
当日出荷から8日以内出荷
特殊刃立て形状により、バリがでません。
材質ハイス被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金シャンク形状ストレートシャンク
1枚刃アルミサッシ・木工用エンドミル(1LA) 三菱マテリアル1枚刃アルミサッシ・木工用エンドミル(1LA)三菱マテリアル(4件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
当日出荷
1MAより刃長・全長を長くした深彫りタイプです
刃数1材質ハイス(高速度鋼)HSSタイプシャープコーナー刃先形状刃先ピンカドタイプねじれ角(°)25
4枚刃 センターカットエンドミル(M) 三菱マテリアル4枚刃 センターカットエンドミル(M)三菱マテリアル(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から6日以内出荷
側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。
用途汎用刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
2枚刃MSTARエンドミル(M) 三菱マテリアル2枚刃MSTARエンドミル(M)三菱マテリアル(10件のレビュー)
9,298税込10,228
1本
当日出荷から8日以内出荷
ミラクルコーティング技術を応用した独自のコーティングです。 汎用2枚刃スクエアエンドミル
用途汎用刃数2材質極超微粒子超硬形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・プリハードン鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
KMC2テーパドリル 三菱マテリアルKMC2テーパドリル三菱マテリアル
8,598税込9,458
1本
当日出荷から翌日出荷
難削材の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
センタリング・面取り加工用 ハイスリーディングドリル GKCD 三菱マテリアルセンタリング・面取り加工用 ハイスリーディングドリル GKCD三菱マテリアル(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から8日以内出荷
過去から培ったハイスの技術を生かして「GKCD」を開発。低速、低送り加工に優位性を発揮し、小ロット生産の部品加工でコストパフォーマンスを発揮します。また、小型自動旋盤において、貫通穴の突切り加工後の内径バリ取りに最適です。耐摩耗性、耐熱性、耐欠損性に優れたコバルトハイスを採用し、炭素鋼からステンレス鋼まで幅広い被削材に対応。低速、低送り加工で優位性を発揮し、コストパフォーマンスにも優れ経済的。先端角60°、90°、120°の3種類を用意し、さまざまな加工に対応。
用途内径バリ取り加工、センタリング、面取り加工。被削材:鋼(P)、ステンレス鋼(M)、鋳鉄(K)向け。材質コバルトハイス給油方式外部給油形ねじれ角(°)20
ハイスロングテーパドリル 三菱マテリアルハイスロングテーパドリル三菱マテリアル
11,980税込13,178特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
MSPlusエンドミル 三菱マテリアルMSPlusエンドミル三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
Gコート ステップフリーロングストレートドリル 三菱マテリアルGコート ステップフリーロングストレートドリル三菱マテリアル
23,980税込26,378特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118シャンク形状ストレートシャンク

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具