絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 11.7(2)
  • 16(4)
  • 16.5(2)
  • 17(5)
  • 17.5(4)
  • 17.6(3)
  • 17.7(3)
  • 17.8(2)
  • 18(5)
  • 18.1(2)
  • 18.5(6)
  • 18.6(2)
  • 19(13)
  • 19.5(8)
  • 19.6(3)
  • 19.7(3)
  • 19.8(3)
  • 20(97)
  • 21(7)
  • 22(16)
シャンク径(Φmm)
  • 10.5(5)
  • 19.5(1)
  • 20(123)
  • 25(4)
  • 32(1)
  • M2(1)
  • MT2(7)
  • MT3(1)
全長(mm)
  • 49(3)
  • 100(14)
  • 110(14)
  • 115(7)
  • 120(7)
  • 125(6)
  • 130(5)
  • 135(2)
  • 140(8)
  • 145(5)
  • 150(3)
  • 180(8)
  • 185(3)
  • 190(40)
  • 200(3)
  • 250(9)
  • 300(3)
  • 350(3)
  • 400(3)
  • 450(3)
材質
  • コバルトハイス(56)
  • ハイス(14)
  • 粉末ハイス(12)
  • 超硬合金(40)
溝長(mm)
  • 100(2)
  • 110(1)
  • 114(1)
  • 115(41)
  • 117.6(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 130(1)
  • 133(2)
  • 137(1)
  • 140(1)
  • 150(4)
  • 156(1)
  • 160(2)
  • 175(1)
  • 200(2)
  • 225(3)
  • 250(3)
  • 300(3)
  • 350(2)
表面処理
  • PVDコーティング(3)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(6)
  • ホモ処理(43)
PVDコーティング・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ホモ処理
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(14)
  • OSG(オーエスジー)(261)
  • NACHI(不二越)(219)
  • S&K(三興製作所)(213)
  • 岡崎精工(206)
  • グーリング(204)
  • ケナメタル(173)
  • 京セラ(168)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(150)
  • EIKO(栄工舎)(140)
  • 住友電工ハードメタル(135)
  • イスカル(133)
  • タンガロイ(128)
  • FKD(フクダ精工)(86)
  • RYOCO(菱高精機)(84)
  • ワルター(81)
  • エスコ(79)
  • WIDIN(74)
  • プロトティップ(61)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(10)
  • 以上(11)
  • 以上(11)
  • 以上(11)
価格
  • 1,500-10,000円(52)
  • 10,000-50,000円(117)
  • 50,000-100,000円(52)
  • 100,000円以上(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「20mm径」の検索結果

216件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃三菱マテリアル(7件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル2枚刃G汎用エンドミル(S)三菱マテリアル(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から3日以内出荷
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
テーパドリル 三菱マテリアルテーパドリル三菱マテリアル(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
バイオレット高精度ドリル 座ぐり用 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル 座ぐり用三菱マテリアル(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から8日以内出荷
独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
超硬エンドミル 三菱マテリアル超硬エンドミル三菱マテリアル
69,980税込76,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質極超微粒子超硬
WSTARドリル MVE 三菱マテリアルWSTARドリル MVE三菱マテリアル
29,980税込32,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬
ラジアスカッタ 三菱マテリアルラジアスカッタ三菱マテリアル
30,980税込34,078
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
ミラクルラッシュボールエンドミル 三菱マテリアルミラクルラッシュボールエンドミル三菱マテリアル
18,980税込20,878
1本
当日出荷から6日以内出荷
2枚刃エムスターエンドミル 三菱マテリアル2枚刃エムスターエンドミル三菱マテリアル
46,980税込51,678
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFRPSRB VFRPSRBDシリーズ 三菱マテリアル高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFRPSRB VFRPSRBDシリーズ三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。高硬度鋼加工用。
小径ラジアスエンドミル 三菱マテリアル小径ラジアスエンドミル三菱マテリアル
35,980税込39,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
ハイレーキエンドミル 三菱マテリアルハイレーキエンドミル三菱マテリアル
34,980税込38,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
2枚刃 汎用エンドミル ショート刃 三菱マテリアル2枚刃 汎用エンドミル ショート刃三菱マテリアル
12,980税込14,278特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用したエンドミルです。
用途汎用刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
3枚刃MSTARスロッティングエンドミル(M) 三菱マテリアル3枚刃MSTARスロッティングエンドミル(M)三菱マテリアル
42,980税込47,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃数3材質極超微粒子超硬
超硬ノンコートエンドミル 三菱マテリアル超硬ノンコートエンドミル三菱マテリアル
39,980税込43,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
刃数3材質極超微粒子超硬
アルミ加工用ラフィングエンドミル(M) 三菱マテリアルアルミ加工用ラフィングエンドミル(M)三菱マテリアル
42,980税込47,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃数3材質極超微粒子超硬
NC用ストレートドリル  NSD 16.2 三菱マテリアルNC用ストレートドリル NSD 16.2三菱マテリアル
6,998税込7,698
1本
当日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)16.2溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
2枚刃G汎用エンドミル(L) 三菱マテリアル2枚刃G汎用エンドミル(L)三菱マテリアル
7,398税込8,138
1本
当日出荷から翌々日出荷
TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
4枚刃 センターカットエンドミル(M) 三菱マテリアル4枚刃 センターカットエンドミル(M)三菱マテリアル(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から6日以内出荷
側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。
用途汎用刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
KMC2テーパドリル 三菱マテリアルKMC2テーパドリル三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌日出荷
難削材の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
センタリング・面取り加工用 ハイスリーディングドリル GKCD 三菱マテリアルセンタリング・面取り加工用 ハイスリーディングドリル GKCD三菱マテリアル(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
過去から培ったハイスの技術を生かして「GKCD」を開発。低速、低送り加工に優位性を発揮し、小ロット生産の部品加工でコストパフォーマンスを発揮します。また、小型自動旋盤において、貫通穴の突切り加工後の内径バリ取りに最適です。耐摩耗性、耐熱性、耐欠損性に優れたコバルトハイスを採用し、炭素鋼からステンレス鋼まで幅広い被削材に対応。低速、低送り加工で優位性を発揮し、コストパフォーマンスにも優れ経済的。先端角60°、90°、120°の3種類を用意し、さまざまな加工に対応。
用途内径バリ取り加工、センタリング、面取り加工。被削材:鋼(P)、ステンレス鋼(M)、鋳鉄(K)向け。材質コバルトハイス給油方式外部給油形ねじれ角(°)20
ハイスロングテーパドリル 三菱マテリアルハイスロングテーパドリル三菱マテリアル
48,980税込53,878特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃三菱マテリアル(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌日出荷
使用範囲の広い刃長全長を採用しており、最も汎用性に富んだエンドミルです。
用途汎用刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
バイオレット高精度ドリル ミディアム 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル ミディアム三菱マテリアル
18,980税込20,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃三菱マテリアル
10,980税込12,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
使用範囲の広い刃長全長を採用しており、最も汎用性に富んだエンドミルです。
用途汎用刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
29,980税込32,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質ハイス
Gテーパシャンク スタンダードドリル 三菱マテリアルGテーパシャンク スタンダードドリル三菱マテリアル(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。
用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
ハイブリッドミル 三菱マテリアルハイブリッドミル三菱マテリアル
23,980税込26,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
刃数2
4枚刃 バイオレットエンドミル  ミディアム刃 三菱マテリアル4枚刃 バイオレットエンドミル ミディアム刃三菱マテリアル(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。従来のTiNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり、特にSCM、SUS304、SKD61などの難削材や調質網で威力を発揮します。
用途汎用形状スクエア刃先形状ピンカド材質高級粉末ハイス(KHA S)被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃数4ねじれ角(°)30
エムスターハイパワーエンドミル(M) 三菱マテリアルエムスターハイパワーエンドミル(M)三菱マテリアル(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
特殊溝形状と強ねじれを採用し、側面・溝加工において重切削が可能です。
用途汎用ハイヘリ刃数4材質極超微粒子超硬合金形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)45
座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 三菱マテリアル座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE三菱マテリアル
32,980税込36,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。
用途1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
ZET1ドリル 三菱マテリアルZET1ドリル三菱マテリアル
29,980税込32,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
切りくず排出に優れていますねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
鉄骨用テーパドリル 三菱マテリアル鉄骨用テーパドリル三菱マテリアル
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
ローソク刃立てにより、H形鋼、I形鋼を高能率に、カエリも少なく加工できます。
用途鉄骨加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼ドリルのシンニング形状Nシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)先端:160最先端:100
ヘッド/ヘッド交換式エンドミル 三菱マテリアルヘッド/ヘッド交換式エンドミル三菱マテリアル
21,980税込24,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質極超微粒子超硬
エムスターハイパワーエンドミル(S) 三菱マテリアルエムスターハイパワーエンドミル(S)三菱マテリアル(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
特殊溝形状と強ねじれを採用した、高剛性のショート刃長タイプです。
用途汎用ハイヘリ刃数4材質極超微粒子超硬合金形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)45
正面フライス 三菱マテリアル正面フライス三菱マテリアル
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
2枚刃 汎用エンドミル ロング刃 三菱マテリアル2枚刃 汎用エンドミル ロング刃三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
当日出荷
2枚刃汎用シリーズで、ロング刃長を採用し深彫り加工に最適です。
用途汎用刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
バイオレットラフィング ミディアム刃 三菱マテリアルバイオレットラフィング ミディアム刃三菱マテリアル
24,980税込27,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。
用途荒加工用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金表面処理バイオレットコーティングコーティングバイオレットコーティングねじれ角(°)30
難削材加工用 4枚刃スマートミラクル制振エンドミル(M) VQMHV 三菱マテリアル難削材加工用 4枚刃スマートミラクル制振エンドミル(M) VQMHV三菱マテリアル
72,980税込80,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃数4コーティングスマートミラクルコーティング(VQ)

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具