チップ CNMG-GJ三菱マテリアル¥6,398~税込¥7,038~
1箱(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-GJ三菱マテリアル¥6,898~税込¥7,588~
1パック(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMG-GJ三菱マテリアル翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMG-G-GJ三菱マテリアル6日以内出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります