管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PF LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類PF LH:管用平行ねじ 左ねじ食付3.5PRoHS指令(10物質対応)対応
管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付2.5P
D PF 管用平行ねじ用ソリッドダイスYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から3日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させたPFおねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.95MB)
管用平行ねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ SU-PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱ溝数4タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付3.5PRoHS指令(10物質対応)対応
管用平行ねじ用ソリッドダイスYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)翌々日出荷
ダイスの振れ精度を向上させたPFおねじの、左ねじ加工用のソリッドダイスです。
スパイラル管用タップ 平行(PFねじ)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷
管用平行ねじ用タップは、管用部品などの接続で機械的結合を主目的とするもののねじ立てに使用され、PFタップで加工されたPFめねじはPFおねじとはめあい使用されます。
管用平行ねじ用超硬ハンドタップ CT-PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)3日以内出荷から5日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工材質超硬形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱ溝数4タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付3.5P
管用平行ねじ用鋳鉄用ハンドタップ FC-PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から5日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付3.5PRoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります