絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.6(34)
  • 0.8(32)
  • 1(37)
  • 1.1(34)
  • 1.2(36)
  • 1.3(34)
  • 1.4(34)
  • 1.5(36)
  • 2(40)
  • 2.1(32)
  • 2.2(33)
  • 2.3(32)
  • 2.4(33)
  • 2.5(39)
  • 3(64)
  • 3.5(37)
  • 4(64)
  • 4.5(34)
  • 5(53)
  • 6(49)
シャンク径(Φmm)
  • 0.5(9)
  • 0.6(9)
  • 0.7(9)
  • 0.8(9)
  • 0.9(9)
  • 1(9)
  • 1.1(9)
  • 1.2(9)
  • 1.3(9)
  • 2.1(10)
  • 2.2(10)
  • 2.3(10)
  • 2.4(10)
  • 2.5(12)
  • 3(19)
  • 3.5(10)
  • 4(30)
  • 5(12)
  • 6(38)
  • 8(22)
全長(mm)
  • 30(4)
  • 35(6)
  • 38(9)
  • 40(14)
  • 45(10)
  • 49(5)
  • 50(29)
  • 53(5)
  • 57(5)
  • 60(26)
  • 61(4)
  • 65(16)
  • 66(5)
  • 70(20)
  • 75(16)
  • 78(5)
  • 80(13)
  • 90(5)
  • 100(11)
  • 150(4)
材質
  • その他(11)
  • ハイス(2)
  • 超硬合金(68)
  • (1)
溝長(mm)
  • 10(8)
  • 13(5)
  • 14(5)
  • 15(16)
  • 18(5)
  • 20(27)
  • 22(9)
  • 24(21)
  • 27(5)
  • 30(23)
  • 32(5)
  • 35(9)
  • 36(7)
  • 40(5)
  • 43(9)
  • 45(12)
  • 47(6)
  • 50(5)
  • 55(8)
  • 60(8)
表面処理
  • VCDコーティング(7)
  • VCS(VCR)コーティング(7)
  • その他(4)
  • チタン系コーティング(21)
  • ノンコーティング(8)
VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • RYOCO(菱高精機)
  • モノタロウ(92)
  • 三菱マテリアル(1,660)
  • 住友電工ハードメタル(1,565)
  • エスコ(1,499)
  • 京セラ(1,491)
  • タンガロイ(1,359)
  • タイテックス(1,202)
  • ワルター(1,094)
  • イスカル(1,005)
  • グーリング(573)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(569)
  • OSG(オーエスジー)(566)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(565)
  • NS(日進工具)(495)
  • サンドビック(454)
  • ケナメタル(424)
  • 岡崎精工(389)
  • NACHI(不二越)(389)
  • RS PRO(384)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(369)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコートRYOCO(菱高精機)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から18日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
ファイバードリル RYOCO(菱高精機)ファイバードリルRYOCO(菱高精機)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から翌々日出荷
カエリの出にくい刃先形状
用途FRP系、アルミ、プラスチック、ゴムなど材質超硬表面処理ViO
クリスタルソリッドリーマ ZH509 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 ノンコートRYOCO(菱高精機)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から31日以内出荷
材質超硬コーティングノンコートシャンク径公差h7
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティングRYOCO(菱高精機)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から32日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH315-100 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH315-100 ノンコートRYOCO(菱高精機)
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
材質超硬全長(mm)100先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
ハンガードリル(ソリッドフラットドリル) RYOCO(菱高精機)ハンガードリル(ソリッドフラットドリル)RYOCO(菱高精機)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
180°フラットドリル
用途鋳鉄・炭素鋼・プリハードン鋼・アルミ合金材質超硬刃数2表面処理Tコート外径公差(mm)h8
クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティングRYOCO(菱高精機)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から32日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
クリスタルソリッドドリル ZH315-75 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH315-75 ノンコートRYOCO(菱高精機)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
ミニジャンボエンドミル2枚刃ロング刃 RYOCO(菱高精機)ミニジャンボエンドミル2枚刃ロング刃RYOCO(菱高精機)
7,398税込8,138
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・鋳物用ロング
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
ミニジャンボエンドミル2枚刃 RYOCO(菱高精機)ミニジャンボエンドミル2枚刃RYOCO(菱高精機)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・鋳物用
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
クリスタルニロドリル ZH1891 VCNコーティング ステンレス用 3×D RYOCO(菱高精機)クリスタルニロドリル ZH1891 VCNコーティング ステンレス用 3×DRYOCO(菱高精機)
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬コーティングVCS(VCR)コーティングシャンク径公差h7適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
クリスタルソリッドドリル ZH315-100 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH315-100 VCDコーティングRYOCO(菱高精機)
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷
材質超硬全長(mm)100先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
クリスタルソリッドドリル ZH300-30 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300-30 VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
材質超硬全長(mm)30先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)0~-0.010ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
クリスタルソリッドドリル ZH315-100 TINコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH315-100 TINコーティングRYOCO(菱高精機)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷から31日以内出荷
材質超硬全長(mm)100先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
ミニジャンボボールエンドミルロング刃 RYOCO(菱高精機)ミニジャンボボールエンドミルロング刃RYOCO(菱高精機)
9,598税込10,558
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドボールエンドミルロング刃
用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼材質R78=鋳物用刃数2R公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30
ミニジャンボボールエンドミル RYOCO(菱高精機)ミニジャンボボールエンドミルRYOCO(菱高精機)
8,198税込9,018
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドボールエンドミル
用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼材質R78=鋳物用刃数2R公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30
ミニミニジャンボエンドミル4枚刃VCMコート RYOCO(菱高精機)ミニミニジャンボエンドミル4枚刃VCMコートRYOCO(菱高精機)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
自動旋盤用エンドミル
用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼材質超硬ソリッド刃数4全長(mm)35表面処理VCMコーティング外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
ミニミニジャンボエンドミル4枚刃 RYOCO(菱高精機)ミニミニジャンボエンドミル4枚刃RYOCO(菱高精機)
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
自動旋盤用エンドミル
用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼材質超硬ソリッド刃数4全長(mm)35外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
ミニミニジャンボエンドミル2枚刃VCMコート RYOCO(菱高精機)ミニミニジャンボエンドミル2枚刃VCMコートRYOCO(菱高精機)
4,698税込5,168
1本
91日以内出荷
自動旋盤用エンドミル
用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼材質超硬ソリッド刃数2全長(mm)35外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
ミニミニジャンボエンドミル2枚刃 RYOCO(菱高精機)ミニミニジャンボエンドミル2枚刃RYOCO(菱高精機)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
自動旋盤用エンドミル
用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼材質超硬ソリッド刃数2全長(mm)35外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
ミニジャンボ不等リード菊馬エンドミルアルミ用 RYOCO(菱高精機)ミニジャンボ不等リード菊馬エンドミルアルミ用RYOCO(菱高精機)
8,298税込9,128
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
不等リードソリッドエンドミル=防振効果有り
用途アルミ合金・アルミ合金鋳物材質R78=鋳物用刃数4外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)27/30
ミニジャンボ不等リード菊馬エンドミルVCMコート RYOCO(菱高精機)ミニジャンボ不等リード菊馬エンドミルVCMコートRYOCO(菱高精機)
8,898税込9,788
1本
翌々日出荷
不等リードソリッドエンドミル=防振効果有り
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄の切削加工材質超硬ソリッド刃数4表面処理VCMコーティング外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)27/30
ミニジャンボロングスリムシャンクエンドミル3枚刃鋼用VCMコート RYOCO(菱高精機)ミニジャンボロングスリムシャンクエンドミル3枚刃鋼用VCMコートRYOCO(菱高精機)
9,498税込10,448
1本
翌々日出荷
刃径よりシャンクを細くし、ロングシャンクとした
用途炭素鋼・合金鋼・調質鋼・焼入鋼の切削加工材質超硬ソリッド刃数3表面処理VCMコーティング外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)45
ミニジャンボロングスリムシャンクエンドミル3枚刃鋼用 RYOCO(菱高精機)ミニジャンボロングスリムシャンクエンドミル3枚刃鋼用RYOCO(菱高精機)
8,398税込9,238
1本
91日以内出荷
刃径よりシャンクを細くし、ロングシャンクとした
用途炭素鋼・合金鋼・調質鋼・焼入鋼の切削加工材質超硬ソリッド刃数3外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)45
ミニジャンボロングスリムシャンクエンドミル3枚刃アルミ用 RYOCO(菱高精機)ミニジャンボロングスリムシャンクエンドミル3枚刃アルミ用RYOCO(菱高精機)
7,898税込8,688
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
刃径よりシャンクを細くし、ロングシャンクとした
用途アルミ合金・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金・銅合金材質R78=鋳物用刃数3外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)45
ミニジャンボリキパワーエンドミル RYOCO(菱高精機)ミニジャンボリキパワーエンドミルRYOCO(菱高精機)
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
ソリッドエンドミル超ハイレーキ刃形55°
用途炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・プリハードン鋼・焼入鋼(HRC45~55)材質超硬ソリッド刃数4表面処理VCMコーティング外径公差(mm)-0.01/-0.03ねじれ角(°)55
ミニジャンボラフィングエンドミルアルミ用 RYOCO(菱高精機)ミニジャンボラフィングエンドミルアルミ用RYOCO(菱高精機)
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
アルミ用ラフィングノンコート
用途アルミ合金・アルミ合金鋳物材質超硬超微粒子刃数3外径公差(mm)h10ねじれ角(°)30
ミニジャンボキー道エンドミル RYOCO(菱高精機)ミニジャンボキー道エンドミルRYOCO(菱高精機)
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬キー道エンドミル +0.02/0
用途キー道加工材質超硬ソリッド刃数2外径公差(mm)+0.02/0ねじれ角(°)15
ミニジャンボエンドミルアルミ用VCDコート RYOCO(菱高精機)ミニジャンボエンドミルアルミ用VCDコートRYOCO(菱高精機)
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬アルミ用エンドミルVCDコート
用途アルミ合金・アルミ合金鋳物材質R78=鋳物用刃数2表面処理VCDコーティング外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)45
ミニジャンボエンドミルアルミ用 RYOCO(菱高精機)ミニジャンボエンドミルアルミ用RYOCO(菱高精機)
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬アルミ用エンドミル
用途アルミ合金・アルミ合金鋳物材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)45
ミニジャンボエンドミル4枚刃ロング RYOCO(菱高精機)ミニジャンボエンドミル4枚刃ロングRYOCO(菱高精機)
8,198税込9,018
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・鋳物用ロング
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数4外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
ミニジャンボエンドミル4枚刃 RYOCO(菱高精機)ミニジャンボエンドミル4枚刃RYOCO(菱高精機)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・鋳物用
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数4外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
スロッチングエンドミルソリッド型彫用 RYOCO(菱高精機)スロッチングエンドミルソリッド型彫用RYOCO(菱高精機)
8,698税込9,568
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
直刃エンドミルソリッド型彫用
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼材質超硬ソリッド刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.05ねじれ角(°)直刃(0
スロッチングエンドミル 先ムク RYOCO(菱高精機)スロッチングエンドミル 先ムクRYOCO(菱高精機)
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
直刃エンドミル先ムク超硬
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼材質超硬ソリッド刃数2外径公差(mm)0/-0.05ねじれ角(°)直刃(0
スマッシュエンドミル RYOCO(菱高精機)スマッシュエンドミルRYOCO(菱高精機)
7,398税込8,138
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・55°ネジレ・3枚刃
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼(HRC30~40)・FC/FCD材質超硬ソリッド刃数3外径公差(mm)-0.01/-0.03ねじれ角(°)55
クリスタルジャンボ4枚刃 RYOCO(菱高精機)クリスタルジャンボ4枚刃RYOCO(菱高精機)
5,198税込5,718
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・45°ネジレ
用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼材質超硬ソリッド刃数4外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)45
クリスタルジャンボ2枚刃ロング刃 RYOCO(菱高精機)クリスタルジャンボ2枚刃ロング刃RYOCO(菱高精機)
9,698税込10,668
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・45°ネジレ・ロング
用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼材質超硬ソリッド刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)45

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具