絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8(1)
  • 8.5(1)
  • 12.7(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(4)
  • 10(6)
全長(mm)
  • 80(1)
  • 82.5(2)
  • 85.5(2)
  • 160(2)
材質
  • その他(1)
  • コバルトハイス(5)
  • 超硬合金(2)
溝長(mm)
  • 100(2)
表面処理
  • アルミナ系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(4)
  • ノンコーティング(3)
アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
  • モノタロウ(154)
  • イスカル(878)
  • タンガロイ(862)
  • 京セラ(791)
  • 三菱マテリアル(735)
  • サンドビック(592)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(542)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(482)
  • OSG(オーエスジー)(450)
  • TRUSCO(414)
  • NS(日進工具)(286)
  • 住友電工ハードメタル(276)
  • エスコ(251)
  • ミヤナガ(237)
  • NACHI(不二越)(221)
  • BIG DAISHOWA(209)
  • SK11(204)
  • ユニカ(195)
  • ワルター(190)
  • ノガ(177)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)スパイラルステージドリルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
27,980税込30,778
1本
当日出荷
穴あけスピードは従来品の約1/5。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。ノンコーティング品でも切れ味・穿孔継続性は良好。
用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル材質コバルトハイス鋼全長(mm)85.5段数15シャンク径(Φmm)10(三面面取り)表面処理TiNコーティング適合工具電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可)シャンク形状ストレート軸段幅(mm)2.5穴あけ寸法(Φmm)6、9、12、15、18、21、24、27、30、32、34、36、38、40、42アズワン品番64-6740-23穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、2.0(木材、プラスチック)
バイメタルホルソー六角軸 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイメタルホルソー六角軸LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から9日以内出荷
ホールソー外径(mm)104刃厚(mm)1六角軸シャンク径6.35
スパイラルステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)スパイラルステージドリルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
5,098税込5,608
1本
当日出荷
窒化アルミクロムコーティングを採用!耐熱性・耐摩耗性・耐溶着性UP!・窒化アルミクロムコーティングを施しているので、切り粉の溶着を防ぎ、耐熱性と耐摩耗性に優れ、切れ味を持続します。・スパイラル形状採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上・先端は従来品と同じく切れ味の良いS型シンニングを採用・シャンクは六角軸のため、充電ドリルも使用可能・難削材であるステンレスに対しても高耐久の性能(メーカー従来比)
材質窒化アルミクロムコーティングシャンク径(Φmm)6.35六角軸(ボール溝付)コーティングAlCrNコーティング適合被削材種鋼板、アルミ、ステンレス、木材、プラスチック(樹脂)等適合工具充電ドリル(12V以上)/電気ドリル(鉄工用10mm以上)穴あけ可能板厚(mm)【鋼板】最大2.0【ステンレス】最大1.6【木材/プラスチック】最大3.0寸法1(mm)4
超硬ホルソー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)超硬ホルソーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
スパイラルステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)スパイラルステージドリルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
欠品中
穴あけスピードは従来品の約1/5。電気工事でよく使う穴あけサイズを1本に集約。1本で作業が完了するため、作業効率化に貢献!。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。TiNコーティングタイプは、切り粉の溶着を防ぎロングライフ。
用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル全長(mm)85.5段数15シャンク径(Φmm)10(三面面取り)軸の形状ストレートコーティングノンコーティング適合工具電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可)段幅(mm)2.5穴あけ寸法(Φmm)6、9、12、15、18、21、24、27、30、32、34、36、38、40、42アズワン品番64-6740-24穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、2.0(木材、プラスチック)
スパイラルステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)スパイラルステージドリルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
穴あけスピードは従来品の約1/5。電気工事でよく使う穴あけサイズを1本に集約。1本で作業が完了するため、作業効率化に貢献!。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。TiNコーティングタイプは、切り粉の溶着を防ぎロングライフ。
用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル全長(mm)82.5段数13段シャンク径(Φmm)10(三面面取り)適合工具電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可)段幅(mm)3穴あけ寸法(Φmm)6、10、12、16、18、21、22、25、27、28、30、33、35アズワン品番64-6740-22穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、3.0(木材、プラスチック)
スパイラルステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)スパイラルステージドリルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
18,980税込20,878
1本
当日出荷
穴あけスピードは従来品の約1/5。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。ノンコーティング品でも切れ味・穿孔継続性は良好。
用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル全長(mm)82.5段数13段シャンク径(Φmm)10(三面面取り)表面処理TiNコーティング適合工具電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可)段幅(mm)3穴あけ寸法(Φmm)6、10、12、16、18、21、22、25、27、28、30、33、35アズワン品番64-6740-21穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、3.0(木材、プラスチック)
ステージドリル(六角軸タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステージドリル(六角軸タイプ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から9日以内出荷
穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応! 薄鉄板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応! コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能! 刃には特殊加工及び独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。 ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。 裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。
適合電動工具充電ドリル(12V以上)、電気ドリルの回転モード材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)6.35
バイメタルホルソー (セット) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイメタルホルソー (セット)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷から3日以内出荷
切りくず排出用スプリングでカスの引っかかりを防止し、作業性が大幅アップしました。アップスプリングを外せば、有効長21mmまでの木材、樹脂などの深穴あけが可能です。刃先に耐熱、耐久性に優れたコバルトハイス鋼(M42)を採用、高精度仕上げで高性能を実現、切り口も抜群です。ドリルとカッターへ高級Wチタンコーティングです。低価格で高性能です。抜群の切れ味・切り口で長寿命です。
用途薄鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.6mm以下)、アルミ板、木材、樹脂板、FRP、金属系サイディング、石膏ボード、人造代理石等 幅広い材料の穴あけ※ステンレス板のみコードレスインパクトドライバーは使用しないで下さい。<適用工具>電気ドリル(回転専用)、充電インパクトドライバー(Φ15~35)、充電ドリルドライバー
ステージドリル(ストレートシャンクタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステージドリル(ストレートシャンクタイプ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷から9日以内出荷
穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応! 薄鉄板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応! コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能! 刃には特殊加工及び独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。 ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。 裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。
適合電動工具電動ドリル・ボール盤の回転モード材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
スパイラルステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)スパイラルステージドリルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応します。薄鉄板、木ねじの下穴、パイプなどの曲面など、様々な用途・材料に対応します。スパイラル溝の採用によりスクイ角が鋭角なため、従来品より大幅に切れ味が向上しました。刃には特殊加工および独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。
用途被削材:鉄板、木材、プラスチックなど材質コバルトハイス段数9シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
ステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステージドリルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応します。コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能です。刃には特殊加工および独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。
用途被削材:鉄板、木材、プラスチックなど。仕様ノンコーティングトラスコ品番335-6493材質コバルトハイス段数7シャンク径(Φmm)10表面処理ノンコーティング段幅(mm)5穴あけ寸法(Φmm)6、8、10、12、14、16、18
ハンマービット 同サイズセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハンマービット 同サイズセットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,198税込3,518
1セット(3本)
当日出荷
ハンマービットの徳用セットシリーズです。コンクリート・ブロックなどの穴あけに適しています。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材など。適合機種SDSplusシャンク軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)160有効長(mm)100シャンク形状SDS-plus- shankRoHS指令(10物質対応)対応
ハンマービット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハンマービットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
デッキプレートを楽に貫通できます。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材など。材質刃部:超硬チップ適合機種ハンマードリル

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具