ツールキャップMSTコーポレーション¥12,980~税込¥14,278~
1袋(50個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
中身の見える工具カバー。工具を安全に簡単に管理できる。
保管時にツールキャップを使用すれば、工具同士の接触による欠け,破損を防ぎます。
工具再研削時の取代が最小限に抑えられ、工具費用が節約できます。
スプリングコレット(超精密級)MSTコーポレーション当日出荷から3日以内出荷
適合本体CTH20、CTA20タイプ超精密級寸法L(mm)50寸法D1(Φmm)29.5コレット締り代0.2
スリムライン カーブMSTコーポレーション6日以内出荷
先端部は細く、根元は太く、長くても剛性のあるホルダ。
スプリングコレットMSTコーポレーション翌日出荷から8日以内出荷
アングルヘッドのオプション品です。
コレットホルダMSTコーポレーション(1件のレビュー)翌日出荷から8日以内出荷
テーパコレットタイプは本体部の肉厚を厚くでき、かつナット部もコンパクトに設計できます。テーパの角度が小さくなれば縮み代は小さくなりますが、真のつかみ長さが長くなり、エンドミル加工に必要な振れ精度・剛性・把握力を得ることができます。耐圧7MPaまで可能なクーラントスルーシステム採用。
用途高速・高能率加工に最適付属品丸ナット(NUA-CTA)
ホルダスタンドMSTコーポレーション3日以内出荷から6日以内出荷
スリムラインコレット・ストレートアーバ、HSK-E25・E32用のスタンド台。
4色から選択でき、色分けによる整理などに便利です。
収納本数(本)各25表面スリムラインコレット、ストレートアーバ裏面小径ホルダ(HSK-E25/E32)
スプリングコレットC25MSTコーポレーション当日出荷から8日以内出荷
寸法L(mm)68寸法D1(Φmm)36.5適合コレットホルダCTA25
部品MSTコーポレーション6日以内出荷
マイクロボア カートリッジMSTコーポレーション6日以内出荷
ボーリングバーカートリッジ式(BCA)用のマイクロボアカートリッジになります。
マウンティングプレートMSTコーポレーション6日以内出荷
スマートグリップ:5軸加工にも対応のワーククランプシステム
フランジマウント/スマートグリップMSTコーポレーション5日以内出荷
機械に直接取付けができない場合はマウンティングプレートをご使用ください。
スマートグリップ:5軸加工にも対応のワーククランプシステム
ダイレクトマウント型:ワークホルダを直接テーブルに取付ける事で、ワークを最短寸法でチャッキングできます。マシニングセンタの加工領域を広く確保できます。
寸法T1(mm)M5×8寸法T2(mm)M6×9寸法T3(mm)M8寸法d3(mm)9付属品取付けボルト×4ヶH60Φd40h140H145ΦD150G2M6×10ΦC110ΦD273d26.6図面番号3ΦD395
テストバーMSTコーポレーション6日以内出荷
高精度な角度設定が必要な時の通り出し用としてご使用ください。
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
パラチップカムス(旧:高周波精密)税込¥14,278¥12,980