絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.6(1)
  • 3.7(1)
  • 3.8(1)
  • 3.9(1)
  • 4(1)
  • 4.1(1)
  • 14(1)
  • 17(10)
  • 17.5(4)
  • 18(22)
  • 18.5(6)
  • 19(15)
  • 19.5(8)
  • 20(123)
  • 20.5(4)
  • 21(4)
  • 21.5(4)
  • 22(24)
  • 26(1)
  • 26.5(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 10(3)
  • 16(1)
  • 20(88)
  • 25(2)
  • MT2(2)
全長(mm)
  • 105(43)
  • 115(5)
  • 120(13)
  • 140(6)
  • 150(18)
  • 160(6)
  • 175(2)
  • 185(2)
  • 195(6)
  • 205(6)
  • 215(4)
  • 220(7)
  • 230(12)
  • 250(2)
  • 260(2)
  • 290(2)
  • 300(2)
  • 310(3)
  • 330(2)
  • 380(2)
材質
  • コバルトハイス(26)
  • ハイス(6)
  • 超硬合金(99)
溝長(mm)
  • 40(1)
  • 65(1)
  • 80(2)
  • 115(1)
  • 150(2)
表面処理
  • チタン系コーティング(5)
  • ノンコーティング(1)
  • ホモ処理(2)
チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
  • 岡崎精工
  • モノタロウ(14)
  • OSG(オーエスジー)(261)
  • NACHI(不二越)(219)
  • 三菱マテリアル(216)
  • S&K(三興製作所)(213)
  • グーリング(204)
  • ケナメタル(173)
  • 京セラ(168)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(150)
  • EIKO(栄工舎)(140)
  • 住友電工ハードメタル(135)
  • イスカル(133)
  • タンガロイ(128)
  • FKD(フクダ精工)(86)
  • RYOCO(菱高精機)(84)
  • ワルター(81)
  • エスコ(79)
  • WIDIN(74)
  • プロトティップ(61)
商品レビュー
  • 以上(7)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
価格
  • 1,500-10,000円(45)
  • 10,000-50,000円(134)
  • 50,000-100,000円(43)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「20mm径」の検索結果

206件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
テーパピンリーマ 岡崎精工テーパピンリーマ岡崎精工(10件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
MCO材を使用しています。
面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク 岡崎精工面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク岡崎精工(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 穴開タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工スパイラル刃チャッキングリーマ岡崎精工(7件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°
刃径公差m5材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)20
面取カッターⅠ型(穴開タイプ・ノンコート)ストレートシャンク 岡崎精工面取カッターⅠ型(穴開タイプ・ノンコート)ストレートシャンク岡崎精工
4,798税込5,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。穴開タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工
12,980税込14,278
1個
当日出荷から100日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
超硬ロングエンドミル(2枚刃) 岡崎精工超硬ロングエンドミル(2枚刃)岡崎精工
45,980税込50,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質超硬刃数2型式SED2Lタイプ2枚刃エンドミル勾配角0表面処理ノンコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
逆段ハイヘリエンドミル 4枚刃・OKコート 岡崎精工逆段ハイヘリエンドミル 4枚刃・OKコート岡崎精工
129,800税込142,780
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数4
超硬スクエアエンドミル 4枚刃・ノンコート 岡崎精工超硬スクエアエンドミル 4枚刃・ノンコート岡崎精工
28,980税込31,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)右30
SPシリーズ ザックリラフィングミル 3枚刃・OKコート 岡崎精工SPシリーズ ザックリラフィングミル 3枚刃・OKコート岡崎精工
31,980税込35,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬刃数3表面処理OKコート
パイカッター 岡崎精工パイカッター岡崎精工
57,980税込63,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
パイプのえぐり加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ホモ処理:溶着防止に効果があります。
略号PPC表面処理ホモ処理ねじれ角左ネジレ30度
超硬スクエアエンドミル 2枚刃・OKコート 岡崎精工超硬スクエアエンドミル 2枚刃・OKコート岡崎精工
44,980税込49,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数2
OKタフコート超硬パワフルリーマ CPRFM04シリーズ 岡崎精工OKタフコート超硬パワフルリーマ CPRFM04シリーズ岡崎精工
11,980税込13,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
超硬フラットドリル SDFA 岡崎精工超硬フラットドリル SDFA岡崎精工
39,980税込43,978
1本
当日出荷から13日以内出荷
先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能! 広い溝形状による優れた切粉排出可能! 先端フラット形状により、穴出口の抜けバリを抑制! 外部給油仕様。
用途座ぐり加工・非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)・断続穴あけ加工・クロス穴加工・薄板のタップ下穴加工材質超微粒子超硬合金先端角(°)180(フラット)表面処理OKコートプレミアム適合被削材種鋼・合金鋼(SS・SC/SCM):◎調質鋼(~HRC50):◎鋳鉄(FC・FCD):◎アルミ合金(AL):◎
テーパピンリーマ 岡崎精工テーパピンリーマ岡崎精工(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
テーパピン穴加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ※先端食付き角45度
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号TPRねじれ角直刃食付角(°)45(先端)
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
14,980税込16,478
1個
当日出荷から90日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工
32,980税込36,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃径公差(mm)0~+0.005
スパイラルハンドリーマ 岡崎精工スパイラルハンドリーマ岡崎精工(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPHRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)1
面取(メント)ミル OKコート 岡崎精工面取(メント)ミル OKコート岡崎精工
57,980税込63,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
面取り、V溝加工、C面加工に最適
刃数2材質EMO(超微粒超硬合金)シャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.01 ~ -0.03
面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク 岡崎精工面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク岡崎精工
9,998税込10,998
1本
当日出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 3枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
14,980税込16,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
超硬ソリッド面取ミル 岡崎精工超硬ソリッド面取ミル岡崎精工
52,980税込58,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
穴の面取り加工に加え、V溝加工、C面加工等の横送り切削も可能です。
材質超硬刃数2ねじれ角(°)30
超硬エンド刃付ショートリーマ 岡崎精工超硬エンド刃付ショートリーマ岡崎精工
32,980税込36,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CER)のショートタイプ ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
NC用ポイントドリル(OK-Cコート) 岡崎精工NC用ポイントドリル(OK-Cコート)岡崎精工
9,498税込10,448
1本
当日出荷から4日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 先端角が豊富。(60°/90°/120°)
用途ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
テーパシャンクドリル 岡崎精工テーパシャンクドリル岡崎精工
9,998税込10,998
1本
当日出荷から93日以内出荷
シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品
材質MCO材(コバルト高速度鋼)先端角(°)118表面処理ホモ
チャッキングリーマ ストレートシャンク 岡崎精工チャッキングリーマ ストレートシャンク岡崎精工(3件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45
SPラフィングエンドミル OKコート 岡崎精工SPラフィングエンドミル OKコート岡崎精工
26,980税込29,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質超硬刃数4型式SPSRC4A表面処理OKコート
ブリッジリーマ 岡崎精工ブリッジリーマ岡崎精工
19,980税込21,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
リーマ代が大きい場合に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号BRねじれ角直刃食付角(°)55(先端)
超硬スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート 岡崎精工超硬スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート岡崎精工
28,980税込31,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)右30
JIS沈めフライス JIS規格刃径(OK-Cコート・ストレートシャンク) 岡崎精工JIS沈めフライス JIS規格刃径(OK-Cコート・ストレートシャンク)岡崎精工
6,898税込7,588
1本
当日出荷から8日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・JIS規格刃径。
用途六角穴付ボルトの座ぐり用材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
SPシリーズ ボールエンドミル 岡崎精工SPシリーズ ボールエンドミル岡崎精工
43,980税込48,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃数2
アルミ用ハイヘリエンドミル 3枚刃・ノンコート 岡崎精工アルミ用ハイヘリエンドミル 3枚刃・ノンコート岡崎精工
39,980税込43,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数3
ロングスクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート 岡崎精工ロングスクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート岡崎精工
47,980税込52,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)右30
超硬スクエアエンドミル 4枚刃・OKコート 岡崎精工超硬スクエアエンドミル 4枚刃・OKコート岡崎精工(2件のレビュー)
44,980税込49,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
生材からステンレス鋼まで幅広い加工が可能な4枚刃OKコートエンドミルです。
材質超硬合金刃数4表面処理OKコートプレミアム
アルミ用ハイヘリエンドミル 3枚刃・ピュアDLCコート 岡崎精工アルミ用ハイヘリエンドミル 3枚刃・ピュアDLCコート岡崎精工
48,980税込53,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数3
SPシリーズ スクエアエンドミル 4枚刃・OKコート 岡崎精工SPシリーズ スクエアエンドミル 4枚刃・OKコート岡崎精工
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質超硬刃数4表面処理OKハードコートねじれ角(°)右30
超硬エンド刃付ショートリーマ CERSシリーズ 岡崎精工超硬エンド刃付ショートリーマ CERSシリーズ岡崎精工
4,898税込5,388
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
完全止まり穴用の超硬エンド刃付ショートリーマです。
テーパーシャンクドリル 岡崎精工テーパーシャンクドリル岡崎精工
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ホモ処理
スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工スパイラル刃チャッキングリーマ岡崎精工
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度
材質コバルトハイス
NC用ポイントドリル(ノンコート) 岡崎精工NC用ポイントドリル(ノンコート)岡崎精工
8,598税込9,458
1本
3日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。先端角が豊富。(60°/90°/120°)ノンコート品となります。
用途ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)材質MCO材(コバルト高速度鋼)

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具