絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10(1)
  • 12(11)
シャンク径(Φmm)
  • 12(12)
全長(mm)
  • 73(2)
  • 83(6)
  • 84(4)
材質
  • その他(5)
  • バナジウムハイス(4)
  • 粉末ハイス(4)
  • 超硬合金(11)
溝長(mm)
  • 18.0(1)
  • 20.0(1)
ブランド
  • カーメックス
  • モノタロウ(38)
  • OSG(オーエスジー)(330)
  • グーリング(321)
  • 岡崎精工(269)
  • NACHI(不二越)(267)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(247)
  • EIKO(栄工舎)(223)
  • 三菱マテリアル(218)
  • S&K(三興製作所)(211)
  • 京セラ(186)
  • ケナメタル(149)
  • イスカル(148)
  • タンガロイ(126)
  • 住友電工ハードメタル(125)
  • プロトティップ(116)
  • RYOCO(菱高精機)(112)
  • WIDIN(112)
  • ワルター(96)
  • FKD(フクダ精工)(91)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(53)
  • 50,000-100,000円(44)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「12mm径」の検索結果

104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ソリッドミルスレッド G55° カーメックス超硬ソリッドミルスレッド G55°カーメックス
49,980税込54,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
CR-Scutエンドミル 6枚刃 ラジアス無 ロング カーメックスCR-Scutエンドミル 6枚刃 ラジアス無 ロングカーメックス
19,980税込21,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬刃数6
超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用 カーメックス超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用カーメックス
45,980税込50,578
1本
当日出荷から16日以内出荷
バーチカルミルスレッドチップ仕上げ刃無し60°MT7 カーメックスバーチカルミルスレッドチップ仕上げ刃無し60°MT7カーメックス
5,698税込6,268
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート刃使用コーナー数3内径/外径兼用
タイニーツール MVRバー 端面深溝入れ用 カーメックスタイニーツール MVRバー 端面深溝入れ用カーメックス
7,998税込8,798
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
深穴用裏座ぐりミニチャンファー カーメックス深穴用裏座ぐりミニチャンファーカーメックス
7,598税込8,358
1本
当日出荷から4日以内出荷
先端角(°)90
タイニーツール用バーホルダー カーメックスタイニーツール用バーホルダーカーメックス
19,980税込21,978
1個
当日出荷から16日以内出荷
内径ねじ切りバイト カーメックス内径ねじ切りバイトカーメックス
10,980税込12,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
種別スクリューオン式仕様アンビルなしクランプシステムスクリューオン式
ハードカット ミニミルスレッド カーメックスハードカット ミニミルスレッドカーメックス
54,980税込60,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
62HRCまでの高硬度焼入れ鋼や難削材のねじ切り加工ができます。 高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。 刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。
用途被削材:62HRCまでの高硬度焼入れ鋼、難削材。材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT9)
ミニミルスレッド カーメックスミニミルスレッドカーメックス
49,980税込54,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。 刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 HRC45程度までの難削材や高硬度材のねじ切り加工ができます。
用途被削材:HRC45程度までの難削材、高硬度材。ねじの種類M材質超微粒子超硬合金
超硬ソリッドミルスレッドBSP カーメックス超硬ソリッドミルスレッドBSPカーメックス
55,980税込61,578
1本
当日出荷
同一ピッチなら、様々な径を加工することができます。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 右ねじ左ねじとも加工できます。 スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄。材質超硬合金ねじ内外径ねじ共用表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT7)
超硬ソリッドミルスレッドNPTねじ用 カーメックス超硬ソリッドミルスレッドNPTねじ用カーメックス
55,980税込61,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
同一ピッチなら、様々な径を加工することができます。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 右ねじ左ねじとも加工できます。 スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄。ねじの種類NPT材質超硬合金ねじ内外径ねじ共用表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT7)
超硬ソリッドミルスレッドG カーメックス超硬ソリッドミルスレッドGカーメックス
55,980税込61,578
1本
当日出荷
同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 右ねじ左ねじとも加工できます。 スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄。材質超硬合金ねじ内外径ねじ共用(G55°)表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT7)
超硬スーパーカット ラフィングエンドミル ネック付 カーメックス超硬スーパーカット ラフィングエンドミル ネック付カーメックス
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷
材種CR3
スパイラルタップ 高機能HPC JIS(メートルねじ用) カーメックススパイラルタップ 高機能HPC JIS(メートルねじ用)カーメックス
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
ハイパフォーマンスのXT3材種。 耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。 スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。 切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。 貫通穴の加工用ではありません。
規格JIS B-4430ねじの種類M突き出しセンタ有無
油穴付 超硬ソリッド ミルスレッド ユニファイ(UN) カーメックス油穴付 超硬ソリッド ミルスレッド ユニファイ(UN)カーメックス
49,980税込54,978
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
超硬ソリッド テーパーエンドミル カーメックス超硬ソリッド テーパーエンドミルカーメックス
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
刃数4
ハードカット ミニミルスレッド G55°(BSW,BSP) カーメックスハードカット ミニミルスレッド G55°(BSW,BSP)カーメックス
55,980税込61,578
1本
4日以内出荷
超硬ソリッド ミニミルスレッド G55°(BSW,BSP) カーメックス超硬ソリッド ミニミルスレッド G55°(BSW,BSP)カーメックス
45,980税込50,578
1本
4日以内出荷
ピッチ範囲(山数/inch)28
CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 フェイスミル&仕上用 カーメックスCMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 フェイスミル&仕上用カーメックス
19,980税込21,978
1ケース(3個)
4日以内出荷から16日以内出荷
使用コーナー数3
バーチカルミルスレッドチップ仕上げ刃無し55°MT7 カーメックスバーチカルミルスレッドチップ仕上げ刃無し55°MT7カーメックス
19,980税込21,978
1箱(3個)
4日以内出荷
形状ストレート刃使用コーナー数3内径/外径兼用
CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 ISOメートルねじ用 カーメックスCMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 ISOメートルねじ用カーメックス
6,998税込7,698
1個ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
形状ストレート刃使用コーナー数3内径/外径内径
超硬シャンクボーリングバー カーメックス超硬シャンクボーリングバーカーメックス
63,980税込70,378
1本
4日以内出荷
小径の深穴加工等で、バイトの突き出し長さが長いため、ビビリや曲がりが生じやすい場合には超硬シャンクボーリングバーをお奨めします。
タイプ右勝手仕様オイルホール付勝手クランプシステムスクリューオン式
バーチカルミルスレッド用ツールホルダー(鉄製) カーメックスバーチカルミルスレッド用ツールホルダー(鉄製)カーメックス
21,980税込24,178
1本ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
油穴
超硬ソリッド 面取りエンドミル カーメックス超硬ソリッド 面取りエンドミルカーメックス
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷から11日以内出荷
刃数4材種CR3
CR-Scutエンドミル 4枚刃 ラジアス無 ショート カーメックスCR-Scutエンドミル 4枚刃 ラジアス無 ショートカーメックス
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
材質超硬刃数4
超硬スーパーカット ラフィングエンドミル ショート カーメックス超硬スーパーカット ラフィングエンドミル ショートカーメックス
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
材質超硬材種CR3
CR-Scutエンドミル 4枚刃 ラジアス付 ショート カーメックスCR-Scutエンドミル 4枚刃 ラジアス付 ショートカーメックス
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
材質超硬刃数4
JIS B-4430 高機能HPCポイントタップ カーメックスJIS B-4430 高機能HPCポイントタップカーメックス
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
ハイパフォーマンスのXT3材種。 耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。 ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。 このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。
規格JIS B-4430ねじの種類M食付4.5P
MTQ 深穴用 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用 カーメックスMTQ 深穴用 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用カーメックス
54,980税込60,478
1本
4日以内出荷
内径/外径内径
外径用 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用 カーメックス外径用 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用カーメックス
54,980税込60,478
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
超硬ソリッドミルスレッド NPTF カーメックス超硬ソリッドミルスレッド NPTFカーメックス
49,980税込54,978
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
超硬ソリッド ファーストミルスレッド ISOメートルねじ用 カーメックス超硬ソリッド ファーストミルスレッド ISOメートルねじ用カーメックス
59,980税込65,978
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
油穴
バーチカルMTチップ仕上刃付UN 60° MT7 カーメックスバーチカルMTチップ仕上刃付UN 60° MT7カーメックス
6,998税込7,698
1個ほか
4日以内出荷
形状ストレート刃内径/外径内径
超硬 多機能ミリング工具 カーメックス超硬 多機能ミリング工具カーメックス
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷
角度α(°)90材種CR3
超硬シャンクボーリングバー オイルホール付 カーメックス超硬シャンクボーリングバー オイルホール付カーメックス
67,980税込74,778
1本ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
油穴
CR-Scutエンドミル 4枚刃 ラジアス無 ロング カーメックスCR-Scutエンドミル 4枚刃 ラジアス無 ロングカーメックス
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
材質超硬刃数4
CR-Scutエンドミル 5枚刃 ラジアス無 ロング カーメックスCR-Scutエンドミル 5枚刃 ラジアス無 ロングカーメックス
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
刃数5
CR-Scutエンドミル 5枚刃 ラジアス付 ロング カーメックスCR-Scutエンドミル 5枚刃 ラジアス付 ロングカーメックス
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
材質超硬刃数5

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具