1枚刃 アルミサッシ用エンドミルS&K(三興製作所)(4件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
アルミサッシ加工専用のエンドミルです。
種別1枚刃アルミサッシ用材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数1刃先形状ピンカド公差(mm)0~-0.05ねじれ角(°)35
センター面取り用エンドミルS&K(三興製作所)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工ねじれ角(°)30先端角(°)90材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co外径許容差(mm)0~-0.03刃数2面取角度90°
ラジアス4枚刃エンドミルS&K(三興製作所)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)25コーナR許容差(mm)+0.04~0
センター面取り用エンドミルS&K(三興製作所)(4件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
先端角(°)60面取角度60°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
ラジアス2枚刃エンドミルS&K(三興製作所)(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数2全長(mm)60刃長(mm)12シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0
2枚刃ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
2枚刃レギュラー刃エンドミルS&K(三興製作所)(1件のレビュー)3日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2全長(mm)85刃長(mm)30シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)10.5公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
SコートファインピッチエンドミルショートS&K(三興製作所)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
S(TiCN)コーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。
仕上げ加工時の取り代が小さくできます。
刃数4材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティングコーティングS(TiCN)コーティングねじれ角(°)30
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
パラチップカムス(旧:高周波精密)税込¥14,278¥12,980