SコートファインピッチエンドミルショートS&K(三興製作所)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
S(TiCN)コーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。
仕上げ加工時の取り代が小さくできます。
刃数4材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティングコーティングS(TiCN)コーティングねじれ角(°)30
SAコーティング超硬ラジアス4枚刃ロングシャンクエンドミルS&K(三興製作所)当日出荷から5日以内出荷
ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。仕上面の向上及び高能率加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4表面処理SA(TiAlN)コーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0
2枚刃ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)当日出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)11公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
SAコーティング超硬3枚刃ステンレス用エンドミルS&K(三興製作所)当日出荷から5日以内出荷
オリジナルの刃型により、SUSの加工に最適です。荒加工から仕上げ加工まで広範囲に対応できます。ニッケル合金・チタン合金加工にも対応できます。びびり振動にも強い3枚刃です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数3表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
超硬4枚刃エンドミル ショート刃S&K(三興製作所)当日出荷から5日以内出荷
他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
1枚刃 アルミサッシ用エンドミルS&K(三興製作所)(4件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
アルミサッシ加工専用のエンドミルです。
種別1枚刃アルミサッシ用材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数1刃先形状ピンカド公差(mm)0~-0.05ねじれ角(°)35
2枚刃 ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
センター面取り用エンドミルS&K(三興製作所)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工ねじれ角(°)30先端角(°)90材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co外径許容差(mm)0~-0.03刃数2面取角度90°
4枚刃 レギュラー刃エンドミルS&K(三興製作所)当日出荷から5日以内出荷
外径許容差がプラスとなっています。
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.03~0
2枚刃 ショート刃エンドミルS&K(三興製作所)当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
センター面取り用エンドミルS&K(三興製作所)(4件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
先端角(°)60面取角度60°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
ラジアス4枚刃エンドミルS&K(三興製作所)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)25コーナR許容差(mm)+0.04~0
4枚刃 ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)当日出荷から6日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.03~0
センター面取り用エンドミルS&K(三興製作所)当日出荷から3日以内出荷
外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
先端角(°)120ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
HGコーティング超硬FLXレギュラー刃S&K(三興製作所)当日出荷から3日以内出荷
材質超微粒子超硬合金(MGC)刃数4表面処理HGコーティングねじれ角(°)42外径許容差(mm)0~-0.03
SコーティングコーナーラウンジングカッターS&K(三興製作所)当日出荷から5日以内出荷
Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。
表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
ラフィングボールエンドミルS&K(三興製作所)当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05
Nコーティング REαニックエンドミル 2DタイプS&K(三興製作所)当日出荷から5日以内出荷
新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Nコーティングねじれ角(°)30
Sコーティングステンレス溝加工用エンドミルS&K(三興製作所)当日出荷から3日以内出荷
Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ステンレスの溝加工に最適です。3mmから設定してあります。
材質高コバルトハイス(SKH57)表面処理S(TiCN)コーティング公差(mm)0~-0.04ねじれ角(°)35
ステンレス溝加工用エンドミルS&K(三興製作所)当日出荷から5日以内出荷
材質高コバルトハイス(高速度鋼)SKH57公差(mm)0~-0.04ねじれ角(°)35
SAコーティング超硬2枚刃ボールロングシャンクエンドミルS&K(三興製作所)当日出荷から5日以内出荷
SAGCBEのロングシャンクエンドミルです。深い部分の加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金刃数2表面処理SAコーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
パラチップカムス(旧:高周波精密)税込¥14,278¥12,980