2枚刃 ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
4枚刃 ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)当日出荷から6日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.03~0
SコーティングコーナーラウンジングカッターS&K(三興製作所)当日出荷から5日以内出荷
Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。
表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
Cコーティング コーナラウンジングカッタS&K(三興製作所)3日以内出荷から5日以内出荷
表面処理CコーティングコーナーラウンジカッタR許容差±0.05先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
スロッチングエンドミル レギュラ刃S&K(三興製作所)3日以内出荷から5日以内出荷
ストレート刃。
材質コバルトハイス(HS-Co)刃長(mm)60全長(mm)170刃数2シャンク径(Φmm)32首長(mm)20外径許容差(mm)0~-0.03
SコートファインピッチエンドミルショートS&K(三興製作所)3日以内出荷から5日以内出荷
刃数6材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティングコーティングS(TiCN)コーティングねじれ角(°)30
4枚刃 ショート刃エンドミルS&K(三興製作所)3日以内出荷から5日以内出荷
外径許容差がマイナスとなっています。(Φ2~50)
材質コバルトハイス(HS-Co)ねじれ角(°)30
2枚刃ショート刃エンドミルS&K(三興製作所)3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります