絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 15(7)
  • 16(2)
  • 18(9)
  • 20(2)
  • 21(5)
  • 22(2)
  • 24(3)
  • 40(4)
  • 47(2)
  • 48(2)
  • 49(2)
  • 50(3)
  • 60(3)
  • 65(4)
  • 70(3)
  • 75(3)
  • 80(3)
  • 85(4)
  • 90(3)
  • 95(3)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(1)
  • 8(1)
  • 10(9)
  • 12(12)
  • 13(5)
全長(mm)
  • 36(1)
  • 39(4)
  • 50(1)
  • 83(3)
  • 92(2)
  • 100(1)
  • 114(1)
  • 140(1)
  • 150(3)
  • 205(1)
  • 210(1)
  • 230(1)
  • 232(1)
  • 235(1)
  • 280(1)
  • 330(1)
  • 350(1)
  • 400(1)
  • 500(1)
  • 1000(1)
材質
  • 超硬合金(1)
  • (7)
溝長(mm)
  • 20(1)
  • 39(2)
  • 54(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 90(1)
  • 140(1)
  • 160(1)
  • 240(1)
  • 280(1)
  • 300(1)
  • 400(1)
  • 500(1)
  • 600(1)
  • 700(1)
  • 800(1)
  • 900(1)
ブランド
  • スターエム
  • モノタロウ(8)
  • イスカル(3,582)
  • タンガロイ(3,029)
  • 三菱マテリアル(1,958)
  • 京セラ(1,604)
  • サンドビック(1,526)
  • ワルター(1,524)
  • 住友電工ハードメタル(1,272)
  • ケナメタル(966)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(923)
  • OSG(オーエスジー)(638)
  • グーリング(613)
  • 大見工業(560)
  • 岡崎精工(516)
  • エスコ(501)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(478)
  • カーメックス(442)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(438)
  • 日研工作所(437)
  • BIG DAISHOWA(398)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショートビット スターエムショートビットスターエム
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌日出荷
全長(mm)140有効長(mm)90適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
兼用ビット スターエム兼用ビットスターエム(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌日出荷
適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(13mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
フシ太郎 スターエムフシ太郎スターエム
16,980税込18,678
1セット
当日出荷から翌日出荷
テーバー錐でシニ節を削り、木栓削りで作った木栓を削った後に埋め込むことで節が蘇ります。
用途シニ節の再生材質普通鋼
集成材ドリル スターエム集成材ドリルスターエム
10,980税込12,078
1本
翌日出荷
全長(mm)350有効長(mm)280適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
超硬丁番錐(先三角) スターエム超硬丁番錐(先三角)スターエム
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌日出荷
全長(mm)70セット内容六角レンチシャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)3有効長(mm)20適合電動機電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下
超硬ALC座掘 スターエム超硬ALC座掘スターエム
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
セット内容六角レンチ全長(mm)ドリル/230、カッター/36シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)13適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下
ダイヤモンド自在錐 スターエムダイヤモンド自在錐スターエム
10,980税込12,078
1セット(2本)
翌日出荷から翌々日出荷
No.5010AT 超硬アジャスト自在錐 スターエムNo.5010AT 超硬アジャスト自在錐スターエム(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
超硬小径自在錐の後継品。ダウンライト(LED)埋め込み穴75mm、配管用の穴あけにも対応。 一台で径25~75mmまでの穴あけが可能です。 造用合板28mm厚にも一発で穴あけが可能です。 両刃タイプでバランスよくスピーディーな穴あけが行えます。 サイズ合わせは黒いハンドル(2ヶ所)を緩めて、調整ハンドルを回転させてサイズを合わせるだけなので工具不要。 サイディング材・堅木への穴あけにも対応。
用途壁際近くやダウンライト75mmの穴あけに対応。サイズ合わせ工具不要。穴径(Φmm)25~75セット内容六角レンチ材質本体:普通鋼、センタードリル:ハイス鋼、替刃:超硬刃シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)6適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下適合厚さ(mm)片側:28/両側:56
超硬替刃式座掘錐用部品 スターエム超硬替刃式座掘錐用部品スターエム
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
超硬P型座掘錐(全セット) スターエム超硬P型座掘錐(全セット)スターエム
11,980税込13,178
1セット
翌日出荷
セット内容超硬P型座掘錐用ガイド15mm/ 超硬P型座掘錐用ドリル15mm/ 六角レンチ全長(mm)パイプ/50、ガイド/100、ドリル/235、カッター/66シャンク径(Φmm)六角軸13刃先径(Φmm)15適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)700~1500
超硬エグリ・カッター スターエム超硬エグリ・カッタースターエム
15,980税込17,578
1枚
当日出荷
6通りの作業(R面加工・曲面加工・切断加工・溝堀加工・正確な溝切加工・荒削り)が思いのままに。 超硬刃は、360°使用可能。 外径100mm/125mmのディスクグラインダーに取付け可能。
用途削る(木彫りの荒削り、イス・テーブル等の曲面加工、木工芸品の形どり、盆・器・木うすの中エグリ、太鼓の穴エグリ、ログハウスの丸太受けのR面、床柱の模様造り、面取り・表面加工) 掘る(配線の埋め込み、水道・ガスの配管の埋め込み、スイッチボックスの埋め込み、ダクト配水管の溝加工) 切る(ダクト用開口部の切断、梁の平面加工、床下収納庫の切断)セット内容スペーサー/ 専用レンチ材質超硬口径(Φmm)22外径(Φmm)100外径×刃厚×内径(mm)100×8×22適合電動機補助ハンドル・安全ガード付ディスクグラインダー100mm/125mm適正回転数(回転/分)15000以下
別注 超ロングドリル 1000mm スターエム別注 超ロングドリル 1000mmスターエム
45,980税込50,578
1本
翌日出荷
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ全長(mm)1000シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)900適合電動機電気ドリル
別注 超ロングドリル 900mm スターエム別注 超ロングドリル 900mmスターエム
35,980税込39,578
1本
翌日出荷
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ全長(mm)900シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)800適合電動機電気ドリル
超硬替刃式座掘錐(ドリルなし) スターエム超硬替刃式座掘錐(ドリルなし)スターエム
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
No.29ハイス替刃式座掘錐の後継品です。 替刃は両側使用可能なので長寿命・経済的です。
用途一般木材・堅木の穴あけに適しています。材質(ガイド)普通鋼、(カッター)普通鋼・超硬刃セット内容六角レンチ/ 専用レンチ全長(mm)ガイド/92、カッター/83シャンク径(Φmm)六角軸12適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
超硬替刃式座掘錐(ドリル付) スターエム超硬替刃式座掘錐(ドリル付)スターエム
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
No.29ハイス替刃式座掘錐の後継品です。 替刃は両側使用可能なので長寿命・経済的です。
用途一般木材・堅木の穴あけに適しています。全長(mm)ガイド/92、ドリル/232、カッター/83シャンク径(Φmm)六角軸12適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
超硬座掘錐大口径(ドリル付) スターエム超硬座掘錐大口径(ドリル付)スターエム
24,980税込27,478
1本ほか
翌日出荷
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。全長(mm)ガイド/150、ドリル/280、カッター/39シャンク径(Φmm)六角軸13適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)500~1000
超硬座掘錐大口径 カッター スターエム超硬座掘錐大口径 カッタースターエム
21,980税込24,178
1本ほか
翌日出荷
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。材質普通鋼セット内容六角レンチ全長(mm)39有効長(mm)39
超硬座掘錐大口径(ドリルなし) スターエム超硬座掘錐大口径(ドリルなし)スターエム
20,980税込23,078
1本ほか
翌日出荷
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。材質普通鋼セット内容六角レンチ全長(mm)ガイド/150、カッター/39シャンク径(Φmm)六角軸13適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)500~1000
ダイヤモンドワンタッチ自在錐 スターエムダイヤモンドワンタッチ自在錐スターエム
20,980税込23,078
1本
翌日出荷
セット内容六角レンチ穴径(Φmm)60~200シャンク径(Φmm)三本軸10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
ウェーブカッターセット スターエムウェーブカッターセットスターエム
16,980税込18,678
1セット(5本)
翌日出荷
有効長(mm)54・54・54・60・60適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
別注 超ロングドリル 800mm スターエム別注 超ロングドリル 800mmスターエム
24,980税込27,478
1本
翌日出荷
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ全長(mm)800シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)700適合電動機電気ドリル
別注 超ロングドリル 700mm スターエム別注 超ロングドリル 700mmスターエム
14,980税込16,478
1本
翌日出荷
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ全長(mm)700シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)600適合電動機電気ドリル
別注 ロングドリル(両刃・両爪)太径 スターエム別注 ロングドリル(両刃・両爪)太径スターエム
34,980税込38,478
1本
翌日出荷
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 径の太いドリルは両刃両爪にすることによってスムーズな穴あけが可能です。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけサイズ40シャンク径(Φmm)三本溝12刃先径(Φmm)40適合電動機電気ドリル
別注 ドリルビット(両刃・両爪)太径 スターエム別注 ドリルビット(両刃・両爪)太径スターエム
24,980税込27,478
1本
翌日出荷
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 径の太いドリルは両刃両爪にすることによってスムーズな穴あけが可能です。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ全長(mm)330シャンク径(Φmm)三本溝12有効長(mm)240適合電動機電気ドリル
超硬座掘錐 18×85 スターエム超硬座掘錐 18×85スターエム
36,980税込40,678
1箱
翌日出荷
セット内容六角レンチ材質普通鋼全長(mm)ガイド/150、カッター/39サイズ18×85シャンク径(Φmm)六角軸13刃先径(Φmm)18外径(Φmm)85有効長(mm)39適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)500~1000
No.36DL ダイヤモンド自在錐 スターエムNo.36DL ダイヤモンド自在錐スターエム
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能バーを取り替えると最大300mmに。センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
穴径(Φmm)30~200セット内容六角レンチシャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
No.36D ダイヤモンド自在錐 スターエムNo.36D ダイヤモンド自在錐スターエム
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能バーを取り替えると最大300mmに。センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
穴径(Φmm)30~120セット内容六角レンチシャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
No.28R 超硬アール座掘錐 ドリル付 スターエムNo.28R 超硬アール座掘錐 ドリル付スターエム
11,980税込13,178
1セット
翌日出荷
ツーバイ工法・木造住宅に使用されるスクリューワッシャーの埋め込みに対応
用途ボルト・ナット・座金の埋め込み用に全長(mm)ガイド/114、ドリル/205、カッター/95シャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、ドリル/丸軸10、カッター/軸付 三本溝13外径(Φmm)40有効長(mm)ガイド/70、ドリル/160適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具