ミニコーナーRカッターEIKO(栄工舎)当日出荷から3日以内出荷
ミニコーナーRカッター
用途R加工小径(Φmm)2R公差(mm)±0.05
超硬ソリッド千鳥刃TスロットカッターEIKO(栄工舎)当日出荷から翌々日出荷
ソリッドの千鳥刃Tスロットカッター
用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート外径公差(mm)0/-0.05公差(mm)【刃厚】0/-0.05
スロッチングエンドミルEIKO(栄工舎)当日出荷から3日以内出荷
スクエア 右直刃 2枚刃
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
リーマ 超硬S CSPREIKO(栄工舎)当日出荷から翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
リーマ HS S柄 PGREIKO(栄工舎)当日出荷から翌々日出荷
材質SKH56シャンクストレートシャンク刃形スパイラルコーティングノンコートねじれ角(°)8
R面取カッターEIKO(栄工舎)当日出荷から翌々日出荷
R面取カッター
用途スプールブッシュ用材質コバルトハイス刃数2枚シャンク径(Φmm)12
センターフライスEIKO(栄工舎)当日出荷から翌々日出荷
右刃・直刃・S軸柄付
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
フラットザグリドリルEIKO(栄工舎)当日出荷から翌々日出荷
先端フラット、ネジレ角25°
用途ワーク面斜部、穴あけ可材質粉末ハイス表面処理TiAlN外径公差(mm)0/-0.03
TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)当日出荷から5日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形ストレート
C面付エンドミルEIKO(栄工舎)当日出荷から翌々日出荷
コーナーC面付 2枚刃
用途C面付形状加工材質コバルトハイス外径公差(mm)0/-0.02
裏ザグリカッター スタンダードEIKO(栄工舎)当日出荷から3日以内出荷
カッター/ガイドホルダー脱着式
用途スタンダード裏ザグリ材質コバルトハイス刃数4外径公差(mm)+0.05/0
柄付アンギュラカッターEIKO(栄工舎)当日出荷から翌々日出荷
柄付アンギュラカッター(シングル)
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工外径公差(mm)+1/0角度公差(度・分)±15'
ザグリカッター用パイロットEIKO(栄工舎)当日出荷から翌々日出荷
脱着式パイロット
用途パイロットのみ材質SK4案内径公差(mm)0/-0.05
リーマ HS S柄 TPREIKO(栄工舎)当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ショートテーパ-ピンドリルEIKO(栄工舎)当日出荷から翌々日出荷
短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用ドリルとなります。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃数2枚刃刃形1/50テーパー右刃右ネジレ25°
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
タップ リムーバーPiusEIKO(栄工舎)当日出荷から翌々日出荷
高硬度用Pコーティング付
用途折損タップ除去工具材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング
柄付WアンギュラカッターEIKO(栄工舎)当日出荷から翌々日出荷
柄付アンギュラカッター(W両角度付)
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工外径公差(mm)+1/0角度公差(度・分)±15'
超硬ソリッドTスロットカッターEIKO(栄工舎)当日出荷から3日以内出荷
ソリッドのTスロットカッター
用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート外径公差(mm)0/-0.03公差(mm)【刃厚】0/-0.02
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
パラチップカムス(旧:高周波精密)税込¥14,278¥12,980