絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 32(1)
  • 33(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
シャンク径(Φmm)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 90(1)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 135(1)
  • 150(1)
  • 165(1)
  • 180(1)
材質
  • サーメット(1)
ブランド
  • BIG DAISHOWA
  • モノタロウ(142)
  • OSG(オーエスジー)(136)
  • TRUSCO(123)
  • 三菱マテリアル(121)
  • ミヤナガ(117)
  • NACHI(不二越)(102)
  • スターエム(94)
  • 京セラ(93)
  • SK11(75)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(73)
  • ノガ(71)
  • タンガロイ(70)
  • ユニカ(65)
  • イシハシ精工(55)
  • 大見工業(51)
  • 住友電工ハードメタル(47)
  • SKC(44)
  • 大西工業(40)
  • NS(日進工具)(37)
  • RELIEF(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アキューセンター高精度芯出しバー BIG DAISHOWAアキューセンター高精度芯出しバーBIG DAISHOWA(6件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了 繰り返し精度3μ以内(縦型) 耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
ニューベビーレンチ BIG DAISHOWAニューベビーレンチBIG DAISHOWA(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ニューベビーチャックの最適な締付力が得られるように長さや引っ掛け部を専用設計したレンチです。
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル寸法A(Φmm)16.5寸法B(mm)27仕様コレット単体適合本体NBS10等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル寸法A(Φmm)9.5寸法B(mm)14仕様コレット単体適合本体NBS6等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.25
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS13等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ベースマスターゴールド BIG DAISHOWAベースマスターゴールドBIG DAISHOWA(2件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
当日出荷
加工物上面50mmの刃先位置を検出しLEDにて伝達。小径工具にも対応可能。最小測定工具径Φ1mmIC回路内蔵で確実検出。工具の破損を防ぐクッション機構。強力マグネットでガッチリ固定。測定面にセラミックを採用。通電性の無い刃具、加工物に対応した内部接点方式。
用途全ての刃具や加工物、機械に対応質量(kg)0.24全高(mm)50検出方式内部接点方式胴径(Φmm)42.5使用電池SR44×2材質(測定面)セラミック
T溝用切粉進入防止カバー BIG DAISHOWAT溝用切粉進入防止カバーBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
機械精度の維持:テーブル上面がフラットになるため、クーラントでの切りくずの機外排出が容易になり、切りくずのたい積を防止し機械の熱変位が抑制されます 段取り時間の短縮:T溝に切りくずの侵入がないため、「はけ」「エアーガン」で簡単に機械テーブルの清掃がより早く行え、段取り時間の削減が可能です
用途マシンテーブルのT溝に取り付け、切りくず侵入を防ぐセット内容400mm×4本100mm×4本取り外しピン×1個
ACCU-C10用バネ BIG DAISHOWAACCU-C10用バネBIG DAISHOWA(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合ACCU-C10RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドルクリーナー BIG DAISHOWAスピンドルクリーナーBIG DAISHOWA(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から5日以内出荷
機械主軸やホルダ内径の汚れを完全除去
用途ISOテーパスピンドル用
ストレートコレット BIG DAISHOWAストレートコレットBIG DAISHOWA(9件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
用途ベビーチャック用ストレートコレット外径D(Φmm)6
ハイドロチャック BIG DAISHOWAハイドロチャックBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
8,098税込8,908特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
交換スタイラス BIG DAISHOWA交換スタイラスBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
ニューベビーナット BIG DAISHOWAニューベビーナットBIG DAISHOWA(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
スラストボール入りナットを使用しているので、コレットにネジリ方向の力を与えず、無理のない締め付けができます。
仕様遠心力によるスラストボール飛び出し防止機構付きRoHS指令(10物質対応)対応
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌々日出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル寸法A(Φmm)12.5寸法B(mm)18仕様コレット単体適合本体NBS8等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5
アキュータッパー BIG DAISHOWAアキュータッパーBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
ボール盤での多量のタッピング作業の能率向上に。 タッピングの深さのバラツキをおさえます。 タップ破損防止用安全クラッチ内蔵。 逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。
仕様逆転装置内蔵型逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。タイプ逆転タイプ
ストレートコレット BIG DAISHOWAストレートコレットBIG DAISHOWA(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。
チャック内径(Φmm)32
アキュースタンド BIG DAISHOWAアキュースタンドBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷
被削材鋼全般適合ヘッドEWB用/EBH3-1EWN用/ENH1~3丸バイト/EB09N~EB46NEW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68チップ厚さ(mm)2.38
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル寸法A(Φmm)25.5寸法B(mm)35仕様コレット単体適合本体NBS16等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5
プルスタッドボルト BIG DAISHOWAプルスタッドボルトBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
信頼性の高い材質を採用した、耐久性のある高品質プルボルト。
タイプ標準
テーパーホルダー BIG DAISHOWAテーパーホルダーBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。
チャック内径(Φmm)32適合本体HMC32-40U/HMC32-50U
ミーリングチャック 用 BIG DAISHOWAミーリングチャック 用BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
プルスタッドボルト BIG DAISHOWAプルスタッドボルトBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
信頼性が高い材質を使用した耐久性のある、高品質プルボルトです。ダイス鋼を採用し、より引っ張り強度を高めたプルボルトです。
テーパーBT40ねじ径M16規格メーカー規格適合機種ヤマザキマザック(7mm穴付)質量(g)90トラスコ品番397-9962タイプ標準寸法L(mm)19.11寸法L1(mm)14.03寸法D1(Φmm)18.8寸法D2(Φmm)12.45角度θ(°)45
インサートホルダー CKボーリングシステム BIG DAISHOWAインサートホルダー CKボーリングシステムBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フルカットミルストレートシャンクタイプ(FCM型) BIG DAISHOWAフルカットミルストレートシャンクタイプ(FCM型)BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
シャンク径ストレートシャンクタイプ
ニューベビーチャック ストレートシャンク BIG DAISHOWAニューベビーチャック ストレートシャンクBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
付属品ナット寸法D3(Φmm)25
センサー BIG DAISHOWAセンサーBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1本
当日出荷から5日以内出荷
レベルマスター BIG DAISHOWAレベルマスターBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1個
欠品中
2軸同時検出水準器 レベル出し完了をLEDとブザーで伝達 光学式レベル検出センサ採用
用途工作機械・精密組立機器のレベル管理に使用温度範囲(℃)0~40(推奨20±5)電源アルカリ乾電池:LR03(単4形)×4P最小読取値(mm)0.01/1m寸法(Φ×高さH)(mm)109×46質量(kg)0.985電池寿命(連続時間)50
カッターボーイ BIG DAISHOWAカッターボーイBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
スローアウェイ方式なので再研磨の必要がありません。 3コーナー使用できる超硬チップで寿命が長く経済的です。 超硬ガイド方式なので、安定した切削が行なえ、卓上ボール盤からご使用できます。
刃径(mm)27シャンク径(mm)12トラスコ品番306-1124材質超硬刃数1質量(g)200下穴径(Φmm)(最小)5シャンク長(mm)45全長L(mm)83加工径(mm)(最大)25首下長(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
グリースガン BIG DAISHOWAグリースガンBIG DAISHOWA(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ナット付コレット BIG DAISHOWAナット付コレットBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途ベビーチャック用ナット付コレットRoHS指令(10物質対応)対応

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具