カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ツーリング(4)
        • スクロールチャック(27)

切削工具 :「内爪」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクロールチャック硬爪 北川鉄工所スクロールチャック硬爪北川鉄工所
36,980税込40,678
1セット(3個)
当日出荷
適合HBS07C(硬爪)質量(kg)13.4タイプ分割爪最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500チャック把握範囲(Φmm)外径:4~180内径:62~170最大静的把握力(KN[kgf])(31[3161])ハンドルトルク(N・m[kgf・m])(107.9[11.0])
スクロールチャック JNシリーズ 一体爪型・ストレートインロー 北川鉄工所スクロールチャック JNシリーズ 一体爪型・ストレートインロー北川鉄工所(1件のレビュー)
85,980税込94,578
1個
当日出荷
スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500付属品内爪、外爪、生爪 1セットタイプ一体爪JIS規格JIS規格相当品
スクロールチャック JNシリーズ 一体爪型・ストレートインロー 北川鉄工所スクロールチャック JNシリーズ 一体爪型・ストレートインロー北川鉄工所
169,800税込186,780
1個
当日出荷
爪には、高速回転にもブレや歪みをおさえ、把握力を強化したクロスガイドを採用しています。また内爪と外爪の2種類を入れ替えて使用でき、その耐久性・経済性の高さは多種類、少量生産に最適です。スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。
タイプ一体爪JIS規格JIS規格品
4爪スクロールチャック(一体爪タイプ) 小林鉄工4爪スクロールチャック(一体爪タイプ)小林鉄工
99,980税込109,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
爪敷4爪
レバーチャック 小林鉄工レバーチャック小林鉄工
149,800税込164,780
1台
当日出荷から9日以内出荷
3爪スクロールチャック(一体爪タイプ) 小林鉄工3爪スクロールチャック(一体爪タイプ)小林鉄工(1件のレビュー)
75,980税込83,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
爪敷3爪
精密測定用レバーチャック ファーステック精密測定用レバーチャックファーステック
97,980税込107,778
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
真円度測定器や三次元測定機などの精密測定器での使用に適したプレート付レバーチャックです。 ベースプレートは着脱可能 チャックを回転させるだけで締め付けるので、ハンドル不要 耐久性に優れた鋼製を採用 2”チャックの最小把握可能径は0.8mm FT-SE04STはオールステンレス製
タイプ内爪・外爪兼用型繰返し精度(mm)0.03
レバーチャック 小林鉄工レバーチャック小林鉄工
92,980税込102,278
1台
当日出荷から9日以内出荷
超小型・薄型・軽量です。
用途卓上旋盤からボール盤・小型フライス盤・測定器まで。仕様内爪・外爪両用爪付セット内容ハンドル(レバー)2本、チャック取り付けボルト3本、レンチ1本材質スチールタイプ3ツ爪タイプ
3爪スクロールチャック前面取付タイプ ファーステック3爪スクロールチャック前面取付タイプファーステック
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
3爪生硬兼用スクロールチャック後面取付タイプ ファーステック3爪生硬兼用スクロールチャック後面取付タイプファーステック
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
3爪スクロールチャック後面取付タイプ ファーステック3爪スクロールチャック後面取付タイプファーステック
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
3爪生硬兼用スクロールチャック前面取付タイプ ファーステック3爪生硬兼用スクロールチャック前面取付タイプファーステック
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
超薄型フライス用チャック ファーステック超薄型フライス用チャックファーステック
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
ハンドルは30°の角度をつけて差し込むことができます 薄型仕様の為、非常に使い勝手が良い。 チャックフランジ式の為、テーブルへの脱着が非常に簡単(Tスロットナットなどを使ってマシンテーブルに固定してください) 下爪(マスタージョー)・硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
タイプ生爪・硬爪兼用繰返し精度(mm)0.03
4ツ爪スクロールチャック(一体爪タイプ) ビクター4ツ爪スクロールチャック(一体爪タイプ)ビクター
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
爪に高硬度の熱処理を施し耐久性抜群です。内爪と外爪を入れ替えて使用でき、耐久性・経済性に優れます。丸棒から正方形ワークの把握に最適です。
用途主に旋盤での加工に。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415爪形状一体爪(内爪・外爪)
ツールデックス NEOTEC(榮製機)ツールデックスNEOTEC(榮製機)
439,800税込483,780
1台
4日以内出荷
平面研削盤、フライス盤、ボール盤等に取付けて、小物ワークの円筒、割出し、穴あけ加工が能率よくできます。 握りとストッパーを取り外すとチャックを上向きで使用できます。 マシンバイスに挟んで割出し治具として使用できます。 ベアリング構造を二列にしているためスピンドルの剛性が向上されています。
仕様長手定寸ストッパー装置付き(着脱可能)、3吋三ッ爪スクロールチャック(北川製)質量(kg)8.2高さ(mm)(センサー)70目盛1°とび360°目盛(副尺5分)貫通穴径(Φmm)(チャック部)16、(本体)26割出数24分割(15°ピッチ、精度±30秒以内)チャックサイズ(外爪)Φ2~70mm、(内爪)Φ24~64mmRoHS指令(10物質対応)対応
芯振れ調整型3ツ爪スクロールチャック(一体爪タイプ) ビクター芯振れ調整型3ツ爪スクロールチャック(一体爪タイプ)ビクター
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
簡単に芯振れの修正を行うことができます。割出台での使用が最も適していますが、使用条件により旋盤・研削盤などでも広範囲にその機能を活用できます。
用途割出台に最適。使用条件により旋盤・研削盤などでも活用できます。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415爪形状一体爪(内爪・外爪)
薄型3ツ爪スクロールチャック(一体爪タイプ) ビクター薄型3ツ爪スクロールチャック(一体爪タイプ)ビクター
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
本体が軽量で薄く、切削工具への干渉が少なくなります。
用途マシニングセンタ、ボール盤、割出台、フライス盤などに。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415爪形状一体爪(内爪・外爪)
精密研削用円筒装置 NEOTEC(榮製機)精密研削用円筒装置NEOTEC(榮製機)
799,800税込879,780
1個
3日以内出荷
平面研削盤、プロファイル研削盤用のモータードライブ専用の円筒装置で操作性を考えコンパクトな設計となっております。 加工条件に応じ、3インチスクロールチャック仕様、コレットチャック仕様、Vブロックしようからの選択が可能です。
高さ(mm)73(センター)目盛1°とび360°目盛回転数(min-1[r.p.m])50~1000入出力単相100V/120WモーターブラシレスDCモーター仕様【任意固定】M6(上面)
3爪スクロールチャック ギガ・セレクション3爪スクロールチャックギガ・セレクション
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
3爪スクロールチャック他社スクロールチャックから置換可能!内爪と外爪が両方付属しているので、用途に応じて入れ替えて使用可能。多種少量生産に適した高い耐久性と経済性ストレートインロー材質:FC30
付属品内爪・外爪、T型ハンドル材質FC30
3爪スクロールチャック(一体爪タイプ) ビクター3爪スクロールチャック(一体爪タイプ)ビクター
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
爪に高硬度の熱処理を施し耐久性抜群です。内爪と外爪を入れ替えて使用し経済性抜群です。
用途主に旋盤での加工に。チャック外径(Φmm)310トラスコ品番239-1147質量(kg)37外径把握(mm)5~252内径把握(mm)68~238把握力(kN)55
ミルデックス NEOTEC(榮製機)ミルデックスNEOTEC(榮製機)
459,800税込505,780
1台
6日以内出荷
4インチスクロールチャック付の24分割割出台です。 小物ワークの軽切削加工に最適。 縦横兼用での使用ができ、マシンバイス等に挟んで使用できます。
仕様4吋三ッ爪スクロールチャック(億川製)質量(kg)11高さ(mm)(センサー)75目盛1°とび360°目盛(副尺5分)貫通穴径(Φmm)(チャック部)24、(本体)25割出数24分割(15°ピッチ、精度±60秒以内)チャックサイズ(外爪)Φ3~95mm、(内爪)Φ29~84mmRoHS指令(10物質対応)対応
4爪スクロールチャック後面取付タイプ ファーステック4爪スクロールチャック後面取付タイプファーステック
108,800税込119,680
1台
30日以内出荷
硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
4爪生硬兼用スクロールチャック前面取付タイプ ファーステック4爪生硬兼用スクロールチャック前面取付タイプファーステック
159,800税込175,780
1台
30日以内出荷
下爪(マスタージョー)・硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
直装型3爪チャック ファーステック直装型3爪チャックファーステック
169,800税込186,780
1台
30日以内出荷
下爪(マスタージョー)・硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
4爪生硬兼用スクロールチャック後面取付タイプ ファーステック4爪生硬兼用スクロールチャック後面取付タイプファーステック
159,800税込175,780
1台
30日以内出荷
下爪(マスタージョー)・硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
4爪スクロールチャック前面取付タイプ ファーステック4爪スクロールチャック前面取付タイプファーステック
108,800税込119,680
1台
30日以内出荷
硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
4爪アジャスタブルスチール製スクロールチャック ファーステック4爪アジャスタブルスチール製スクロールチャックファーステック
189,800税込208,780
1台
30日以内出荷
高精度を必要とするときやチャックの把握精度が低下した場合に調整用ボルトを使って簡単に芯振れの修正を行うことができます。(0.01mmまで) チャック本体は、高速加工に耐える剛性の高い鋼製
付属品硬爪(内爪・外爪)寸法L(mm)14寸法M(mm)3-M12×1.75P
パンチフォーマー ファーステックパンチフォーマーファーステック
389,800税込428,780
1台
30日以内出荷
単能割り出し機能により多角形のパンチを正確に製作できます
パワーチャック用硬爪(HJシリーズ) ファーステックパワーチャック用硬爪(HJシリーズ)ファーステック
58,980税込64,878
1セット(3個)
30日以内出荷
パワーチャック用硬爪が3個入ったセットです。
タイプ内爪・外爪兼用
3爪アジャスタブルスチール製スクロールチャック ファーステック3爪アジャスタブルスチール製スクロールチャックファーステック
119,800税込131,780
1台
30日以内出荷
高精度を必要とするときやチャックの把握精度が低下した場合に調整用ボルトを使って簡単に芯振れの修正を行うことができます。(0.01mmまで) チャック本体は、高速加工に耐える剛性の強い鋼製
付属品硬爪(内爪・外爪)寸法M(mm)3-M12×1.75P
パワーチャック用硬爪(HJシリーズ)4個セット ファーステックパワーチャック用硬爪(HJシリーズ)4個セットファーステック
86,980税込95,678
1セット(4個)
30日以内出荷

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具