絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.5(15)
シャンク径(Φmm)
  • 3.5
  • 3(20)
  • 3.1(13)
  • 3.2(13)
  • 3.3(13)
  • 3.4(13)
  • 3.6(13)
  • 3.7(13)
  • 3.8(13)
  • 4(40)
  • 4.1(15)
  • 4.2(15)
  • 5(18)
  • 6(61)
  • 8(39)
  • 10(114)
  • 11(19)
  • 12(58)
  • 16(14)
  • 20(27)
全長(mm)
  • 100(4)
  • 150(4)
  • 200(3)
  • 250(2)
  • 300(2)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(2)
  • 超硬合金(13)
溝長(mm)
  • 60(4)
  • 90(3)
  • 100(1)
  • 120(3)
  • 150(2)
  • 180(2)
表面処理
  • アルミナ系コーティング(5)
  • ノンコーティング(10)
アルミナ系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • グーリング(15)
グーリング
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(11)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「T10」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • トルクスレンチ t10
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深穴用ロングドリル 全長150mm GT100 J732 グーリング深穴用ロングドリル 全長150mm GT100 J732グーリング
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J731 グーリング深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J731グーリング
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J741 グーリング深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J741グーリング
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。FIREコーティングが施されています。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
深穴用ロングドリル 全長300mm GT100 J735 グーリング深穴用ロングドリル 全長300mm GT100 J735グーリング
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
深穴用ロングドリル 全長200mm GT100 J733 グーリング深穴用ロングドリル 全長200mm GT100 J733グーリング
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
深穴用ロングドリル 全長150mm GT100 J742 グーリング深穴用ロングドリル 全長150mm GT100 J742グーリング
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。FIREコーティングが施されています。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長100mm GT100 J601 グーリングストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長100mm GT100 J601グーリング
5,498税込6,048
1本
4日以内出荷
深穴加工定番。高能率用コーティング付き定尺ロングドリルです。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質HSS-CO表面処理FIREコーティングシャンク形状ストレートシャンク
深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J743 グーリング深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J743グーリング
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。FIREコーティングが施されています。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
深穴用ロングドリル 全長300mm オイルホール付き GT100 J765 グーリング深穴用ロングドリル 全長300mm オイルホール付き GT100 J765グーリング
129,800税込142,780
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
深穴用ロングドリル 全長100mm オイルホール付き GT100 J761 グーリング深穴用ロングドリル 全長100mm オイルホール付き GT100 J761グーリング
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
深穴用ロングドリル 全長150mm オイルホール付き GT100 J762 グーリング深穴用ロングドリル 全長150mm オイルホール付き GT100 J762グーリング
20,980税込23,078
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
深穴用ロングドリル 全長200mm オイルホール付き GT100 J763 グーリング深穴用ロングドリル 全長200mm オイルホール付き GT100 J763グーリング
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
深穴用ロングドリル 全長250mm オイルホール付き GT100 J764 グーリング深穴用ロングドリル 全長250mm オイルホール付き GT100 J764グーリング
98,980税込108,878
1本
4日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
深穴用ロングドリル 全長250mm GT100 J734 グーリング深穴用ロングドリル 全長250mm GT100 J734グーリング
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長150mm GT100 J602 グーリングストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長150mm GT100 J602グーリング
7,198税込7,918
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
深穴加工定番。高能率用コーティング付き定尺ロングドリルです。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質HSS-CO表面処理FIREコーティングシャンク形状ストレートシャンク

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具