絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5(1)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 10.8(2)
  • 10.9(2)
  • 11(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 11(3)
全長(mm)
  • 116
  • 50(31)
  • 60(17)
  • 70(12)
  • 75(46)
  • 80(17)
  • 85(18)
  • 90(26)
  • 95(19)
  • 100(48)
  • 102(7)
  • 110(13)
  • 118(7)
  • 120(9)
  • 130(8)
  • 150(11)
  • 160(12)
  • 200(10)
  • 245(9)
  • 250(8)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(5)
溝長(mm)
  • 46(1)
  • 48(1)
  • 49(1)
  • 53.5(1)
  • 53.7(1)
  • 53.8(1)
  • 70(1)
  • 78(1)
表面処理
  • その他(1)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(1)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング
ブランド
  • グーリング(4)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • NACHI(不二越)(1)
  • 大洋ツール(1)
グーリング・住友電工ハードメタル・NACHI(不二越)・大洋ツール
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「T10」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • トルクスレンチ t10
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式) 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式)住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から8日以内出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!
材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
アクアドリルEX オイルホールパイロット NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホールパイロットNACHI(不二越)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 12D グーリング高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 12Dグーリング
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。材質超硬
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 7D グーリング高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 7Dグーリング
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷から20日以内出荷
ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。
MT柄ロングスロッチングエンドミル LSLE-MT 大洋ツールMT柄ロングスロッチングエンドミル LSLE-MT大洋ツール
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷
ロング刃長のMTシャンクの直刃エンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
マルチドリル ネクシオ MDE-E型 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE-E型住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!
仕様シングルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)140表面処理NXコート給油方式外部給油式FIG1
高能率ドリル 12xD オイルホール付き RT100 5525 グーリング高能率ドリル 12xD オイルホール付き RT100 5525グーリング
22,980税込25,278
1本
16日以内出荷
幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。先端角135°/ダブルマージン/トップコーティング/刃径公差h7
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
高能率ロングドリル RT100 T AL アルミ用 オイルホール付き 15D グーリング高能率ロングドリル RT100 T AL アルミ用 オイルホール付き 15Dグーリング
29,980税込32,978
1本
20日以内出荷
パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、深穴加工での安定した切屑排出により安定加工が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具