絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 16(10)
  • 16.5(1)
シャンク径(Φmm)
  • 16(8)
  • 20(2)
全長(mm)
  • 150
  • 50(4)
  • 60(4)
  • 63(6)
  • 90(6)
  • 100(27)
  • 110(12)
  • 115(3)
  • 120(6)
  • 125(4)
  • 130(5)
  • 145(3)
  • 155(6)
  • 160(8)
  • 165(3)
  • 170(3)
  • 190(5)
  • 205(9)
  • 210(4)
  • 335(9)
材質
  • ハイス(1)
  • 粉末ハイス(2)
  • 超硬合金(8)
溝長(mm)
  • 100(1)
ブランド
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(4)
  • S&K(三興製作所)(2)
  • PROCHI(プロチ)(2)
  • イスカル(1)
  • サンドビック(1)
  • ミヤナガ(1)
  • 大洋ツール(1)
  • TOTIME(1)
SPEED TIGER(スピードタイガー)・S&K(三興製作所)・PROCHI(プロチ)・イスカル・サンドビック・ミヤナガ・大洋ツール・TOTIME
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(11)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「T16」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • st16
  • tpmt16t304-ps
  • apmt1604
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度40/42°CGコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度40/42°CGコーティング付 4枚刃TOTIME
47,980税込52,778
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// ネック付エンドミル。シリーズ内に有効加工長3Dと5Dが御座います。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。 シリーズ内に有効加工長3Dと5Dが御座います。切れ味が良いのでビビリを抑えれます。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|4042N表面処理CGコーティング刃先ギャッシュ付きリード角(°)40/42
CoroReamer(R) 435 超硬ソリッドリーマ サンドビックCoroReamer(R) 435 超硬ソリッドリーマサンドビック
43,980税込48,378特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
材質H10Fシャンクストレートシャンク
エンドミル イスカルエンドミルイスカル
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
高剛性テーパーシャンク。
用途ミリング加工/溝削り・片削りに
4枚刃 超硬スクエアエンドミル ロング PROCHI(プロチ)4枚刃 超硬スクエアエンドミル ロングPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から翌日出荷
アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
ITダイヤドリルボディ ミヤナガITダイヤドリルボディミヤナガ(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から4日以内出荷
乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。 ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。
用途コンクリート・モルタル・窯業系サイディングの穴あけに 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に適合材無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル(回転専用でお使い下さい)高速回転ドリル(3000~5000回転/分 例:日立工機DV20VB、工藤工機KD5000等)
4枚刃テーパエンドミル レギュラ刃 S&K(三興製作所)4枚刃テーパエンドミル レギュラ刃S&K(三興製作所)
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質粉末ハイス(SPM)刃数4ねじれ角(°)25外径許容差(mm)0~-0.03テーパ片角許容差(分)0~-10
2枚刃防振ロングエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃防振ロングエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷から32日以内出荷
ロングながら低価格です。 芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工とより大きな切り込みに対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。
材質600Nano刃数2寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
多刃高硬度用ロング刃長エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)多刃高硬度用ロング刃長エンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
37,980税込41,778
1本
4日以内出荷から24日以内出荷
最高級 200Nano素材と高硬度、高耐熱酸化シリコン系(SI)コートで HRC65 までの焼入鋼に対応します。 高速加工に対応し長寿命です。
コーティングTiSiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃防振ロングエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振ロングエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
ロングでありながら低価格です。 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応。 PタイプTコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、使用適応被削材範囲が従来より幅広いです
材質600Nano刃数4寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃防振Zロング SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振ZロングSPEED TIGER(スピードタイガー)
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
ZrN-A(ジルコニア)コーティングで幅広い被削材に対応します。従来コートより1.5-2倍程度の工具寿命で工具費削減に役立ちます。
用途炭素鋼:☆、~45HRC:◎、50HRC~:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:△材質600PLUS刃数4コーティングZrN-Aねじれ角(°)35
MT柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-MT 大洋ツールMT柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-MT大洋ツール
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
ロング刃長のMTシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)15
2枚刃テーパエンドミル レギュラ刃 S&K(三興製作所)2枚刃テーパエンドミル レギュラ刃S&K(三興製作所)
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
材質粉末ハイス(SPM)ねじれ角(°)25外径許容差(mm)0~-0.03テーパ片角許容差(分)0~-10
6枚刃 超硬スクエアエンドミル ロング PROCHI(プロチ)6枚刃 超硬スクエアエンドミル ロングPROCHI(プロチ)
25,980税込28,578
1本
翌日出荷
アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数6被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

led t16特集
おすすめ人気ランキング
切削工具