FA現場のお役立ち情報
1,521件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱電対 佐藤計量器製作所

    熱電対

    佐藤計量器製作所
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。
    用途液体、粘性体、半固体用コード長さ(m)1.1
  • 文字認識センサ FQ2-CHシリーズ omron(オムロン)

    文字認識センサ FQ2-CHシリーズ

    omron(オムロン)
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • 高温用温湿度プローブ testo(テストー)

    高温用温湿度プローブ

    testo(テストー)
    139,800税込153,780
    1本
    5日以内出荷
    自動機能切替します。 LEDライト付きです。
    トラスコ品番817-3462精度湿度(%rh):±2(2~98%rh) 温度(℃):±0.2
  • T熱電対防水型高精度浸漬/芯温プローブ testo(テストー)

    T熱電対防水型高精度浸漬/芯温プローブ

    testo(テストー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    T熱電対タイプの温度プローブ。 高精度心温プローブ。
    トラスコ品番819-3658寸法(mm)112×5Φケーブル長(m)1.2温度(℃)-40~350精度(℃)±0.2応答時間(秒)7先端径(Φmm)4
  • K熱電対用延長ケーブル5m testo(テストー)

    K熱電対用延長ケーブル5m

    testo(テストー)
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷
    K熱電対延長用ケーブル(メス・オスコネクタ)。
    トラスコ品番819-3612質量(g)115ケーブル長(m)5
  • K熱電対L字型表面温度プローブ testo(テストー)

    K熱電対L字型表面温度プローブ

    testo(テストー)
    38,980税込42,878
    1本
    6日以内出荷
    K熱電対タイプの温度プローブ。 L字型高速応答表面プローブ。
    トラスコ品番819-3646寸法(mm)80×5Φ、先端:50×Φ12使用温度範囲(℃)-40~300ケーブル長(m)1.2精度(℃)±2.5応答時間(秒)3
  • K熱電対(Saveris 2 T3)フラットコードプローブ testo(テストー)

    K熱電対(Saveris 2 T3)フラットコードプローブ

    testo(テストー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    サイズ60×Φ5(先端:Φ3.6)ケーブル長(m)2(PTFE)温度測定範囲(℃)-40~220精度(℃)代表値:±1.5(Class1)応答速度7秒
  • K熱電対素線タイプ温度プローブ (ファイバーグラス被覆) testo(テストー)

    K熱電対素線タイプ温度プローブ (ファイバーグラス被覆)

    testo(テストー)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷
    サイズ1500×Φ1.5温度測定範囲(℃)-40~400精度(℃)代表値:±2.5(Class2)応答速度5秒
  • 極細K型熱電対 グラフテック(GRAPHTEC)

    極細K型熱電対

    グラフテック(GRAPHTEC)
    48,980税込53,878
    1式(5本)
    当日出荷
    寸法(mm)被覆部ケーブル径(短辺×長辺):先端部0.5×0.7長さ(m)1.2(先端部/0.2、中継部/1)素線径(mm)Φ0.127(先端部)熱電対K型測定温度範囲(℃)-40~260端子M3Y端アズワン品番64-7727-15クラス2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニチュアコネクタ マザーツール

    ミニチュアコネクタ

    マザーツール
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    k熱電対センサ接続用のミニチュアコネクタ
    仕様k熱電対センサー接続用
  • LF 205-S/SP3 LEM

    LF 205-S/SP3

    LEM
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)78消費電流(mA)17電流範囲(A)0~±200保管温度範囲(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)±12~15(±5%)公称放電電流(A)100
  • LA 100-P LEM

    LA 100-P

    LEM
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)18消費電流(mA)(最小)8、(標準)10、(最大)12電流範囲(A)0~±150保管温度範囲(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)±12~15(±5%)公称放電電流(A)100
  • HAS 50-S LEM

    HAS 50-S

    LEM
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    質量(g)60出力電圧(V)±4消費電流(mA)±15絶縁抵抗(MΩ)500VDC:1000(最小)電流範囲(A)-150~150保管温度範囲(℃)-25~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~80供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)50
  • HAL 100-S LEM

    HAL 100-S

    LEM
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    質量(g)75出力電圧(V)±4消費電流(mA)±15絶縁抵抗(MΩ)500VDC:500(最小)電流範囲(A)-300~300保管温度範囲(℃)-25~85RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~85供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)100
  • CKSR 50-NP LEM

    CKSR 50-NP

    LEM
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 照度UVセンサ T&D(ティアンドデイ)

    照度UVセンサ

    T&D(ティアンドデイ)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    材質(1) ポリカーボネート(照度センサ部分) (2) ガラス (紫外線センサ部分) (3) ポリカーボネート (4) 塩化ビニール被覆電線測定範囲照度 0~130,000 lx , 紫外線 0~30 mW/cm2ケーブル長(m)1.5測定精度照度 10 ~100,000 lx : ± 5% (25℃ 50%RH において)紫外線 0.1~30 mW/cm2 ± 5% (25℃ 50%RH において動作環境温度 -10~60℃, 湿度90%RH 以下(結露しないこと)使用条件結露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用することRoHS指令(10物質対応)対応
  • MCーK7301センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所

    MCーK7301センサ(7000PRT2/1110/1120用)

    佐藤計量器製作所
    20,980税込23,078
    1本
    当日出荷
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用センサ(中温)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1185種別静止表面用センサ(中温用)コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ25×L40(先端部)温度測定範囲(℃)0~600センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
  • MCーK7102センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所

    MCーK7102センサ(7000PRT2/1110/1120用)

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 中・高温用センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡTGK品番359-70-23-06トラスコ品番805-1181種別中・高温用センサ材質感温部:SUS316コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ4.8×L500(先角)温度測定範囲(℃)0~800校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
  • MCーK7100センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所

    MCーK7100センサ(7000PRT2/1110/1120用)

    佐藤計量器製作所
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 汎用センサ(液体、粘性体、半固体用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1171種別汎用センサ(液体、粘性体、半固体用)材質感温部:SUS316コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ2.3×L150(先角)温度測定範囲(℃)-100~300校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~

    azbil(旧:山武)
    24,980税込27,478
    1個
    22日以内出荷
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYE~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYE~

    azbil(旧:山武)
    5,698税込6,268
    1個
    22日以内出荷から27日以内出荷
  • 熱電対プローブ ライン精機

    熱電対プローブ

    ライン精機
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度測定用センサ ワイヤタイプ ライン精機

    温度測定用センサ ワイヤタイプ

    ライン精機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    TCシリーズ用のK熱電対。
    用途液体、ガスの対象物の温度計測に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長光電プローブ ライン精機

    延長光電プローブ

    ライン精機
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    TM-5シリーズと接続して狭い場所での測定が行えます。
    用途測定が困難な狭い場所での計測に使用。リード線長さM(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 測温抵抗体温度センサ CHINO(チノー)

    測温抵抗体温度センサ

    CHINO(チノー)
    23,980税込26,378
    1セット
    14日以内出荷から27日以内出荷
    測温抵抗体
    仕様汎用形、測温抵抗体用接続導線、軟質ビニール 1.2m測定範囲(℃)-50~300温度測定範囲(℃)-50~300接続ケーブル3線式接続導線許容差JISクラスA素子Pt100
  • 表面温度測定用K熱電対温度センサ CHINO(チノー)

    表面温度測定用K熱電対温度センサ

    CHINO(チノー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷から14日以内出荷
    圧着低温形温度センサ
    仕様圧着低温形測定範囲(℃)-40~200全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~200応答時間(秒)約1.8(150℃アルミブロック表面、90%応答)材質(先端)テフロン素線の種類K熱電対
  • ワイヤレスマルチチャンネル温湿度計用外部センサー A&D(エー・アンド・デイ)

    ワイヤレスマルチチャンネル温湿度計用外部センサー

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    内蔵センサーで温度1CHと湿度1CHが測れて、温度プローブで2CHの温度が測れます。 LCD液晶に子機の温度と湿度を同時に表示可能。 温度プローブ2本付、取り外し可能、ケーブル長2.5m。 最大通信距離100m(見通し距離) 温度プローブは子機の本体に固定可能。 プローブハンドルにフック付、プローブの設置に便利。
    付属品取扱説明書、温度プローブ×2本(T1・T2)単3形乾電池×2本(モニタ用)、保護キャップ仕様無線設備の種別・使用電波周波数/特定小電力機器・315MHz測定範囲温度(TA)0~50℃、湿度(RH)20~90%RH、温度プローブ(T1・T2)-40~70℃質量(g)約165(電池含む、温度プローブ含まず)電源単3形アルカリ乾電池×2本最小表示温度(TA)0.1℃、温度プローブ(T1・T2)0.1℃、湿度(RH)1%RH測定精度温度(TA)±1℃(10~39.9℃)/±2℃(0~9.9℃、40~50℃)、温度プローブ(T1・T2)±1℃(10~39.9℃)/±2℃(-10~9.9℃、40~49.9℃)/±3℃(-40~-10℃、50~70℃)、湿度(RH)±5%RH(30~69%RH)、±10%RH(20~29%RH、70~90%RH)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×112×31(アンテナ等突起部含まず)表示範囲温度(TA)-20~70℃、温度プローブ(T1・T2)-40~70℃、湿度(RH)5~99%RH表示項目温度(TA)、湿度(RH)、温度プローブ(T1)、温度プローブ(T2)動作温湿度範囲0~50℃、0~90%RH(但し結露しないこと)電池寿命約1年(アルカリ電池使用)表示間隔約20秒毎
  • SK-6850用温度センサー カイセ

    SK-6850用温度センサー

    カイセ
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
  • 汎用温湿度プローブ testo(テストー)

    汎用温湿度プローブ

    testo(テストー)
    91,980税込101,178
    1本
    3日以内出荷
    435-2と435-4専用高精度温湿度プローブ
    トラスコ品番423-9962適合機種TESTO435-2、4質量(g)100分解能(温度)0.1℃(湿度)0.1%RH温度精度±0.3℃湿度測定範囲(%)0~100
  • ライトカーテン SF4Bシリーズ Ver.2用 配線用接続ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ライトカーテン SF4Bシリーズ Ver.2用 配線用接続ケーブル

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ライトカーテン SF2Bシリーズ Ver.2 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ライトカーテン SF2Bシリーズ Ver.2 取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
  • ファイバセンサ 通信ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ファイバセンサ 通信ユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
  • センサオプション フィルタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサオプション フィルタ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1,098税込1,208
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    曲げ半径(mm)R2RoHS指令(10物質対応)対応
  • HP100 シリーズ用アクセサリ azbil(旧:山武)

    HP100 シリーズ用アクセサリ

    azbil(旧:山武)
    889税込978
    1個
    当日出荷
  • コードリーダ専用ケーブル omron(オムロン)

    コードリーダ専用ケーブル

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1本ほか
    翌々日出荷から61日以内出荷
  • K熱電対専用プローブ CHINO(チノー)

    K熱電対専用プローブ

    CHINO(チノー)
    15,980税込17,578
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    用途表面汎用形質量(g)100
  • 温度センサ(テープ形多目的用) 安立計器

    温度センサ(テープ形多目的用)

    安立計器
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    極めて薄く、柔軟性のあるテープ形状の多目的センサです。
    熱電対Eアズワン品番2-1088-01
  • 温度センサーTCR-707 TGK(東京硝子器械)

    温度センサーTCR-707

    TGK(東京硝子器械)
    11,900税込13,090
    1個
    8日以内出荷
    TGK品番919-72-06-11型式TCE-707タイプ表面温度用測定範囲(℃)熱電対K-50~+400寸法(Φ×mm)1.5Φ×110L
  • CX センサ取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    CX センサ取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    6日以内出荷
    付属品M3(長さ12mm)セムスビス2本材質SUS304曲げ半径(mm)R2
  • 角型スリット(透過型専用) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    角型スリット(透過型専用)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    センサの前面にワンタッチで装着できます。
    型式角型スリット(透過型専用)[フラットON用]検出距離(mm)片側装着時:600、両側装着時:300最小検出物体片側装着時:Φ2.6mm両側装着時:0.5×3mmスリット幅(mm)0.5×3
熱電対・温湿度センサ・照度センサ