カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- RS PRO(383)
- ヤガミ(214)
- CHINO(チノー)(124)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(96)
- azbil(旧:山武)(82)
- testo(テストー)(57)
- 佐藤計量器製作所(49)
- LEM(41)
- omron(オムロン)(35)
- 山里産業(ヤマリ)(33)
- エスコ(31)
- TGK(東京硝子器械)(26)
- 林電工(23)
- アズワン(19)
- IDEC(和泉電気)(18)
- 三商(17)
- 安立計器(16)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(15)
- T&D(ティアンドデイ)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

コンプレッションフィッティング SUSコッター仕様
三晃電気工業¥2,198~税込¥2,418~1個ほか3日以内出荷から29日以内出荷内部にSUS製コッターを採用しています。一体型の取付ねじと押しねじを締め付けることでコッターが締まり、挿入したシースまたは保護管を確実に固定します。位置決めと気密性を同時に確保できます。材質コッター/SUSRoHS指令(10物質対応)対応
被覆熱電対(J熱電対)
山里産業(ヤマリ)¥29,980税込¥32,9781巻(100m)当日出荷フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。用途被覆熱電対種別被覆熱電対色黄(被覆)構成心線:0.32単線熱電対J熱電対仕上がり寸法(mm)1.0×1.6対数(P)1被覆材フッ素樹脂(FEP)
コンプレッションフィッティング
レオナ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷シース熱電対、側温抵抗体、センサープローブ、チューブなどを任意の長さで貫通固定することが出来ます。材質SUS304取付ねじサイズR(PT)1/8ねじサイズR(PT)1/8
K型熱電対ミニコネクタ
グラフテック(GRAPHTEC)¥25,480税込¥28,0281式(5本)当日出荷素線径(mm)0.65以下熱電対K型端子M3Y端アズワン品番64-7727-18RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対
アズワン¥11,300~税込¥12,430~1個当日出荷高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。仕様オメガコネクター付き材質シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維タイプ高温度温度範囲(℃)0~700センサータイプ熱電対材質(シース)インコネルリード線(m)2シース外径(Φmm)1被覆材リード線:ガラス繊維リード線長さ(m)2
フッ素樹脂被膜センサ
T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷TR-52i用のフッ素樹脂被覆センサです。仕様空気中:約80秒(90%応答)適合TR-52i材質サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線耐熱温度(℃)-70~180℃測定温度範囲-60~155℃温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)ケーブル長(mm)45防水仕様ケーブル 防水RoHS指令(10物質対応)対応
極細高感度センサ
T&D(ティアンドデイ)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷仕様空気中:約50秒 攪拌水中:約1秒(90%応答)測定範囲-60 ~155 ℃センサーセンサ径が非常に細く、応答性が高い温度センサ温度精度平均±0.5℃[ -20~60℃], 平均±1.0℃ [ -60~ -20 ℃ / 60~80 ℃], 平均±2.0℃ [ 80~155 ℃]耐熱温度(℃)-70~180 ℃防水仕様保護管部分のみ水中形 他各部は防浸形RoHS指令(10物質対応)対応
温湿度センサ(ケーブルタイプ)
T&D(ティアンドデイ)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷TR-72Ui、TR-73U用の温湿度センサ(ケーブルタイプ)材質(1)温湿度センサ、(2)ポリプロピレン樹脂、(3)塩化ビニル被覆電線ケーブル長(m)1応答時間約7分(90%応答)耐熱温度(℃)-10~55℃寿命約1年(通常の使用条件に於いての目安)測定温度範囲10~95%RH(0~50℃)温度測定精度±5%RH(25℃、50%RHに於いて)使用条件結露、水漏れのない事。また腐食性ガス、有機溶剤等の影響のない事RoHS指令(10物質対応)対応
長さ計測用発信器(フォトセンサ2出力形)
ライン精機¥52,980~税込¥58,278~1個ほか当日出荷から30日以内出荷2入力信号タイプなので回転の正転、逆転を判別可能です。無接点タイプなので高速計測にも対応しています。用途カウンタ、PLCと組み合わせて紙、布、フイルム、糸などの長さ計測が可能です。センサーフォトセンサ(内蔵)
シースK熱電対温度センサ
CHINO(チノー)¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷から14日以内出荷シース熱電対仕様汎用形測定範囲(℃)-40~600全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~600応答時間(秒)0.4(100℃沸騰中、90%応答)素線の種類K熱電対
センサ連動ユニット BR型・KR型用(JIS協約形モジュール)
Panasonic(パナソニック)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から6日以内出荷(EEスイッチなどの各種センサで開閉する場合)外部から接点信号で入切させる場合、外部信号をワンショット信号に変換するインターフェイスとして、センサ連動ユニットをご使用ください。リモコンスイッチとの組み合わせによるスイッチ操作もできます。外部センサ入力(EEスイッチ、検知センサ等の接点信号)でリモコンブレーカを入、切できます。リモコンスイッチも併用して使えます。用途EEスイッチ利用による屋外照明制御。EEスイッチと盤用タイムスイッチの組み合わせによる省エネ照明制御。種類センサ連動ユニットモジュールJIS協約形端子ねじM3.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×60×96消費電流(mA)3使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度45~85%RH材質(端子)黄銅(Snメッキ)外部接点容量(mA)DC24V30~DC50V70使用可能電線範囲(最大)Φ1.6mm、2mm2)端子(幅)7.6mm適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.5~0.7材質(ベースカバー)耐熱ABS樹脂端子幅(mm)7.6材質(端子ねじ)鋼使用周囲湿度(%RH)45~85
食品用標準センサプローブ
佐藤計量器製作所¥14,980税込¥16,4781個当日出荷用途SK-250WPⅡシリーズ用温度センサ適合SWP II シリーズコード長さ(m)1温度測定範囲(℃)-40~250センサー寸法(mm)Φ3×100(先端トガリ)温度センサーサーミスタアズワン品番2-7480-01防水性IPX7準拠
SenseCAP S2101 LoRaWAN 温湿度センサー
Seeed Studio¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷LoRaWANにより無線でデータ収集ができる堅牢な温湿度センサー 大気中の温度と湿度をそれぞれ-40℃~+85℃、0~100%RH(結露なし)の範囲で測定できるセンサーです。IP66準拠の筐体を採用し、屋外での使用や高い紫外線暴露、大雨、粉塵の多い場所など、過酷な環境での使用にも耐えられます。Bluetooth内蔵でOTA(Over The Air)に最適化されており、迅速なセットアップとアップデートが可能です。 ・世界中のLoRaWANネットワークに対応 ・市街地では2km、見通しの良い場所では10kmの超広範囲伝送が可能 ・交換可能なリチウムSOCl2電池(ER34615)を搭載し、バッテリー寿命は最大10年 ・IP66準拠 ・SenseCAP Mateアプリにより4ステップで簡単に設定可能その他【LoRaWANチャンネルプラン】IN865/EU868/US915/AU915/AS923/KR920/RU864、【Sensitivity】-136dBm@SF12 BW=125KHz湿度(%RH)空気:【測定範囲】0~100【誤差】±1.8【解像度】0.01【長期間ドリフト】<0.25%/年感度【最大送信電力】19dBm温度大気:【測定範囲】-0~+85【誤差】±0.2 【解像度】0.01 【長期間ドリフト】<0.03 /年通信距離2~10km(ゲートウェイアンテナや環境により異なる)プロトコル【サポート】LoRaWAN v1.0.3クラスARoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth【Bluetooth内蔵】パラメータ変更用アプリツール動作湿度(%RH)0~100(結露しないこと)動作温度範囲(℃)-40~+85IP等級IP66コントローラ【マイクロ】Wio-E5
LR5011用温度センサ(樹脂モールド・1m)
HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷材質(ケーブル部)シリコン、(センサ部)シリコンタイプ樹脂モールド型長さ(m)1温度範囲(℃)-40~180対応機種LR5011応答時間(秒)約100(90%応答)アズワン品番1-5840-42RoHS指令(10物質対応)対応防水性防侵型(JIS C0920、LR5011接続状態にて)
サニタリー用測温抵抗体
林電工¥30,980~税込¥34,078~1本翌々日出荷測定対象物の付着を防止し、清浄状態を維持するためにシース表面に研磨処理がしてあり、食品、飲料、医薬品の製造ラインで安心してご使用いただけます。シース熱電対は 温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。測温抵抗体はより精密な温度測定に向いています。使用温度範囲(℃)-20~200材質(シース)316LSS
Kタイプ針状熱電対温度プローブ
A&D(エー・アンド・デイ)¥8,498税込¥9,3481台当日出荷直径約1mm。極細の針状熱電対温度プローブです。 HACCPの温度測定・記録に、ローストビーフなどの芯温測定に、真空調理、低温調理の食材の中心温度測定に最適です。 刺してはかれる直径約1mmの極細針状センサーで、温度測定する食品の傷跡を最小限にとどめることが可能です。 温度センサーはステンレス製(SUS304)、ケーブルはシリコンを使用しています。用途HACCPの温度測定・記録に。ローストビーフなどの芯温測定に。真空調理、低温調理の食材の中心温度測定に。適合温度計:AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H、AD-5614、AD-5616、AD-5618、AD-5634質量(g)約36(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1材質(シース)金属:SUS304温度測定範囲(℃)0~200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×162×8(ケーブル含まず)確度(℃)±2.5材質(ケーブル)シリコン熱電対Kタイプ(クロメル・アルメル)RoHS指令(10物質対応)対応シース部寸法(Φmm×mm)金属:1.07×100
M1投込センサ
ショウエイ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷投げ込みセンサM1のカバー付バージョンです。浴槽に直接投げ込むタイプの温度センサです。カバーがついていることにより入浴者等が触って断線してしまうリスクを軽減することが出来ます。種別オプション2材質SUS316使用可能温度範囲0-60℃測定電流1mA
タイプTミニチュアコネクタープラグ(5ヶセット)
林電工¥5,698税込¥6,2681セット翌々日出荷コンパクトで省スペース設計のモデルです。被覆可能外径(Φmm)4.5まで素線径(mm)0.6までRoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイ C2U
omron(オムロン)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷仕様●定格(抵抗負荷):DC30V/2A、AC125V/2A●許容操作ひん度:機械的120回/min以下、電気的60回/min以下保護構造IEC IP00耐電圧同極端子間/AC1000V、50/60Hz/1min・異極端子間:非充電金属部とアース間AC1500V、50/60Hz/1min絶縁抵抗(MΩ)同極端子間/異極端子間100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)非充電金属部とアース間接触抵抗(mΩ)2000以下(リード線端末部において)許容操作速度1~1000mm/s耐久性機械的50万回以上(60回/min)/電気的20万回以上(30回/min)アズワン品番64-3344-18衝撃(誤動作)(m/s2)最大300振動(誤動作)周波数10~55Hz/複振幅1.5mm
T&D 水中用センサ
T&D(ティアンドデイ)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様90%応答:空気中約150秒、撹拌水中約15秒測定範囲(℃)-60~155測定精度±0.3℃(-20~80℃)、±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃)、±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)対応機種TR-52i、RTR-502、TR42RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット型熱電対
TOKO(東洋計器興業)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から27日以内出荷用途大学や企業の研究室での実験に。精度クラス2測温接点接地形RoHS指令(10物質対応)対応素子数シングルエレメント
テフロンチューブ付温度センサ
東邦電子¥22,980税込¥25,2781個当日出荷フッ素樹脂を保護管に使用しているため、耐薬品性に優れています。メッキ槽関連、海水管理などに適しています。 フレキシブルなので、湾曲した部分やパイプ内部などに使用できます。コード長さ(m)2センサー寸法(mm)Φ4.2×1000耐熱温度(℃)150
高温対応K熱電対センサ(シース型)
神港テクノス¥11,980~税込¥13,178~1個21日以内出荷から30日以内出荷測定範囲(℃)0~1150コード長さ(m)2材質(シース)TP(Ni-Cr系合金)リード線(末端部)Y端子3.5被覆テフロン被覆スリーブタイプ最高使用温度230℃