FA現場のお役立ち情報
1,519件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 速感形測温抵抗体温度センサ CHINO(チノー)

    速感形測温抵抗体温度センサ

    CHINO(チノー)
    25,980税込28,578
    1セット
    14日以内出荷から27日以内出荷
    速感測温抵抗体
    仕様汎用形、測温抵抗体用接続導線、軟質ビニール 1.2m測定範囲(℃)-50~300温度測定範囲(℃)-50~300接続ケーブル3線式接続導線許容差JISクラスA素子Pt100シース部寸法(Φmm×mm)1.6×150
  • 針状形K熱電対温度センサ CHINO(チノー)

    針状形K熱電対温度センサ

    CHINO(チノー)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷から27日以内出荷
    シース熱電対(針状形)
    仕様針状形、軟質ビニール1.2m、熱電対素材接続コネクタ接続ケーブル精密級補償導線許容差JISクラス2
  • 表面温度測定用K熱電対温度センサ CHINO(チノー)

    表面温度測定用K熱電対温度センサ

    CHINO(チノー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から14日以内出荷
    圧着形温度センサ(L字形)
    仕様圧着L字形測定範囲(℃)-40~500全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~500応答時間(秒)1(100℃沸騰蒸気中の鉄板t1.0表面、90%応答)素線の種類K熱電対
  • 表面測定用センサ マザーツール

    表面測定用センサ

    マザーツール
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ケーブル長(m)約1
  • サーモカップル ホーザン

    サーモカップル

    ホーザン
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    測定範囲-40~760℃規格JIS 熱電対K クラス2(旧0.75級)準拠線径(Φmm)0.1確度測定温度の±0.75%か2.5℃の大きい方リード線長さ(mm)500(コネクタ含む)
  • CT-5100/5200WP用非防水センサー カスタム

    CT-5100/5200WP用非防水センサー

    カスタム
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
    CT-5100/5200WP専用の温度センサー。
    付属品ソフトケースコード長さ(m)約1センサータイプKタイプ熱電対クラス2許容差±2.5℃※-40℃以上+333℃未満、±測定値の0.75%※333℃以上1200℃未満RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバ用反射型レンズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ファイバ用反射型レンズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    189税込208
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • コネクタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    コネクタ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    4日以内出荷から63日以内出荷
  • コネクタ付コード PA5 シリーズ azbil(旧:山武)

    コネクタ付コード PA5 シリーズ

    azbil(旧:山武)
    2,098税込2,308
    1個
    10日以内出荷から48日以内出荷
    センサの配線が誰にでも簡単。コードとの一体成形式コネクタを豊富にバリエーション。配線・かしめ作業からの解放。万一のセンサ故障時の交換時間を短縮。機械組付けと電気配線をいちどに実施可能。フレキシブル生産ラインに対応容易。切削油などのかかる環境でも使用可能(IP67)。
    保護構造IP67
  • センサ連動ユニットCL型・CLE型・CLF型用(JIS協約形モジュール) Panasonic(パナソニック)

    センサ連動ユニットCL型・CLE型・CLF型用(JIS協約形モジュール)

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    外部から接点信号で入切させる場合、外部信号をワンショット信号に変換するインターフェイスとして、センサ連動ユニットをご使用ください。リモコンスイッチとの組み合わせによるスイッチ操作もできます。外部センサ入力(EEスイッチ、検知センサ等の接点信号)でリモコンブレーカを入、切できます。リモコンスイッチも併用して使えます。
    用途EEスイッチ利用による屋外照明制御。EEスイッチと盤用タイムスイッチの組み合わせによる省エネ照明制御。種類センサ連動ユニットモジュールJIS協約形端子ねじM3.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×60×96消費電流(mA)3使用周囲温度(℃)-10~60使用周囲湿度45~85%RH材質(端子)黄銅(Snメッキ)使用可能電線範囲(最大)Φ1.6mm、2mm2 )端子(幅)7.6mm適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.5~0.7材質(ベースカバー)耐熱ABS樹脂端子幅(mm)7.6材質(端子ねじ)使用周囲湿度(%RH)45~85
  • LR5001用温湿度センサ(1m) HIOKI(日置電機)

    LR5001用温湿度センサ(1m)

    HIOKI(日置電機)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    長さ(m)1温度範囲(℃)-40~85対応機種LR5001湿度測定範囲(%)0~100応答時間(秒)約300(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性センサ部防水性なし
  • 漏液センサシステム追加用センサ アズワン

    漏液センサシステム追加用センサ

    アズワン
    18,900税込20,790
    1個
    欠品中
    仕様追加用センサ適合材質本体/PP(ポリプロピレン)、ケーブル/PVC(塩化ビニル樹脂)ケーブル長(m)2アズワン品番1-4308-11
  • カードロガー用外付温度センサ CHINO(チノー)

    カードロガー用外付温度センサ

    CHINO(チノー)
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    仕様外付温度センサ
  • 温度センサ(移動回転用) 安立計器

    温度センサ(移動回転用)

    安立計器
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷
    移動・回転している表面の温度計測に適しています。
    熱電対E
  • マグネット吸着型表面センサー エスコ

    マグネット吸着型表面センサー

    エスコ
    16,000税込17,600
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701CA-6測定範囲(℃)-50~180ケーブル長(m)1適合品番EA701CA用センサー吸着磁石付表面MAX180℃
  • 反射ミラー取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    反射ミラー取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    RF-230用の反射ミラー取付金具です。
    付属品M4(長さ10mm)セムスビス2本
  • フリー電源・小型ビームセンサ センサ取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    フリー電源・小型ビームセンサ センサ取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    付属品M4(長さ25mm)セムスビス2本、M4ナット2個RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンプレッションフィッテイング 山里産業(ヤマリ)

    コンプレッションフィッテイング

    山里産業(ヤマリ)
    29,980税込32,978
    1ケース(10個)
    16日以内出荷
  • 気体温度測定用測温抵抗体 CHINO(チノー)

    気体温度測定用測温抵抗体

    CHINO(チノー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
  • シース熱電対(Y形端子箱形)K熱電対 CHINO(チノー)

    シース熱電対(Y形端子箱形)K熱電対

    CHINO(チノー)
    7,898税込8,688
    1本
    21日以内出荷から26日以内出荷
    形状保護管:ストレート形JISクラス素線階級:JISクラス2
  • シートカップル・C060シリーズ CHINO(チノー)

    シートカップル・C060シリーズ

    CHINO(チノー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
  • 高性能2次元スキャナ IDEC(和泉電気)

    高性能2次元スキャナ

    IDEC(和泉電気)
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    Gryphon GD4500 シリーズは、現行モデル Gryphon 4400 シリーズでご好評の4ドットエイマー、読み取り確認グリーンスポット、IP52 保護構造に以下の特長が加わりました。 小型軽量化 1280×800 ピクセルセンサにより読み取りエリア×読み取り深度を拡大 難読バーコードのデコード性能を向上 視認性抜群の温かい白色照明 スマホ、タブレットの画面が薄暗い状態でも優れた読み取り性能を発揮
    仕様2D スキャナ本体、トリガ SW 付き、マルチインターフェイス、標準分解能
  • センサオプション 反射ミラー パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサオプション 反射ミラー

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    曲げ半径(mm)R2
  • 温度センサー K熱電対 固定ネジタイプ ヤガミ

    温度センサー K熱電対 固定ネジタイプ

    ヤガミ
    10,980税込12,078
    1本
    15日以内出荷
    ・熱電対は成分の異なった二種の金属を接続し、これに温度差を与えると温度差と一定の関係にある熱起電力(mV)が生じます。従って基準接点(冷接点)を一定に保つことによりこの起電力(mV)から測温接点の温度を知ることができます。・測温抵抗体に比べると安価。・測 定 範 囲 が 広 く 高 温 域 ま で 測 定 可 能(K 熱 電 対 で は1079℃程度)。・極細保護管の製作が可能。・測温抵抗体に比べると精度が劣る。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が必要
    用途・温度測定径(Φmm)【シース】3.2材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】750取付ねじR1/4耐熱温度(℃)【スリーブ部】90シース長(mm)100
  • サーモカップルシート Kタイプ リード2m 坂口電熱

    サーモカップルシート Kタイプ リード2m

    坂口電熱
    8,998税込9,898
    1本
    4日以内出荷
    ・測温物に対して、面状にフィットするため、表面温度の測定に最適です。(-40℃~+200℃)。・応答速度が速い熱電対です。・テスト実験で簡易的に温度を測定する場合に有効です。
    用途・被測温物の表面に接着剤で貼り付けるか、圧着してご使用ください。・粘着テープ等で貼り付けて繰り返しご使用頂く場合は、絶縁シートが剥がれないようにご配慮ください。・応答時間は接着状況によって左右されますが、約50msec程度で、裸の素子では2msec~5msecです。・絶縁シートとシリコーン収縮チューブの間は、金属部が露出していますので、金属部が他の導電物と接触しないようにご使用ください。・被測温物とシート熱電対の間に空気層ができると応答速度が著しく遅くなりますので、取付けの際は十分ご注意ください。寸法7×7角×2000Lリード線(m)2
  • SK-1260用(堆肥用)熱電対センサ 佐藤計量器製作所

    SK-1260用(堆肥用)熱電対センサ

    佐藤計量器製作所
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    SK-1260用センサです。堆肥用センサ
    材質SUS304寸法(mm)Φ8.0×L900(先トガリ)測定範囲(℃)0~300コード長さ(m)1.1測定精度クラス2(K熱電対)接続対象指示計/SK-1260
  • アナログ温度センサー Texas Instruments

    アナログ温度センサー

    Texas Instruments
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    旧ナショナルセミコンダクタ(現TI)の温度センサーICです。 電源を与えると温度を表す電圧を出力します。 このLM19の出力電圧vs温度の関係はやや複雑です。 類似の製品が多数ありますので用途に応じて比較検討してください。たとえば、LM35Dは出力電圧(mV)=温度(℃)×10(mV)の明解な関係を持ちます。しかし、LM19は2.4Vからの低電圧動作が可能な点と温度範囲が広い点で有利です。
    使用温度範囲(℃)-30~+130精度±2.5(@30℃)電源電圧(V)【動作】2.4~5.5温度係数【出力】-11.77mV/℃パッケージTO-92
  • SenseCAP S2105 LoRaWAN 土壌水分/温度/ECセンサー Seeed Studio

    SenseCAP S2105 LoRaWAN 土壌水分/温度/ECセンサー

    Seeed Studio
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    LoRaWANにより無線でデータ収集ができる堅牢な土壌水分/温度/ECセンサー 土壌の水分、温度、EC(土壌電気伝導度)をそれぞれ0~100%、-40℃~+80℃、0~23dS/mの範囲で測定できるセンサーです。ECは土壌の中にある様々な物質のイオン濃度の総量を表し、植物の成長と品質、土壌微生物の活動などに影響を与えます。IP66準拠の筐体を採用し、屋外での使用や高い紫外線暴露、大雨、粉塵の多い場所など、過酷な環境での使用にも耐えられます。Bluetooth内蔵でOTA(Over The Air)に最適化されており、迅速なセットアップとアップデートが可能です。 ・世界中のLoRaWANネットワークに対応 ・市街地では2km、見通しの良い場所では10kmの超広範囲伝送が可能 ・交換可能なリチウムSOCl2電池(ER34615)を搭載し、バッテリー寿命は最大10年 ・IP66準拠 ・SenseCAP Mateアプリにより4ステップで簡単に設定可能
    その他【土壌】測定範囲:-40~+80、誤差:±0.5(0~50) / ±1(-40~0, 50~80)、解像度:0.1【電気伝導率(S2105のみ対応)】測定範囲:0~23dS/m、誤差:±5%(0~5dS/m)、±10%(5~23dS/m)、解像度:0.01dS/m(0~5dS/m)、0.1dS/m(5~23dS/m)【土壌水分(VWC-体積水分含量)】測定範囲:0~100% (air-water)、誤差:±3%(0%~50%)、±5%(50%~100%)、解像度:0.1%(0%~50%)、0.5%(50%~100%)、【Bluetooth内蔵】パラメータ変更用アプリツール、【LoRaWANチャンネルプラン】IN865/EU868/US915/AU915/AS923/KR920/RU864感度【最大送信電力】19dBm、-136dBm@SF12 BW=125kHz通信距離2~10km(ゲートウェイアンテナや環境により異なる)プロトコル【サポートプロトコル】LoRaWAN v1.0.3クラスARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85IP等級IP66コントローラ【マイクロコントローラ】Wio-E5
  • 1970シリーズサーモカップル ロバートショウ

    1970シリーズサーモカップル

    ロバートショウ
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw1970シリーズ熱電対ユニカップル(R)設計は、事実上すべてのパイロットバーナーへの設置を可能にします。汎用性の高いジップナットは、熱電対の転がされたねじ山に押したり、引っ張ったり、ねじ込んだりして、あらゆる用途で適切な位置決めを行うことができます。付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単。長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット。銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現。短絡状態から絶縁するマイカワッシャー。Tinnermanクリップ付属。さまざまな長さで複数の用途に対応
    用途機器、システムの温度管理
  • 補償導線 テフロン 耐熱 大晃電工社

    補償導線 テフロン 耐熱

    大晃電工社
    19,980税込21,978
    1本(10m)ほか
    11日以内出荷
    -
    材質(シース)フッ素樹脂材質(絶縁体)フッ素樹脂導体断面積(mm2)0.15耐熱温度(℃)105導体構成(本/mm)19 / 0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆熱電対線 大晃電工社

    被覆熱電対線

    大晃電工社
    4,298税込4,728
    1本(20m)ほか
    11日以内出荷
    耐熱温度 105℃ 難燃グレード VW-1 絶縁体および外皮に耐熱ビニルを使用した被覆熱電対線です。電気的性能、耐水性、機械的性質などに優れています。
    材質(シース)耐熱ビニル材質(絶縁体)耐熱ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 温湿度センサー ATEN

    温湿度センサー

    ATEN
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    EA1640は、PGシリーズに取付可能な専用温湿度センサーです。サーバールーム、データセンター、病院、スマートファクトリーからグリーンオフィスなど、計測精度が重要視される施設に最適な機能を持っており環境センサー(EA1140、EA1240、EA1340など)と接続可能な1xRJ-45入力ポート、1xRJ-45出力ポートおよび1xRJ-11入力ポートのほか、EA1440 / EA1441 / EA1442ドアセンサーを組み合わせるためのポートが搭載されています。ATEN PGシリーズ対応。正確な湿度計測:±7.5% RH、30 - 70% RH;±15% RH、15 - 40% RH、70 - 90% RH。正確な温度測定:±1℃(最大)、10 - 40℃;±1.5℃(最大)、-10 - 10℃、40 - 75℃。最大8台の端末をデイジーチェーン接続可能。PG PDUシリーズおよびEA1140 / EA1240 / EA1340環境センサーと接続可能な RJ-45入力ポート1 x RJ-45出力ポート、および1x RJ-11入力ポートを搭載。EA1440 / EA1441 / EA1442ドアセンサーと接続可能なポートを搭載。金属面に固定可能なマグネットを搭載。ラックへの取り付けが可能なマウントキットを同梱。機器の過熱を防止するため、過負荷保護機能搭載。透明筐体によって内部のLEDライトが視認でき、機器確認が容易に。過熱/過湿度の早期検出機能によりデバイスの故障を防止
    セット内容ラックマウントキットx2、RJ45ケーブルx1、クイックスタートガイドx1質量(kg)0.05 ( 0.11 lb )ケーブル長(m)ラウンドケーブル:1.5 (RJ-45 + RJ-45)消費電力DC12V:0.273W:1BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)材質(ケース)ブラック・ポリカーボネート準拠規格【EMC認証】 EMC / FCC, Class A【安全性検証】 依頼による動作環境【動作温度】 -10~75 ℃【保管温度】-20~70℃【湿度】 0~80 % RH(※結露なきこと)計測範囲【温度】-10~75℃【湿度】0~100%、【精度】温度:±1℃(max),10~40℃、±1.5℃(max),-10~10℃,40~75℃、湿度:±7.5%RH,30~70%RH、±15%RH,15~40%RH,70~90%RH寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】10.44×3.57×2.14RoHS指令(10物質対応)対応電気仕様環境センサーポート: ドアセンサー(EA1440 / EA1441 / EA1442)用ポート×1、温度センサー(EA1140 / EA1240 / EA1340)用RJ-11ポート×1グリーンマーク認定
  • RS PRO 熱電対コネクタ タイプ:熱電対コネクタ タイプB熱電対 4mm IEC, RoHS対応 RS PRO

    RS PRO 熱電対コネクタ タイプ:熱電対コネクタ タイプB熱電対 4mm IEC, RoHS対応

    RS PRO
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = 熱電対コネクタ。使用用途 = タイプB熱電対。応用例 = ミニチュアコネクタ。コネクタ タイプ = フラットピン。プラグ/ソケット = プラグ。熱電対タイプ = B。コネクタサイズ = ミニチュア。動作温度 Min = -35℃。動作温度 Max = 220℃。代表規格 = IEC, RoHS対応。。RS PRO IECカラーコードミニチュアインライン熱電対プラグコネクタ. RS PROのミニチュアインライン熱電対プラグコネクタは、IEC準拠で色分けされています。この熱電対プラグは、熱電対プローブ / ワイヤ端子を延長ケーブル / 補償ケーブルに接続する場合に最適です。また、このオスプラグを使用すると、既存の熱電対を短時間で安全に失敗なく交換できます。ソケットハウジングは、丈夫なガラス繊維入り熱可塑性樹脂製で耐衝撃性があり、220℃までの高温に耐えることができます。このオスコネクタのピンは、極性化フラット設計のため、正確な接続を保証します。ハウジングはIEC準拠で色分けされ、前面に熱電対タイプが表示されているため、簡単に識別できます。熱電対コネクタとは.. 熱電対コネクタは、温度感知部品と正確にそして簡単な方法で相互接続可能です。このコネクタを使用すると、温度センサの測定用先端部からホストコンピュータ / メーターに至るシステムを構成できます。この接続されている部品は、元の信号の変化や歪みを防ぐために、同じ熱電対素材を使用することが重要です。このため、接続に使用している熱電対と同じ素材又は補償材でできたピンが熱電対コネクタに組み込まれています。コネクタハウジングには熱電対タイプが印刷され、簡単に識別できるように色分けされています。コネクタを開くと、熱電対ワイヤは2個のキャプティブねじクランプで所定の位置にねじ留めされています。ミニチュア熱電対プラグコネクタは、ミニチュア熱電対ソケットコネクタとかん合できます。特長. 高品質の熱電対合金又は補償材で製造されたピンにより、信号を正確に伝送 IEC準拠で色分けされ、簡単に識別可能 正確な接続の為、極性付きフラットピンコンタクトに対応 丈夫なガラス繊維入り熱可塑樹脂製 220℃の高温にも耐える より線又はソリッドワイヤで使用 最大直径4 mmの熱電対ケーブルに対応 キャプティブねじにより、素早い組み立てが可能 極性と熱電対タイプをハウジングに表示. 用途. これらのミニチュアプラグは、熱電対を設置、拡張、交換するあらゆる用途で使用されます。このミニチュア熱電対コネクタは堅牢な構造により、最も要求の厳しい温度測定での使用にも最適です。アクセサリ. このミニチュア熱電対コネクタは、ケーブルクランプとゴムグロメットに適合 品番 ; 236-4104 236-4104 .ケーブルクランプ 品番 ; 666-7365 666-7365 .ゴムグロメット
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Jタイプ, プローブ径:1/0.5mm, プローブ長さ:1m RS PRO

    RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Jタイプ, プローブ径:1/0.5mm, プローブ長さ:1m

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Jプローブ径 = 1/0.5mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = PFA℃シリーズ = XQケーブル長 = 1m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -75℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1/0.5mm, プローブ長さ:1m RS PRO

    RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1/0.5mm, プローブ長さ:1m

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 1/0.5mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = PFA℃シリーズ = XQケーブル長 = 1m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -75℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1/0.2mm, プローブ長さ:5m RS PRO

    RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1/0.2mm, プローブ長さ:5m

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 1/0.2mmプローブの長さ = 5mプローブ材質 = PFA℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 5m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -75℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Jタイプ, プローブ径:1/0.2mm, プローブ長さ:2m RS PRO

    RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Jタイプ, プローブ径:1/0.2mm, プローブ長さ:2m

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Jプローブ径 = 1/0.2mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = PFA℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 2m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -75℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Tタイプ, プローブ径:1/0.2mm, プローブ長さ:3m RS PRO

    RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Tタイプ, プローブ径:1/0.2mm, プローブ長さ:3m

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Tプローブ径 = 1/0.2mmプローブの長さ = 3mプローブ材質 = PTFE℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 3m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -75℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ノズル熱電対センサ, , Jタイプ, プローブ径:M6 x 1mm, プローブ長さ:1m RS PRO

    RS PRO ノズル熱電対センサ, , Jタイプ, プローブ径:M6 x 1mm, プローブ長さ:1m

    RS PRO
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Jプローブ径 = M6 x 1mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼℃シリーズ = Nozzle Thermocoupleケーブル長 = 1m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -60℃
  • RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Tタイプ, プローブ径:1/0.3mm, プローブ長さ:3m RS PRO

    RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Tタイプ, プローブ径:1/0.3mm, プローブ長さ:3m

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Tプローブ径 = 1/0.3mmプローブの長さ = 3mプローブ材質 = PFA℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 3m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -75℃RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対・温湿度センサ・照度センサ