絞り込み
ポート数
  • 1(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • BELKIN(ベルキン)(133)
  • CIO(124)
  • 多摩電子(108)
  • OWLTECH(オウルテック)(77)
  • エレコム(76)
  • エアージェイ(74)
  • オーム電機(59)
  • カシムラ(58)
  • ラスタバナナ(54)
  • サンワサプライ(52)
  • アドテック(41)
  • オズマ(38)
  • Mate(37)
  • HIDISC(28)
  • MOTTERU(27)
  • ELPA(26)
  • AUKEY(オーキー)(25)
  • グリーンハウス(24)
  • j5 create(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 乾電池式モバイルバッテリー Panasonic(パナソニック)

    乾電池式モバイルバッテリー

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    幅(mm)66外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約66×85×24質量(g)約165(パナソニック乾電池エボルタNEO含む)色ホワイト出力(USB)DC5V~4V/1A~0.05A (電池残量が減少すると、出力は低下していきます)使用電池単3形電池4本(乾電池またはニッケル水素電池以外は使用しないでください)照度(Lx)約9(1m前方)光束(Lm)照約8(参考値)(パナソニック乾電池エボルタNEO初期時)アズワン品番65-0339-14照射時間(時間)約80(乾電池エボルタNEO使用時)、約50(エネループスタンダードモデル使用時)
  • USB出力付8本急速充電器 Panasonic(パナソニック)

    USB出力付8本急速充電器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    翌日出荷
    1.8本同時急速充電器・単3形・単4形をあわせて8本同時に急速充電可・1~4本の場合は倍速モードで充電時間1/2 2.モバイルバッテリー機能・USB経由でスマホへ充電可能(単3×4本以上必要)・充電池・乾電池混ぜて使えるので便利・USBーACアダプター機能付き(コンセント一つで、充電池とスマホ両方とも充電可能)3.多彩なセンシング機能搭載・充電進行状態を、電池1本ごとに3色LEDランプ(8個搭載)でお知らせ・出力時には2色点滅により、電池残量を個別に表示
  • Let`s note CF-QVシリーズ/TOUGHBOOK FZ-G1Wシリーズ用ACアダプター Panasonic(パナソニック)

    Let`s note CF-QVシリーズ/TOUGHBOOK FZ-G1Wシリーズ用ACアダプター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    翌日出荷
    仕様●CF-QV/CF-SR/CF-FV4A/CF-FV4R/FZ-G1W用ACアダプター●軽量・コンパクト設計幅(mm)101.2高さ(mm)28.1質量(g)約220(本体)、約60(電源コード)奥行(mm)42.2出力16V、4.06A
  • エネループUSB出入力急速充電器 充電器(モバイルバッテリー)のみ Panasonic(パナソニック)

    エネループUSB出入力急速充電器 充電器(モバイルバッテリー)のみ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    USB経由での急速充電モデル、安全に配慮したセンシング充電機能搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能)。 モバイルバッテリー機能付き。 充電池はもちろん、乾電池でもスマホへ給電可能。 LEDライトアタッチメント付き 。 もしもの時の明かりの確保。 1台でUSB入出力付急速充電器・モバイルバッテリー・LEDライトにもなる多機能タイプです。
    用途モバイルバッテリーとして、LEDライトとして。トラスコ品番190-0056質量(g)85ポート数1充電時間単3形1~2本を約2.3時間で充電可能バッテリー容量(mAh)min.1900アズワン品番64-8429-97充電個数最大4
  • TOUGHBOOK G2用バッテリーチャージャー Panasonic(パナソニック)

    TOUGHBOOK G2用バッテリーチャージャー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    翌日出荷
  • イーブロック (可搬型バッテリー) Panasonic(パナソニック)

    イーブロック (可搬型バッテリー)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    電気がシェアできる次世代型バッテリー。バッテリーと充放電器をセパレート型にしたイーブロック。小型・軽量で手軽に、持ち運ぶことができる新発想の可搬型バッテリーです。使用中に他のバッテリーを充電しておくことで、交換しながら継続して電気を供給することが可能です。イーブロックスタンド、イーブロックデスクと合わせて、シーンに応じた使い方を選べます。イーブロックはバッテリーも充放電器もPSEマークを表示。安心してご使用いただくために、電気用品における危険及び障害の発生を防止します。これに加え、システムでSマーク認証を取得し、高い品質を実現しています。イーブロックはBluetooth無線技術を搭載し、新開発のスマートフォンアプリ「イーブロックアプリ」と無線で通信させることで、複数のイーブロックのバッテリー残量低下時や異常をスマートフォンにプッシュで通知が可能です。バッテリーに1回で304Whまで蓄電できます。出力は最大で300VAまで可能です。平常時、バッテリーに充電しながら接続機器にはバイパス出力で給電可能です。またバイパス出力時、突然停電になっても自動で自立運転に切り替えます。USB出力(定格出力/出力端子):DC5 V、2.0A/port×2(2port使用時は合計3.0Aまで)/USB type-A。バッテリー入出力(定格電圧/定格入力電流/定格出力電流):DC25.76V/DC2.79A(充電)/DC20A(放電)
    用途企業・オフィス、学校などの教育現場、リモートワークでの平常使用と非常時・停電時の電源に。質量(kg)約2.9出力DC5V/2.0A(2port使用時は合計3.0Aまで)定格電圧DC25.76定格出力電流(A)DC20(放電)入力DC25.76V/2.79A(充電)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×115×220バッテリーリチウムイオン蓄電池定格入力電流(A)DC2.79(充電)バッテリー容量(Ah)11.84使用環境温度(℃)充電時:0~40、放電時:-10~40通信機能Bluetooth(R)情報端末接続時使用場所屋内使用環境湿度(%)0~85(ただし結露なきこと)USBポート数2個口蓄電池容量(Wh)304充電端子専用充電器(別売)給電端子USB-A
  • イーブロックデスク (専用充放電器) Panasonic(パナソニック)

    イーブロックデスク (専用充放電器)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    30日以内出荷
    イーブロックを充放電器(卓上型)にセットすれば、AC出力で電源供給できます。平常時、バッテリーに充電しながら接続機器にはバイパス出力で給電可能です。またバイパス出力時、突然停電になっても自動で自立運転に切り替えます。
    用途企業・オフィス、学校などの教育現場、リモートワークでの平常使用と非常時・停電時の電源に。定格電力(W)AC入力:1500定格電圧(V)AC入出力:単相AC100(50/60Hz)、DC入力:DC25.76、DC出力:DC29.05定格電流(A)AC入力:AC15、AC出力:AC3(バッテリー出力)、AC13(バイパス出力)、DC入力:DC20(バッテリー放電)、DC出力:DC2.79(バッテリー充電)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×257×161使用環境温度(℃)-10~40入力端子ACコンセント(接地極付3端子プラグ)定格電力(VA)AC出力:300(バッテリー出力)、1300(バイパス出力)出力端子AC(接地極付3端子コンセント)×1個使用場所屋内設置使用環境湿度(%)0~85(ただし結露なきこと)
  • イーブロックステーション Panasonic(パナソニック)

    イーブロックステーション

    Panasonic(パナソニック)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷
    イーブロックを3台まとめて充電可能、自動的に満充電に近い状態を維持。 隣接可能な構造でスッキリ設置。 イーブロックの充電時や停電時にスロット部がリング状に点灯、容易に状態確認可能。
    用途企業・オフィス、学校などの教育現場、リモートワークでの平常使用と非常時・停電時の電源に。定格電圧(V)(AC入力)単相AC100/(DC出力)DC29.05定格電流(A)(AC入力)AC3.3/(DC出力)DC2.79(バッテリー充電)定格周波数(Hz)(AC入力)50/60入力方式(AC入力)ACコード(接地極付3端子プラグ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×450×567使用環境温度(℃)-10~40充電時間(時間)約5.5使用場所屋内設置使用環境湿度(%)0~85RH(ただし結露なきこと)スロット数(個)(DC出力)3
  • TOUGHBOOK FZ-40A オプション(バッテリーパック) Panasonic(パナソニック)

    TOUGHBOOK FZ-40A オプション(バッテリーパック)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    欠品中
    TOUGHBOOK FZ-40A オプション(バッテリーパック)。
  • TOUGHBOOK FZ-40A オプション(バッテリーチャージャー4連式) Panasonic(パナソニック)

    TOUGHBOOK FZ-40A オプション(バッテリーチャージャー4連式)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷
    TOUGHBOOK FZ-40A オプション(バッテリーチャージャー4連式)。
  • タフブックFZ-S1Aシリーズ用ACアダプター Panasonic(パナソニック)

    タフブックFZ-S1Aシリーズ用ACアダプター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    5日以内出荷
    タフブックFZ-S1Aシリーズ用ACアダプター。
  • イーブロックスタンド (専用充放電器) Panasonic(パナソニック)

    イーブロックスタンド (専用充放電器)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    4日以内出荷
    イーブロックを充放電器(スタンド型)にセットすれば、2つのAC出力、2つのUSB出力で、電力供給できます。平常時、バッテリーに充電しながら接続機器にはバイパス出力で給電可能です。またバイパス出力時、突然停電になっても自動で自立運転に切り替えます。
    用途企業・オフィス、学校などの教育現場、リモートワークでの平常使用と非常時・停電時の電源に。定格電力(W)AC入力:1500定格電圧(V)AC入出力:単相AC100(50/60Hz)、DC入力:DC25.76、DC出力:DC29.05定格電流(A)AC入力:AC15、AC出力:AC3(バッテリー出力)、AC13(バイパス出力)、DC入力:DC20(バッテリー放電)、DC出力:DC2.79(バッテリー充電)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×260×912使用環境温度(℃)-10~40入力端子ACコンセント(接地極付3端子プラグ)定格電力(VA)AC出力:300(バッテリー出力)、1300(バイパス出力)出力端子AC(接地極付3端子コンセント ×2個、USB type-A使用場所屋内設置使用環境湿度(%)0~85(ただし結露なきこと)
モバイルバッテリー/充電器