絞り込み
ブランド
- カンパーニュ
- ADAM elements(32)
- Anker(アンカー)(69)
- BELKIN(ベルキン)(134)
- CIO(124)
- ELPA(26)
- HIDISC(27)
- Mate(37)
- MOTTERU(31)
- OWLTECH(オウルテック)(79)
- アドテック(43)
- エアージェイ(93)
- エレコム(207)
- オズマ(52)
- オーム電機(59)
- カシムラ(58)
- グリーンハウス(27)
- サンワサプライ(51)
- ラスタバナナ(53)
- 多摩電子(108)
- ブランドをもっと見る

3way Power Bank With LED Light ラズベリー
カンパーニュ¥5,498税込¥6,0481式9日以内出荷モバイルバッテリーに 遊び心やデザイン性をもたらすために「心躍る美しいスケルトン!平成レトロdeフューチャーなデザイン」をコンセプトに、見せるための基盤を一から設計、ケースのハウジングにも見せることを意識し設計開発を行いました。見せることにこだわりにこだわった「心躍る美しいスケルトンボディ」見て、触れて、楽しんでください。◆心躍る美しいスケルトンボディ。平成の世に現れ一世を風靡したスケルトンデザイン。令和の世にスマートフォンやタブレットなどのガジェットの充電には?かせない10000mAhモバイルバッテリーとしてよみがえりました。◆見た目は平成レトロ、中身は最新!。・3Way充電(USB-C/USB-A/ワイヤレス充電)。(1)USB-C:USB Power Delivery(USB PD)入力(18W)/出力(20W)対応。(2)USB-A出力:急速充電できるQuick Charge 3.0(QC3.0)最大18W対応。(3)強力なマグネット式ワイヤレス充電機能を搭載!最大15W急速充電可能!。・有事の際にも活躍する104lm (ルーメン)の明るいLEDライト搭載。様々なシチュエーションで何かと役立つLEDライト搭載。明るさは標準モード96lm、強モード104lmの2段階。バッテリーフル充電の場合、標準モードで約90時間、強モードで約80時間、使用できます。バッテリー容量 10,000mAh(38.5Wh)。定格電圧 / 容量 5V / 5800mAh。電池素材 リチウムイオン。本体サイズ W:62.5xD24.5xH90mm。重さ 約207g。USB-C入力 PD 5V / 3A、9V / 2A、12V / 1.67A (最大20W)×1。USB-C出力 PD 5V / 3A、9V / 2A、12V / 1.67A (最大20W)×1。USB-A出力 QC 3.0 5V / 3A、9V / 2A、12V / 1.5A (最大18W)。ワイヤレス出力 5W / 7.5W / 10W / 15W(Max)。充電時間 約500回。LEDライト 標準モード:96lm(約90時間)/強モード:104lm(約80時間)。電気用品安全法(PSE) 。PSE 特定以外の電気用品
3way Power Bank With LED Light ブルーベリー
カンパーニュ¥7,998税込¥8,7981式9日以内出荷モバイルバッテリーに 遊び心やデザイン性をもたらすために「心躍る美しいスケルトン!平成レトロdeフューチャーなデザイン」をコンセプトに、見せるための基盤を一から設計、ケースのハウジングにも見せることを意識し設計開発を行いました。見せることにこだわりにこだわった「心躍る美しいスケルトンボディ」見て、触れて、楽しんでください。◆心躍る美しいスケルトンボディ。平成の世に現れ一世を風靡したスケルトンデザイン。令和の世にスマートフォンやタブレットなどのガジェットの充電には?かせない10000mAhモバイルバッテリーとしてよみがえりました。◆見た目は平成レトロ、中身は最新!。・3Way充電(USB-C/USB-A/ワイヤレス充電)。(1)USB-C:USB Power Delivery(USB PD)入力(18W)/出力(20W)対応。(2)USB-A出力:急速充電できるQuick Charge 3.0(QC3.0)最大18W対応。(3)強力なマグネット式ワイヤレス充電機能を搭載!最大15W急速充電可能!。・有事の際にも活躍する104lm (ルーメン)の明るいLEDライト搭載。様々なシチュエーションで何かと役立つLEDライト搭載。明るさは標準モード96lm、強モード104lmの2段階。バッテリーフル充電の場合、標準モードで約90時間、強モードで約80時間、使用できます。バッテリー容量 10,000mAh(38.5Wh)。定格電圧 / 容量 5V / 5800mAh。電池素材 リチウムイオン。本体サイズ W:62.5xD24.5xH90mm。重さ 約207g。USB-C入力 PD 5V / 3A、9V / 2A、12V / 1.67A (最大20W)×1。USB-C出力 PD 5V / 3A、9V / 2A、12V / 1.67A (最大20W)×1。USB-A出力 QC 3.0 5V / 3A、9V / 2A、12V / 1.5A (最大18W)。ワイヤレス出力 5W / 7.5W / 10W / 15W(Max)。充電時間 約500回。LEDライト 標準モード:96lm(約90時間)/強モード:104lm(約80時間)。電気用品安全法(PSE) 。PSE 特定以外の電気用品
3way Power Bank With LED Light ブラック
カンパーニュ¥7,998税込¥8,7981式9日以内出荷モバイルバッテリーに 遊び心やデザイン性をもたらすために「心躍る美しいスケルトン!平成レトロdeフューチャーなデザイン」をコンセプトに、見せるための基盤を一から設計、ケースのハウジングにも見せることを意識し設計開発を行いました。見せることにこだわりにこだわった「心躍る美しいスケルトンボディ」見て、触れて、楽しんでください。◆心躍る美しいスケルトンボディ。平成の世に現れ一世を風靡したスケルトンデザイン。令和の世にスマートフォンやタブレットなどのガジェットの充電には?かせない10000mAhモバイルバッテリーとしてよみがえりました。◆見た目は平成レトロ、中身は最新!。・3Way充電(USB-C/USB-A/ワイヤレス充電)。(1)USB-C:USB Power Delivery(USB PD)入力(18W)/出力(20W)対応。(2)USB-A出力:急速充電できるQuick Charge 3.0(QC3.0)最大18W対応。(3)強力なマグネット式ワイヤレス充電機能を搭載!最大15W急速充電可能!。・有事の際にも活躍する104lm (ルーメン)の明るいLEDライト搭載。様々なシチュエーションで何かと役立つLEDライト搭載。明るさは標準モード96lm、強モード104lmの2段階。バッテリーフル充電の場合、標準モードで約90時間、強モードで約80時間、使用できます。バッテリー容量 10,000mAh(38.5Wh)。定格電圧 / 容量 5V / 5800mAh。電池素材 リチウムイオン。本体サイズ W:62.5xD24.5xH90mm。重さ 約207g。USB-C入力 PD 5V / 3A、9V / 2A、12V / 1.67A (最大20W)×1。USB-C出力 PD 5V / 3A、9V / 2A、12V / 1.67A (最大20W)×1。USB-A出力 QC 3.0 5V / 3A、9V / 2A、12V / 1.5A (最大18W)。ワイヤレス出力 5W / 7.5W / 10W / 15W(Max)。充電時間 約500回。LEDライト 標準モード:96lm(約90時間)/強モード:104lm(約80時間)。電気用品安全法(PSE) 。PSE 特定以外の電気用品
3way Power Bank With LED Light スノー
カンパーニュ¥7,998税込¥8,7981式9日以内出荷モバイルバッテリーに 遊び心やデザイン性をもたらすために「心躍る美しいスケルトン!平成レトロdeフューチャーなデザイン」をコンセプトに、見せるための基盤を一から設計、ケースのハウジングにも見せることを意識し設計開発を行いました。見せることにこだわりにこだわった「心躍る美しいスケルトンボディ」見て、触れて、楽しんでください。◆心躍る美しいスケルトンボディ。平成の世に現れ一世を風靡したスケルトンデザイン。令和の世にスマートフォンやタブレットなどのガジェットの充電には?かせない10000mAhモバイルバッテリーとしてよみがえりました。◆見た目は平成レトロ、中身は最新!。・3Way充電(USB-C/USB-A/ワイヤレス充電)。(1)USB-C:USB Power Delivery(USB PD)入力(18W)/出力(20W)対応。(2)USB-A出力:急速充電できるQuick Charge 3.0(QC3.0)最大18W対応。(3)強力なマグネット式ワイヤレス充電機能を搭載!最大15W急速充電可能!。・有事の際にも活躍する104lm (ルーメン)の明るいLEDライト搭載。様々なシチュエーションで何かと役立つLEDライト搭載。明るさは標準モード96lm、強モード104lmの2段階。バッテリーフル充電の場合、標準モードで約90時間、強モードで約80時間、使用できます。バッテリー容量 10,000mAh(38.5Wh)。定格電圧 / 容量 5V / 5800mAh。電池素材 リチウムイオン。本体サイズ W:62.5xD24.5xH90mm。重さ 約207g。USB-C入力 PD 5V / 3A、9V / 2A、12V / 1.67A (最大20W)×1。USB-C出力 PD 5V / 3A、9V / 2A、12V / 1.67A (最大20W)×1。USB-A出力 QC 3.0 5V / 3A、9V / 2A、12V / 1.5A (最大18W)。ワイヤレス出力 5W / 7.5W / 10W / 15W(Max)。充電時間 約500回。LEDライト 標準モード:96lm(約90時間)/強モード:104lm(約80時間)。電気用品安全法(PSE) 。PSE 特定以外の電気用品