カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 友和
- モノタロウ(74)
- エスコ(377)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(337)
- TRUSCO(218)
- NOKクリューバー(134)
- AZ(エーゼット)(117)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(109)
- 信越化学工業(109)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(92)
- オーデック(84)
- ヤマダコーポレーション(79)
- ダイゾーニチモリ(68)
- マークテック(65)
- フルプラ(60)
- 出光NTG(54)
- 協同油脂(54)
- BOLL(53)
- ダイゾー(52)
- 呉工業(クレ)(46)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](42)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)

塩素フリータッピングスプレー
友和(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(420mL)5日以内出荷塩素フリータイプの環境対応型ネジ穴加工用スプレー。 ステンレス・難削材に威力を発揮。 切れる!早い!安いの三拍子! 油膜強度が強い為、精密加工・塑性加工等にも威力を発揮します。用途タップ・リーマ・ドリル・難削材加工等の加工時に形状スプレータイプ塩素系危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量252mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
泡でも使えるスプレーボトル
友和(4件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷中身の見える透明容器。余裕の500ml容器。色々な用途にお使いいただけます。泡でも霧でも使える両用タイプ。容量(mL)500危険物の類別非危険物
タッピングスプレーA
友和¥1,998税込¥2,1981本(420mL)5日以内出荷不活性型ですので、あらゆる金属加工のタップ・リーマ・ドリル・ねじ切り・穴あけ作業に優れた効果があります。 潤滑性が良く切削性に優れ、加工能率仕上げ面が向上します。 タップ・ドリル・リーマの摩擦切損が少なくなります。形状スプレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量294mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
速効サビ落とし
友和¥2,398税込¥2,6381本(500g)当日出荷ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染みに適しています。 中性タイプで薬液とサビが反応すると紫色になり、サビの溶解を確認できます。 酸性タイプと違い、サビを誘発しません。用途ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染み、カラー鋼板、ガルバニウム鋼板に付着した鉄粉対応材質ステンレス、コンクリート、鋼板主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
強力サビ取りクリーナー
友和¥899税込¥9891個当日出荷頑固な汚れも一発で落とす噴射シリーズです。工具や部品のサビ、メッキ部分の浮き錆を強力に落とします。プロが使用する商品なので優れた洗浄力があります。工場、事務所、一般住宅向けなど用途に合わせて商品を選ぶことが出来ます。汚れによっては希釈して使用することもできるのでとても経済的です。用途部品・工具類のサビ落とし、自転車・バイクのサビ(メッキ・リム等)、クロームメッキ部分の浮きサビ落とし。成分界面活性剤(1.5パーセント)・キレート剤内容量(mL)320mL液性中性使用の目安1(m2)に対して約8回噴射危険物の類別非危険物
アルミ用クリーナー
友和¥899税込¥9891個当日出荷頑固な汚れも一発で落とす噴射シリーズです。アルミ製品の汚れを強力に落とします。プロが使用する商品なので優れた洗浄力があります。工場、事務所、一般住宅向けなど用途に合わせて商品を選ぶことが出来ます。汚れによっては希釈して使用することもできるのでとても経済的です。用途自動車のアルミホィール、エンジンルーム、アルミサッシ、アルミ製品の汚れ落とし、アルミフィンの洗浄。成分界面活性剤(5パーセント)・ジエチレントリアミンタアセッテッド内容量(mL)320mL液性アルカリ性使用の目安1(m2)に対して約8回噴射危険物の類別非危険物
速効サビ落としスプレー
友和¥6,998税込¥7,6981本(2kg)当日出荷ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染みに適しています。 中性タイプで薬液とサビが反応すると紫色になり、サビの溶解を確認できます。 酸性タイプと違い、サビを誘発しません。用途ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染み、カラー鋼板、ガルバニウム鋼板に付着した鉄粉対応材質ステンレス、コンクリート、鋼板主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ネジゆるめ剤Ⅱ
友和¥1,998税込¥2,1981本(420mL)5日以内出荷強力な潤滑性、浸透性を兼ね備えた水置換性防錆油がわずかな隙間から浸透し、固着したネジの潤滑性を向上させる特徴があります。用途錆付き、喰いついた機械部品、ボルト、ナットピン、蝶香等の脱着、分解危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mLRoHS指令(10物質対応)対応特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
防錆スプレー
友和¥2,198税込¥2,4181本(420mL)5日以内出荷サビ止め効果があり、潤滑油としての効果があります。 金属表面の水分を取り除き、電気回路の絶縁回復に効果があります。用途機械器具の分解整備・鉄系金属のサビ止め・機械器具類の潤滑・キシミ音の防止危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量236mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
中性サビ落としジェルタイプ
友和¥2,398税込¥2,6381本(500g)8日以内出荷中性タイプのサビ落とし。 ジェルタイプで垂直面でも液だれせず手軽に使用できます。 水洗い不要で後処理が簡単。 水洗いできない箇所や機械周りや製品に出たサビ落としに適しています。 また、軽い油汚れ落としに使用可能です。用途金属部品、鉄品物のサビ、ボルト、ナット、機械回り周辺のサビ、金型のメンテナンス等対応材質金属部品、鉄主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
石材・外壁クリーナー
友和¥899税込¥9891個当日出荷頑固な汚れも一発で落とす噴射シリーズです。水垢、コケ、排気ガス汚れを強力に落とします。プロが使用する商品なので優れた洗浄力があります。工場、事務所、一般住宅向けなど用途に合わせて商品を選ぶことが出来ます。汚れによっては希釈して使用することもできるのでとても経済的です。用途外壁等についた、水アカ、コケ、排気ガスの汚れ、コケ落とし。成分界面活性剤(3パーセント)・トリポリリン酸・モノエタノールアミン内容量(mL)320mL液性弱アルカリ性使用の目安1(m2)に対して約8回噴射危険物の類別非危険物
防錆・潤滑スプレー
友和¥1,098税込¥1,2081本(420mL)8日以内出荷各種金属製品の防錆・潤滑、錆びたボルト、ナットの緩め。 一般用防錆、潤滑剤、ネジゆるめに最適。用途サビたり焼き付いて固定したボルト・ナット・ねじ等の緩めに、作業工具・電動工具・エアー工具の手入れ、各種金属製品の潤滑・防錆危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
防錆剤スプレー
友和¥1,398税込¥1,5381本(420mL)5日以内出荷溶剤希釈型防錆油で金属面に油性の被膜を作り、錆の発生を防止する効果があり、潤滑性、浸透性にすぐれております。用途あらゆる金属製品、機械工具類の錆止め、可動部の潤滑等危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
塩素フリータッピングオイル
友和¥5,998税込¥6,5981本(1L)5日以内出荷塩素フリーの環境対応型ネジ穴加工用オイル。 オイルタイプのハケ塗り、オイラー使用。 ステンレス・難削材に威力を発揮。 切れる!早い!安いの三拍子! 油膜強度が強い為、精密加工・塑性加工等にも威力を発揮します。用途タップ・リーマ・ドリル・難削材加工等の加工時に容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
タッピングオイル
友和¥41,980税込¥46,1781缶(18L)3日以内出荷環境対応型、ネジ穴加工用オイルです。ステンレス・難削材に威力を発揮します。ハケ塗仕様・塩素フリーです。用途タップ・リーマ・ドリル・難削材加工・塑性加工容量(L)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
水置換性防錆剤
友和¥31,980税込¥35,1781缶(18L)3日以内出荷酸性の強力な洗浄剤です。サビ落としにお使いいただけます。用途サビ落とし。酸洗い。溶接ヤケの除去。コンクリート汚れ容量(L)18危険物の類別非危険物
ウルトラマルチクリーナー
友和¥899税込¥9891個当日出荷油汚れを超強力洗浄。中性洗剤では落ちない頑固な汚れにおすすめです。天然オレンジオイル配合の環境配慮型洗浄剤です。農機具や刃物に付いたシブ・ヤニ落としにもご使用いただけます。用途機械周り、工具類、部品、換気扇、レンジ等に付いた油汚れの除去。内容量(mL)320mL液性アルカリ性危険物の類別非危険物
防錆剤スプレー 無香タイプ
友和(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(420mL)5日以内出荷無香タイプで毒性の少ない溶剤を使用していますので室内作業で使用しても安全性が高いと言えます。 金属表面にスプレーすると本剤が金属表面に広がり金属面に薄いさび止め被膜をつくり、錆の発生を防ぎます。 潤滑性が優れており、浸透性が強いのでネジのゆるめ分解に適しています。 水分を除去しますので電気回路の絶縁回復に効果があります。 プラスチックへの影響もありません。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量230mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
中性サビ落とし洗浄液
友和¥12,980~税込¥14,278~1本(4L)ほか5日以内出荷中性タイプのサビ落とし。 水洗い不要で後処理が簡単。 水洗いできない箇所や機械周りや製品に出たサビ落としに適しています。 また、軽い油汚れ落としに使用可能です。用途金属部品、鉄品物のサビ、ボルト、ナット、機械回り周辺のサビ、金型のメンテナンス等対応材質金属部品、鉄主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
防錆・潤滑スプレー
友和¥29,980税込¥32,9781缶(18L)3日以内出荷一般用防錆、潤滑剤、ネジ緩めに最適です。用途サビたり焼き付いて固定したボルト・ナット・ネジ等の緩め。作業工具・電動工具・エアー工具の手入。各種金属製品の潤滑・防錆危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
超強力クリーナー 一時防錆剤
友和¥899税込¥9891個当日出荷驚異の洗浄力+一時防錆剤配合し、洗浄後の錆の発生を防ぎます。天然由来成分配合の環境配慮型洗浄剤です。用途機械周り、工具類、部品、換気扇、レンジ等に付いた油汚れの除去。内容量(mL)320mL液性アルカリ性危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え2