絞り込み
ブランド
- ユニケム
- モノタロウ(74)
- エスコ(378)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(338)
- TRUSCO(217)
- NOKクリューバー(134)
- AZ(エーゼット)(117)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(109)
- 信越化学工業(109)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(93)
- オーデック(84)
- ヤマダコーポレーション(79)
- ダイゾーニチモリ(67)
- マークテック(65)
- フルプラ(60)
- 出光NTG(54)
- 協同油脂(54)
- BOLL(54)
- ダイゾー(52)
- 呉工業(クレ)(47)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](41)
- ブランドをもっと見る

離型剤エアゾールタイプ
ユニケム¥74,980税込¥82,4781箱(420mL×30本)4日以内出荷エアゾールタイプのフッ素系離型剤です。シリコーン配合品。希釈不要で簡単に塗布できます。優れた離型性を発揮し、薄膜のため精密離型が可能です。金型汚れおよび成型品への転写が少ないため生産性の向上に寄与します。用途ゴム成型品の金型離型、プラスチック成型品の金型離型使用方法金型を洗浄後、缶をよく振り、金型から30cmほど離し薄く均一になるように軽く噴射してください。金型洗浄は溶剤(トルエン、アセトンなど)で拭く、もしくはアルカリ洗浄を行ってください。主成分フッ素化合物噴射剤LPG危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
溶剤系 フッ素系離型剤
ユニケム¥92,980税込¥102,2781缶(12kg)9日以内出荷溶剤系のフッ素系離型剤です。シリコーン配合タイプ。優れた離型性を発揮し、薄膜のため精密離型が可能です。反復離型性かつ低転写性を有し、生産性の向上にも寄与します。用途ゴム成型品の金型離型、プラスチック成型品の金型離型使用方法1~10倍を目安に希釈してご使用ください。有効成分0.03危険等級Ⅱ溶剤イソヘキサン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12000mL危険物の性状非水溶性
水系 フッ素系離型剤
ユニケム¥86,980~税込¥95,678~1缶(18kg)9日以内出荷水系のフッ素系離型剤です。ノンシリコーンタイプ。優れた離型性を発揮し、薄膜のため精密離型が可能です。反復離型性かつ低転写性を有し、生産性の向上にも寄与します。用途ゴム成型品の金型離型、プラスチック成型品の金型離型使用方法1~10倍を目安に希釈してご使用ください。溶剤水危険物の類別非危険物
水系 フッ素系離型剤
ユニケム¥88,980税込¥97,8781缶(18kg)9日以内出荷水系のフッ素系離型剤です。シリコーン配合タイプ。優れた離型性を発揮し、薄膜のため精密離型が可能です。反復離型性かつ低転写性を有し、生産性の向上にも寄与します。用途ゴム成型品の金型離型、プラスチック成型品の金型離型使用方法1~10倍を目安に希釈してご使用ください。有効成分0.05溶剤水危険物の類別非危険物
溶剤系 フッ素系離型剤
ユニケム¥91,980税込¥101,1781缶(12kg)9日以内出荷溶剤系のフッ素系離型剤です。ノンシリコーンタイプ。優れた離型性を発揮し、薄膜のため精密離型が可能です。反復離型性かつ低転写性を有し、生産性の向上にも寄与します。用途ゴム成型品の金型離型、プラスチック成型品の金型離型使用方法1~10倍を目安に希釈してご使用ください。有効成分0.03危険等級Ⅱ溶剤イソヘキサン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12000mL危険物の性状非水溶性