絞り込み
ブランド
- ダイゾー
- モノタロウ(6)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(67)
- オーデック(33)
- エスコ(29)
- 呉工業(クレ)(29)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(24)
- TRUSCO(24)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(23)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](23)
- AZ(エーゼット)(21)
- ダイゾーニチモリ(17)
- スリーボンド(15)
- ボスティック(Bostik)(13)
- 旭エンジニアリング(12)
- NOKクリューバー(10)
- ファインケミカルジャパン(9)
- フルイドフィルム(8)
- ORAPI(8)
- Devcon(デブコン)(7)
- BOLL(7)
- ブランドをもっと見る

Bペースト
ダイゾー¥12,980税込¥14,2781缶(1kg)11日以内出荷耐熱性に優れます。 焼付き、カジリを防止します。 各種機械の組立時に回転・摺動部の初期なじみを円滑にできます。用途各種産業機械の部品組立箇所に、ロール軸受など高荷重下のかん合部などに、減速機のギヤなどに、建機のピン、ブッシュ高荷重下に、ボルト、ナット、ネジの締付時カジリ防止にトラスコ品番144-9900容量(kg)1危険物の類別非危険物
リバーソンペースト41
ダイゾー¥12,980税込¥14,2781缶(1kg)11日以内出荷耐荷重性と、往復摺動の潤滑に優れています。 極圧性に優れ低摩擦性を有します。 ほとんどの樹脂を侵しません。 白色系なので組立作業時の汚れや給油箇所の色が気になりません。用途音響・事務機器の回転・カム・リンク部など摺動部に、光学機器用トラスコ品番144-9815容量(kg)1危険物の類別非危険物
PGペースト
ダイゾー¥13,980税込¥15,3781缶(1kg)11日以内出荷耐熱性に優れます。 高温でオイル分が蒸発してもモリブデンの被膜を形成します。 各種機械の組立時に回転・摺動部の初期なじみを円滑にできます。 オーリング、パッキンなどゴムに対しての親和性があります。用途各種産業機械の部品組立箇所に、ボルト、ナット、ネジなどの締結時焼付・カジリ防止に、オーリングなどの磨耗減少にトラスコ品番145-1393容量(kg)1危険物の類別非危険物
OCペースト
ダイゾー¥12,980税込¥14,2781缶(1kg)11日以内出荷耐熱性に優れます。 高温から低温(-30℃~300℃)まで、長時間使用後にも、ネジ部などの固着を防止します。 各種機械の組立時に回転・摺動部の初期なじみを円滑にできます。 特殊複合石けんを使用していますので高温摺動箇所使用時の乾きが微小です。 防錆性能もすぐれています。 かん合部・摺動部のカジリを防ぎ、ならし運転を円滑にします。用途高温摺動部の潤滑に、低速・高荷重下の潤滑に、ネジ・ボルト・ピン・ベアリング等の圧入焼きバメ等カジリ防止に、トモ金・特殊鋼の焼付け・高温ネジ・ピン等の焼付き防止にトラスコ品番144-9892容量(kg)1危険物の類別非危険物
Aペースト
ダイゾー¥14,980税込¥16,4781缶(1kg)11日以内出荷耐熱性に優れています。 焼付き、カジリを防止します。 各種機械の組立時に回転・摺動部の初期なじみを円滑にできます。用途各種産業機械の部品組立箇所に、ロール軸受など高荷重下のかん合部などに、減速機のギヤなどに、建機のピン、ブッシュ高荷重下に、ボルト、ナット、ネジの締付時カジリ防止にトラスコ品番144-9890容量(kg)1危険物の類別非危険物