絞り込み
ブランド
- ユシロ化学工業
- モノタロウ(72)
- エスコ(376)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(342)
- TRUSCO(218)
- NOKクリューバー(135)
- AZ(エーゼット)(117)
- 信越化学工業(110)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(108)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(95)
- ヤマダコーポレーション(79)
- オーデック(77)
- マークテック(67)
- ダイゾーニチモリ(67)
- フルプラ(60)
- 協同油脂(55)
- BOLL(54)
- 出光NTG(53)
- ダイゾー(52)
- 呉工業(クレ)(49)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](42)
- ブランドをもっと見る

ユシロンカット アーバス
ユシロ化学工業¥29,980税込¥32,9781缶(18L)7日以内出荷引火点(℃)170外観褐色透明液状危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)(40℃)16危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L密度(g/cm3 at15℃)0.88色(ASTM)L3.5危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)不活性(1)
ユシロクリーナーPCW400
ユシロ化学工業¥28,980税込¥31,8781缶(18L)5日以内出荷洗浄性が優れているため、脱脂しづらい高粘度加工油をはじめ、固体微粉を分散したラップ剤の除去にも適しています。液温度を60℃以上にすることにより、消泡効果が発現されるため、低圧スプレー洗浄にも適用可能です。PRTR法に該当していないので排出量の報告義務がありません。用途油状金属加工油・油状膜のさび止め・焼入れ油などの重質汚れの洗浄に。精密部品などの洗浄に。適用/鉄種別金属用水系洗浄剤容量(L)18pH(2%)12.4液性アルカリ性外観淡黄色透明表面張力(N/m)31(2%、20℃)危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)1.13
ユシロクリーナーPCW85
ユシロ化学工業¥29,980税込¥32,9781缶(18L)翌々日出荷耐硬水性が優れている。さび止め性が良い。アルミニウム(合金)が変色しにくい。PRTRに該当しない。用途水溶性金属加工油・低粘度油性金属加工油・低粘度油状膜のさび止め油等の軽質汚れの洗浄に。高圧スプレーで使用可能。適用/鉄・アルミ・銅種別金属用水系洗浄剤容量(L)18pH(原液)10.6(3%)9.6液性アルカリ性外観無色透明液表面張力(N/m)31(3%)危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)1.06
ユシロクリーナーPCW81
ユシロ化学工業¥25,980税込¥28,5781缶(18L)翌々日出荷さび止め性が特に優れています。消泡性が優れているため、1FW方式の洗浄機にも使用できます。PRTR該当物質、環境ホルモン該当物質を含有しません。用途水溶性金属加工油・低粘度油性金属加工油・低粘度油状膜のさび止め油等の軽質汚れの洗浄に。アルミ、鉄、真鍮など幅広い材質に対して使用できます。種別金属用水系洗浄剤容量(L)18pH(原液)9.8(3%)9.4液性アルカリ性外観白色半透明液状表面張力(N/m)44(3%)危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)1.06
ユシロンカット
ユシロ化学工業¥25,980税込¥28,5781缶(18L)4日以内出荷ユシロンカットSF45Hは、 塩素系極圧添加剤を含有しない不水溶性切削油剤であり、 ホーニング加工などに適用でき、 水置換性に優れる特徴を有します。引火点(℃)130(C.O.C.)外観淡黄色透明液状危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)5(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L密度(g/cm3 at15℃)0.85色(ASTM)L1.0危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)活性(4)