絞り込み
ブランド
  • フックスジャパン
  • モノタロウ(61)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(326)
  • TRUSCO(219)
  • エスコ(180)
  • AZ(エーゼット)(115)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(107)
  • 信越化学工業(83)
  • NOKクリューバー(62)
  • マークテック(61)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(60)
  • フルプラ(57)
  • ヤマダコーポレーション(56)
  • BOLL(54)
  • 呉工業(クレ)(51)
  • オーデック(46)
  • ザーレン(40)
  • 協同油脂(39)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](37)
  • ダリヤ(マルハチ産業)(36)
  • 旭エンジニアリング(35)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油性切削・研削油(エコカット 700シリーズ) フックスジャパン

    油性切削・研削油(エコカット 700シリーズ)

    フックスジャパン
    25,980税込28,578
    1缶(20L)
    当日出荷
    低油煙、低ミスト型、塩素フリーの不水溶性硫黄活性型の重切削加工油です。 極圧性、浸透性、冷却性に優れておりますので、工具寿命を飛躍的に延長でき、経済性の向上に貢献します。 適度な極圧剤、油脂、特殊潤滑剤の相乗効果により、特にチタンやインコネル、コバールや純鉄などの難削材加工に最適です。 低油煙・低ミスト性能に優れており、作業環境の汚染を大幅に改善に貢献します。
    用途炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼の溝・ねじ・工具研削加工、ガンドリル加工、BTA加工、エジェクター方式深穴加工、難削材のマシニング加工(ドリル、タップ、リーマ、ミーリング/フライス、エンドミル)、NC旋盤加工仕様銅板活性度:4材質主成分:精製鉱物油淡黄色容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度(mm2/s)15危険物の性状非水溶性
  • 油性切削・研削油エコカット HFNシリーズ フックスジャパン

    油性切削・研削油エコカット HFNシリーズ

    フックスジャパン
    21,980税込24,178
    1缶(20L)
    8日以内出荷
    優れた低油煙、低ミスト性能を示しますので、作業環境をきれいに保ちます。 浸透性、冷却性に優れているため、工具寿命を延長できます。 清浄分散性に優れており、砥石の目詰まりを防ぎます。
    用途真鍮、アルミ、アルミ合金、炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼などの研・切削加工、SUJ、SCM、SNCM材等のホーニング加工、特に、ベアリングの内輪、外輪に最適、ホーニング加工、歯車研削仕様消防法危険物第4類、塩素フリーの潤滑油剤兼用型研、切削加工油剤トラスコ品番818-4790材質主成分:鉱物油淡黄色容量(L)20銅板腐食(a)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)5危険物の性状非水溶性
  • 水溶性切削・研削油剤エコクール SYN 430 SP フックスジャパン

    水溶性切削・研削油剤エコクール SYN 430 SP

    フックスジャパン
    28,980税込31,878
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    一般鋳鉄からSUS材などの難削材にも適用できます。 油の混入を防ぎ、研削屑や残留物を素早く分離させるため、ワークピースの表面に残留物が付着せず、加工環境を清潔に保つことができます。 抗菌性に優れ、液寿命の延長、メンテナンス費用を削減します。 塩素フリーのため、使用液処理が容易です。
    用途超硬材研削加工、一般研削加工仕様超硬材研削用ソリューション型水溶性研削油剤、20L缶トラスコ品番818-4795淡黄色容量(L)20危険物の類別非危険物
  • 水溶性切削研削油剤エコクール1030SーJ フックスジャパン

    水溶性切削研削油剤エコクール1030SーJ

    フックスジャパン
    22,980税込25,278
    1缶
    翌々日出荷
    質量(kg)19.3危険物の類別非危険物
  • 油圧作動油レノリン BAM32 フックスジャパン

    油圧作動油レノリン BAM32

    フックスジャパン
    28,980税込31,878
    1缶(20L)
    当日出荷
    トラスコ品番148-7604淡黄色使用温度範囲(℃)04~09容量(L)20引火点(℃)230密度(g/cm3)0.869流動点(℃)-24アズワン品番64-8663-96危険物の類別非危険物ISO粘度グレードISO VG32
  • 油性MQL用加工油剤エコカット ミクロプラス 20 フックスジャパン

    油性MQL用加工油剤エコカット ミクロプラス 20

    フックスジャパン
    109,800税込120,780
    1缶(20L)
    8日以内出荷
    生分解性に優れています。 工具寿命を延長できます。 MQL加工時に、気化熱による冷却効果が期待できます。 塩素系極圧添加剤非含有のため、猛毒性の発がん物質、ダイオキシンを発生するおそれはありません。
    用途アルミニウム、非鉄金属、鋳鉄、鋼、合金のMQL加工仕様特殊な油性剤をベースにしたMQL用加工油剤トラスコ品番818-4798材質主成分:油性向上剤無色~淡黄色容量(L)20銅板腐食(a)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)27危険物の性状非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス