絞り込み
ブランド
- フックスジャパン
- モノタロウ(73)
- エスコ(377)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(340)
- TRUSCO(218)
- NOKクリューバー(135)
- AZ(エーゼット)(117)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(109)
- 信越化学工業(109)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(93)
- オーデック(85)
- ヤマダコーポレーション(79)
- ダイゾーニチモリ(66)
- マークテック(65)
- フルプラ(60)
- 出光NTG(54)
- BOLL(54)
- 協同油脂(53)
- ダイゾー(52)
- 呉工業(クレ)(47)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](42)
- ブランドをもっと見る

油性切削・研削油(エコカット 700シリーズ)
フックスジャパン¥25,980税込¥28,5781缶(20L)当日出荷低油煙、低ミスト型、塩素フリーの不水溶性硫黄活性型の重切削加工油です。 極圧性、浸透性、冷却性に優れておりますので、工具寿命を飛躍的に延長でき、経済性の向上に貢献します。 適度な極圧剤、油脂、特殊潤滑剤の相乗効果により、特にチタンやインコネル、コバールや純鉄などの難削材加工に最適です。 低油煙・低ミスト性能に優れており、作業環境の汚染を大幅に改善に貢献します。用途炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼の溝・ねじ・工具研削加工、ガンドリル加工、BTA加工、エジェクター方式深穴加工、難削材のマシニング加工(ドリル、タップ、リーマ、ミーリング/フライス、エンドミル)、NC旋盤加工仕様銅板活性度:4材質主成分:精製鉱物油色淡黄色容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度(mm2/s)15危険物の性状非水溶性
油性切削・研削油エコカット HFNシリーズ
フックスジャパン¥21,980税込¥24,1781缶(20L)8日以内出荷優れた低油煙、低ミスト性能を示しますので、作業環境をきれいに保ちます。 浸透性、冷却性に優れているため、工具寿命を延長できます。 清浄分散性に優れており、砥石の目詰まりを防ぎます。用途真鍮、アルミ、アルミ合金、炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼などの研・切削加工、SUJ、SCM、SNCM材等のホーニング加工、特に、ベアリングの内輪、外輪に最適、ホーニング加工、歯車研削仕様消防法危険物第4類、塩素フリーの潤滑油剤兼用型研、切削加工油剤トラスコ品番818-4790材質主成分:鉱物油色淡黄色容量(L)20銅板腐食(a)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)5危険物の性状非水溶性
水溶性切削・研削油剤エコクール SYN 430 SP
フックスジャパン¥28,980税込¥31,8781缶(20L)翌々日出荷一般鋳鉄からSUS材などの難削材にも適用できます。 油の混入を防ぎ、研削屑や残留物を素早く分離させるため、ワークピースの表面に残留物が付着せず、加工環境を清潔に保つことができます。 抗菌性に優れ、液寿命の延長、メンテナンス費用を削減します。 塩素フリーのため、使用液処理が容易です。用途超硬材研削加工、一般研削加工仕様超硬材研削用ソリューション型水溶性研削油剤、20L缶トラスコ品番818-4795色淡黄色容量(L)20危険物の類別非危険物
油圧作動油レノリン BAM32
フックスジャパン¥28,980税込¥31,8781缶(20L)当日出荷トラスコ品番148-7604色淡黄色使用温度範囲(℃)04~09容量(L)20引火点(℃)230密度(g/cm3)0.869流動点(℃)-24アズワン品番64-8663-96危険物の類別非危険物ISO粘度グレードISO VG32
油性研削加工油剤エコカット HSG 915 JC
フックスジャパン¥22,980税込¥25,2781缶(20L)4日以内出荷仕様【銅板活性度】1トラスコ品番125-8491色淡黄褐色容量(L)20危険物の類別非危険物粘度(mm2/s)40
油性MQL用加工油剤エコカット ミクロプラス 20
フックスジャパン¥109,800税込¥120,7801缶(20L)8日以内出荷生分解性に優れています。 工具寿命を延長できます。 MQL加工時に、気化熱による冷却効果が期待できます。 塩素系極圧添加剤非含有のため、猛毒性の発がん物質、ダイオキシンを発生するおそれはありません。用途アルミニウム、非鉄金属、鋳鉄、鋼、合金のMQL加工仕様特殊な油性剤をベースにしたMQL用加工油剤トラスコ品番818-4798材質主成分:油性向上剤色無色~淡黄色容量(L)20銅板腐食(a)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)27危険物の性状非水溶性
水溶性切削・研削油剤エコクール SYN 12 SP
フックスジャパン¥32,980税込¥36,2781缶(20L)3日以内出荷切り屑の除去性がよく、機械を清潔に保ち、作業性に優れます。 特殊アミンと特殊脂肪酸の組み合わせにより、優れた金属イオン溶出防止性があります。 皮膚刺激性が低いです。 ベタツキや臭気を抑制しています。用途一般研削加工仕様超硬材研削を主用途としたソリューション型水溶性研削油剤トラスコ品番818-4794材質主成分:アミン容量(L)20危険物の類別非危険物